フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
仕様レベル盤付、文字盤取外し可能
エスコ品番EA949CX-95
材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)製、Oリング:ニトリルゴム(NBR)
寸法A(mm)76
寸法D(mm)14.5
寸法B(mm)99
寸法C(mm)22
寸法HM10
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
仕様レベル盤付、文字盤取外し可能
エスコ品番EA949CX-102
材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:ステンレス(SUS303)、Oリング:フッ素ゴム(FKM)
寸法A(mm)127
寸法D(mm)18
寸法B(mm)161
寸法C(mm)31
寸法HM12
1個
¥5,880
税込¥6,468
翌日出荷
フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
仕様レベル盤付、文字盤取外し可能
エスコ品番EA949CX-103
材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:ステンレス(SUS303)、Oリング:フッ素ゴム(FKM)
寸法A(mm)254
寸法D(mm)18
寸法B(mm)291
寸法C(mm)35
寸法HM12
1個
¥9,130
税込¥10,043
翌日出荷
材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、Oリング:ニトリルゴム(NBR)
寸法(mm)A:127、B:156、C:27、D:17.5
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、Oリング:ニトリルゴム(NBR)
寸法(mm)A:76、B:105、C:27、D:17.5
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。