絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
- M10(6)
- M12(2)
- W3/8(3)
- W1/2(2)
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(4)
- SUS310S(1)
- 鉄(5)
長さ(mm)
- 40(4)
- 50(2)
- 65(3)
- 80(1)
- 100(2)
埋め込み深さ(mm)
- 30(1)
- 65(2)
外径(Φmm)
- 10(1)
- 12(3)
- 12.5(1)
- 14(3)
- 16(3)
- 20(2)
適合材
- コンクリート(4)
コンクリート
ドリル径(Φmm)
- 10.5(1)
- 12.5(3)
- 13(1)
- 16(1)
- 16.5(2)
- 18(1)
- 23(2)
10.5・12.5・13・16・16.5・18・23
ねじ長さ(mm)
- 18
- 10(20)
- 12(36)
- 13(18)
- 14(20)
- 15(72)
- 20(105)
- 22(16)
- 24(18)
- 25(108)
- 30(104)
- 35(68)
- 40(85)
- 45(44)
- 50(67)
- 55(22)
- 60(27)
- 65(23)
- 70(27)
- 75(29)
- 100(23)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- 電気亜鉛メッキ(1)
3価ホワイト・電気亜鉛メッキ
ブランド
- エイ・ワイ・ファスナー(5)
- 大阪魂(3)
- サンコーテクノ(2)
- KFC(ケー・エフ・シー)(2)
エイ・ワイ・ファスナー・大阪魂・サンコーテクノ・KFC(ケー・エフ・シー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

ドロップインアンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
ドロップインアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1箱(50本)当日出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ¥23,980税込¥26,3781箱当日出荷から4日以内出荷コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。材質ステンレスSUS304
SUSドロップインアンカー
大阪魂¥667税込¥7341個当日出荷から翌々日出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。 コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。 施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用) 貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030)用途電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。材質SUS
ケミカルインサート(ステンレス)
エイ・ワイ・ファスナー¥1,798税込¥1,9781本当日出荷内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質ステンレス
ケミカルインサート(スチール)
エイ・ワイ・ファスナー¥599税込¥6591本当日出荷から7日以内出荷内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質/仕上スチール/三価ユニクロ
ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)¥5,198税込¥5,7181セット(50本)当日出荷から翌々日出荷コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に仕様箱入材質スチール、電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
テクノ イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ
サンコーテクノ¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ARケミカルセッターEA-500/500S/500W、EX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。用途コンクリート用。ベンチ取付け、音壁取付け、仮設レール取付けなどトラスコ品番558-7867材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)65ねじ長さ(mm)18ドリル径(Φmm)16適合材コンクリート最大引張荷重(kN)26.5ねじの呼びM10外径(mm)14穿孔深さ(mm)65
内ネジケミカルアンカー ME-W30N W3/8 三価
エイ・ワイ・ファスナー¥639税込¥7031本当日出荷内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせて施工するアンカーです。内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられます。取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べます。施工条件に合わせて、アイボルト等いろいろな形状のボルトが選べます。固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がありません。用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。トラスコ品番436-2770材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)80ねじ径内:W3/8ねじ長さ(mm)内:18ドリル径(Φmm)18ねじ径(mm)内:W3/8外径(Φmm)16穿孔長(mm)80長期許容引張荷重(kN[kgf])5.7短期許容引張荷重(kN[kgf])11.6RoHS指令(10物質対応)対応樹脂量(cm3)(必要)11
ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ ステンレス製
KFC(ケー・エフ・シー)¥26,980税込¥29,6781セット(50本)当日出荷から9日以内出荷コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に仕様箱入適合材コンクリート
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー