絞り込み
ねじの呼び
  • M4(2)
  • M5(2)
  • M12(10)
  • M16(1)
  • W1/2(4)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(3)
  • SUS310S(1)
  • SUS316(1)
  • SUS410(1)
  • 鉄(5)
長さ(mm)
  • 25(2)
  • 50(12)
  • 60(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 22(1)
  • 50(4)
  • 56(2)
外径(Φmm)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 16(1)
  • 17.5(9)
  • 20(1)
適合材
  • コンクリート(2)
  • ブロック(1)
  • モルタル(1)
  • 木材(1)
コンクリート・ブロック・モルタル・木材
ドリル径(Φmm)
  • 3.4(2)
  • 3.4~3.5(1)
  • 4.3(2)
  • 15(2)
  • 16.5(1)
  • 18(8)
  • 21(1)
3.4・3.4~3.5・4.3・15・16.5・18・21
ねじ長さ(mm)
  • 22
  • 10(20)
  • 12(36)
  • 13(18)
  • 14(20)
  • 15(72)
  • 20(105)
  • 24(18)
  • 25(108)
  • 30(104)
  • 35(68)
  • 40(85)
  • 45(44)
  • 50(67)
  • 55(22)
  • 60(27)
  • 65(23)
  • 70(27)
  • 75(29)
  • 100(23)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(1)
  • クロメート(1)
  • ジオメット(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 高耐食メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・ジオメット・溶融亜鉛メッキ・高耐食メッキ
ブランド
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
  • エイ・ワイ・ファスナー(3)
  • サンコーテクノ(2)
  • フィッシャージャパン(2)
  • ユニカ(4)
  • 大阪魂(4)
KFC(ケー・エフ・シー)・エイ・ワイ・ファスナー・サンコーテクノ・フィッシャージャパン・ユニカ・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルーティカットアンカー CAタイプ ユニカ

    ルーティカットアンカー CAタイプ

    ユニカ(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1箱(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
    用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質鉄表面処理クロメート
  • プラグアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー

    プラグアンカー(スチール製)

    エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(50本)
    当日出荷から10日以内出荷
    プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
    用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。表面処理三価クロメート
  • SUSドロップインアンカー 大阪魂

    SUSドロップインアンカー

    大阪魂
    ¥772税込¥849
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。 コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。 施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用) 貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030)
    用途電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。材質SUS
  • プラグアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナー

    プラグアンカー(ドブメッキ)

    エイ・ワイ・ファスナー
    ¥5,798税込¥6,378
    1箱(50本)
    当日出荷から7日以内出荷
    プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
    用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ドブメッキ表面処理溶融亜鉛メッキ材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
  • プラグアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    プラグアンカー(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(50本)
    6日以内出荷から28日以内出荷
    プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
    用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)材質(外筒)ステンレス(SUS304)
  • ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
    用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に仕様箱入材質スチール、電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
  • ハードエッジドライブ皿頭 HDF(鉄/ジオメット) サンコーテクノ

    ハードエッジドライブ皿頭 HDF(鉄/ジオメット)

    サンコーテクノ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1パック(180本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質スチール表面処理ジオメット
  • ハードエッジドライブ HDFーSタイプ ステンレス製 サンコーテクノ

    ハードエッジドライブ HDFーSタイプ ステンレス製

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1パック(180本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーティー・カットアンカー 大阪魂

    ルーティー・カットアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
  • 3カ-W ルーティー・カットアンカー 大阪魂

    3カ-W ルーティー・カットアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    表面処理3価ホワイト
  • 打ち込み式金属アンカー フィッシャージャパン

    打ち込み式金属アンカー

    フィッシャージャパン
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(25本)
    当日出荷
    内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。
    用途コンクリート、石材用。材質スチール
  • シルバー ビスピタ サラ 大阪魂

    シルバー ビスピタ サラ

    大阪魂
    ¥1,260税込¥1,386
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 本体打込み式アンカー”ルーティカットCASタイプ” ステンレス製 ユニカ

    本体打込み式アンカー”ルーティカットCASタイプ” ステンレス製

    ユニカ
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
    用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等トラスコ品番485-5591材質ステンレス全長(mm)50ねじ径M12下穴径(Φmm)18ねじ長さ(mm)22埋め込み深さ(mm)50外径(mm)17.5
  • 打ち込み式金属アンカー EA2 フィッシャージャパン

    打ち込み式金属アンカー EA2

    フィッシャージャパン
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。
    用途コンクリート、石材用。2018年トラスコ掲載ページ2 0501
  • ルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P12CAS-X ユニカ

    ルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P12CAS-X

    ユニカ
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(30個)
    翌々日出荷
    最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等トラスコ品番748-9633材質ステンレス全長(mm)50質量(g)71ねじ径M12ねじ長さ(mm)22外径(Φmm)17.5埋め込み深さ(mm)50
  • ルーティカットアンカーステンレス CASタイプ ユニカ

    ルーティカットアンカーステンレス CASタイプ

    ユニカ
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(50本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
    用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質ステンレス(SUS304相当)

『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー