カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M6(1)
- M8(2)
- M12(2)
- M16(1)
- W1/2(1)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(2)
- 鉄(3)
長さ(mm)
- 30(1)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(3)
- 95(2)
埋め込み深さ(mm)
- 42(1)
- 95(1)
外径(Φmm)
- 17.5(1)
- 18(2)
- 20(1)
適合材
- コンクリート(1)
コンクリート
ドリル径(Φmm)
- 18(1)
- 20(1)
- 20.5(1)
18・20・20.5
ねじ長さ(mm)
- 23
- 10(17)
- 12(33)
- 13(18)
- 14(20)
- 15(72)
- 20(100)
- 22(15)
- 24(18)
- 25(99)
- 30(98)
- 35(60)
- 40(80)
- 45(36)
- 50(64)
- 55(22)
- 60(23)
- 65(22)
- 70(25)
- 75(26)
- 100(22)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(1)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
3価ホワイト・クロメート・溶融亜鉛メッキ
ブランド
- 大阪魂(3)
- サンコーテクノ(1)
- TRUSCO(1)
- エイ・ワイ・ファスナー(1)
大阪魂・サンコーテクノ・TRUSCO・エイ・ワイ・ファスナー

プラグアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(50本)6日以内出荷から28日以内出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)材質(外筒)ステンレス(SUS304)
イーグルアンカーEGタイプ
サンコーテクノ¥999税込¥1,0991本当日出荷ARケミカルセッターEA-500/500S/500W・AX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。用途コンクリート用。ベンチ取付け、仮設レール取付け、防音壁取付けなどトラスコ品番558-0862材質スチール全長(mm)95ねじ長さ(mm)23ドリル径(Φmm)20表面処理有色クロメート処理適合材コンクリート最大引張荷重(kN)39.3ねじの呼びM12外径(mm)18穿孔深さ(mm)95
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー