絞り込み
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M6(3)
  • M16(1)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(1)
  • SUS316(1)
  • 鉄(7)
長さ(mm)
  • 32(4)
  • 50(3)
  • 65(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 30(2)
  • 33(1)
  • 38(6)
外径(Φmm)
  • 4(4)
  • 9.5(3)
適合材
  • コンクリート(4)
  • ブロック(2)
  • モルタル(2)
コンクリート・ブロック・モルタル
ドリル径(Φmm)
  • 3.4~3.5(4)
  • 4(6)
  • 20(1)
  • 95(1)
3.4~3.5・4・20・95
ねじ長さ(mm)
  • 28
  • 10(17)
  • 12(33)
  • 13(18)
  • 14(20)
  • 15(72)
  • 20(100)
  • 22(15)
  • 24(18)
  • 25(99)
  • 30(98)
  • 35(60)
  • 40(80)
  • 45(36)
  • 50(64)
  • 55(22)
  • 60(23)
  • 65(22)
  • 70(25)
  • 75(26)
  • 100(22)
表面処理
  • ラスパート(2)
  • 高耐食メッキ(2)
ラスパート・高耐食メッキ
ブランド
  • 若井産業(6)
  • 大阪魂(5)
  • ユニカ(2)
  • フィッシャージャパン(1)
若井産業・大阪魂・ユニカ・フィッシャージャパン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビスピタ サラ 徳用パック 若井産業

    ビスピタ サラ 徳用パック

    若井産業
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(750本×2パック)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途コンクリート材質鉄色シルバー
  • 偏芯プラグ(ラスパート) トラス(パック品) 若井産業

    偏芯プラグ(ラスパート) トラス(パック品)

    若井産業(2件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1パック(20本)
    当日出荷
    プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
    用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。材質鉄表面処理高耐食メッキ頭部形状トラス仕上ラスパート適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
  • ルーティセットアンカー Bタイプ ユニカ

    ルーティセットアンカー Bタイプ

    ユニカ
    ¥7,398税込¥8,138
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
    用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。材質スチールタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
  • 偏芯プラグ(ラスパート) サラ(パック品) 若井産業

    偏芯プラグ(ラスパート) サラ(パック品)

    若井産業(1件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1パック(20本)
    当日出荷
    プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
    用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。材質鉄下穴径(Φmm)4ねじ長さ(mm)28表面処理高耐食メッキ頭部形状皿仕上ラスパート適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック最大引抜強度(kN)(コンクリート縁石)2.95下穴深さL(mm)38プラグ外径(Φmm)4
  • ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス) ユニカ

    ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)

    ユニカ
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。
    用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレスタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
  • ステンレス ノープラグ サラ バリューパック 若井産業

    ステンレス ノープラグ サラ バリューパック

    若井産業
    ¥8,100税込¥8,910
    1箱(150本×5パック)
    4日以内出荷
    用途コンクリート下穴径(Φmm)3.4~3.5ねじ径(mm)4頭径(Φmm)7
  • ノープラグ サラ バリューパック 若井産業

    ノープラグ サラ バリューパック

    若井産業
    ¥3,150税込¥3,465
    1箱(150本×5パック)
    4日以内出荷
    用途コンクリート材質鉄色シルバー
  • SUS410 ヘンシンプラグ(サラ 大阪魂

    SUS410 ヘンシンプラグ(サラ

    大阪魂
    ¥4,705~税込¥5,176~
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
  • シルバー ヘンシンプラグ(サラ 大阪魂

    シルバー ヘンシンプラグ(サラ

    大阪魂
    ¥2,849~税込¥3,134~
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
  • シルバー ヘンシンプラグ(トラス 大阪魂

    シルバー ヘンシンプラグ(トラス

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(13個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
  • SUS410 ヘンシンプラグ(トラス 大阪魂

    SUS410 ヘンシンプラグ(トラス

    大阪魂
    ¥4,705~税込¥5,176~
    1個ほか
    翌々日出荷
    偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
  • ノープラグ サラ 徳用パック 若井産業

    ノープラグ サラ 徳用パック

    若井産業
    ¥5,400税込¥5,940
    1箱(750本×2パック)
    4日以内出荷
    用途コンクリート材質鉄色シルバー
  • 打ち込み式金属アンカー EA2 フィッシャージャパン

    打ち込み式金属アンカー EA2

    フィッシャージャパン
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1セット(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。
    用途コンクリート、石材用。2018年トラスコ掲載ページ2 0501

『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー