絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ユニカ(9)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(9)
  • 大阪魂(8)
  • エイ・ワイ・ファスナー(6)
  • エスコ(5)
  • サンコーテクノ(5)
  • サンライズ(2)
  • フィッシャー(2)
  • 日本パワーファスニング(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
ねじの呼び
  • M6(2)
  • M8(4)
  • M10(22)
  • M12(23)
  • M16(1)
  • W3/8(6)
  • W1/2(4)
材質
  • その他(2)
  • ステンレスすべて(18)
  • SUS304(10)
  • SUS410(1)
  • SUSXM7(2)
  • 鉄すべて(28)
  • SWCH10K(2)
  • SWRCH(2)
  • 炭素鋼(1)
長さ(mm)
  • 40(5)
  • 50(2)
  • 51(1)
  • 55(1)
  • 60(9)
  • 65(2)
  • 70(23)
  • 80(19)
  • 85(1)
  • 90(16)
  • 100(22)
  • 120(18)
  • 150(11)
外径(Φmm)
  • 10(3)
  • 12(8)
  • 13.8(2)
  • 14(9)
  • 20(1)
  • 40(2)
適合材
  • ALC(3)
  • コンクリート(20)
  • 石材(1)
ALC・コンクリート・石材
埋め込み深さ(mm)
  • 45
  • 16(6)
  • 20(22)
  • 25(22)
  • 30(74)
  • 33(9)
  • 35(76)
  • 38(6)
  • 40(89)
  • 50(53)
  • 52(7)
  • 55(13)
  • 60(53)
  • 65(13)
  • 70(14)
  • 72(6)
  • 80(26)
  • 90(8)
  • 100(6)
  • 115(6)
ドリル径(Φmm)
  • 4.3(1)
  • 6(2)
  • 9.5(4)
  • 10(2)
  • 10.5(4)
  • 12.5(1)
  • 12.7(23)
  • 14.5(11)
  • 17(1)
  • 45(1)
4.3・6・9.5・10・10.5・12.5・12.7・14.5・17・45
ねじ長さ(mm)
  • 3.75(1)
  • 12(1)
  • 14(2)
  • 20(4)
  • 25(20)
  • 30(19)
  • 35(7)
  • 40(3)
  • 45(1)
  • 50(6)
  • 60(1)
  • 65(4)
  • 70(3)
  • 75(1)
  • 80(4)
  • 85(1)
  • 100(3)
  • 120(3)
  • 150(1)
3.75・12・14・20・25・30・35・40・45・50・60・65・70・75・80・85・100・120・150
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • 3価ホワイト(1)
  • 6価クロメート(1)
  • クロメート(2)
  • ジオメット(1)
  • ドブメッキ(2)
  • パシペート(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(5)
  • 生地/未処理(1)
  • 電気亜鉛メッキ(7)
3価クロメート・3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・ジオメット・ドブメッキ・パシペート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンカー Cタイプ モノタロウアンカー Cタイプモノタロウ(123件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(30本)
当日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質スチール製仕上処理電気亜鉛メッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製) (バラ)エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウアンカー Cタイプ ステンレス製モノタロウ(61件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(30本)
当日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質ステンレス関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
Cタイプ ハイアンカー(スチール) サンライズCタイプ ハイアンカー(スチール)サンライズ(24件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
スチール製の1本売りです。
用途コンクリート用材質スチール製表面処理三価クロメート適合材コンクリート
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)ユニカ(11件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
ALCドライブ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノALCドライブ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(30個)
当日出荷
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品 サンコーテクノALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品サンコーテクノ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(15本)
当日出荷
ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
タップスター(SUS410) 大阪魂タップスター(SUS410)大阪魂(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(10個)ほか
当日出荷
付属品専用ソケット1本材質SUS410
タイトアンカー(Cタイプ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(Cタイプ)エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)
3,098税込3,408
1箱(30本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
タイトアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ドブメッキ)エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(30本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理溶融亜鉛メッキ材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製 サンコーテクノハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製サンコーテクノ(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(50本)
当日出荷
コンクリートにねじを切り、確実に定着します。 施工後の取り外しが容易です。 インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。 取付物の上から施工が可能です。
用途コンクリート用。 仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。材質スチール表面処理ジオメット適合材コンクリート
ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカルーティアンカーCタイプ(スチール)ユニカ(3件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1箱(30本)
当日出荷から翌々日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
SCタイプ ハイアンカー(ステンレス) サンライズSCタイプ ハイアンカー(ステンレス)サンライズ(7件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製の1本売りです。
用途コンクリート用材質ステンレス製適合材コンクリート
ハードエッジアンカー HEA(鉄/生地)(小箱) サンコーテクノハードエッジアンカー HEA(鉄/生地)(小箱)サンコーテクノ
6,698税込7,368
1箱(50個)
当日出荷
材質表面処理生地厚さt(mm)2.3
ALCドライブ(ステンレス)(パック品) サンコーテクノALCドライブ(ステンレス)(パック品)サンコーテクノ(3件のレビュー)
599税込659
1パック(2本)
当日出荷から翌日出荷
ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)ユニカ(4件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1箱(15本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
タイトアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(30本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(50本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)
2,998税込3,298
1セット(50本)
当日出荷から9日以内出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に適合材コンクリート材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ仕様箱入
本体打込み式アンカー KFC(ケー・エフ・シー)本体打込み式アンカーKFC(ケー・エフ・シー)
6,898税込7,588
1箱(100本)
4日以内出荷
本体打込み式アンカー
用途あと施工アンカー適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(ステンレス) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(ステンレス)KFC(ケー・エフ・シー)
14,900税込16,390
1箱(50本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ) ユニカルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ)ユニカ
6,998税込7,698
1箱(30本)
当日出荷から翌々日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。材質スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート
ビルボルト(ステンレス) エイ・ワイ・ファスナービルボルト(ステンレス)エイ・ワイ・ファスナー(10件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から7日以内出荷
ボルトアンカー FBN2 フィッシャーボルトアンカー FBN2フィッシャー
9,498税込10,448特価
1セット(100本)
当日出荷から翌々日出荷
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
ドブボルトアンカー 大阪魂ドブボルトアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
材質スチール表面処理溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(50本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製KFC(ケー・エフ・シー)
11,980税込13,178
1セット(50本)
当日出荷から30日以内出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
M12x120mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM12x120mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
1,440税込1,584
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM12エスコ品番EA945BA-124材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)35表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
ドライブセットアンカー 大阪魂ドライブセットアンカー大阪魂
667税込734
1個ほか
翌日出荷
耐振性が高く強力なおねじアンカー。
タップスター(SUS410)(小箱) 大阪魂タップスター(SUS410)(小箱)大阪魂
20,980税込23,078
1箱(50個)
当日出荷から翌日出荷
材質SUS410
M12x100mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM12x100mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
1,050税込1,155
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-123材質スチール製全長(mm)100下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
M12x 70mm 雄ねじアンカー エスコM12x 70mm 雄ねじアンカーエスコ
620税込682
1セット(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM12エスコ品番EA945BA-121材質スチール製全長(mm)70下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)25表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
3カ-W メタルヒットアンカー 大阪魂3カ-W メタルヒットアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
表面処理3価ホワイト
ドブホーク・カットアンカー 大阪魂ドブホーク・カットアンカー大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
材質表面処理ドブ適合材コンクリート
JPF 鉄 タップスターバケツキット 日本パワーファスニングJPF 鉄 タップスターバケツキット日本パワーファスニング
25,980税込28,578
1セット
当日出荷から翌々日出荷
バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
M12x 90mm 雄ねじアンカー エスコM12x 90mm 雄ねじアンカーエスコ
950税込1,045
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-122材質スチール製全長(mm)90下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1210X ユニカルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1210Xユニカ
3,598税込3,958
1セット(20個)
翌々日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等ねじ径M12材質スチール全長(mm)100下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)30埋め込み深さ(mm)45トラスコ品番749-1794厚さ(mm)(最大使用)38質量(g)101
パワコン 鉄ラスパート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)パワコン 鉄ラスパートダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,498税込1,648
1箱(40本)
当日出荷から翌々日出荷
仕様ラスパート処理材質スチール
ビルボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂ビルボルト(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(100個)
翌日出荷から8日以内出荷
表面処理クロメート
ビルボルト(ステンレス)(小箱) エイ・ワイ・ファスナービルボルト(ステンレス)(小箱)エイ・ワイ・ファスナー
26,980税込29,678
1箱(100個)
7日以内出荷

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー