芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。
表面処理溶融亜鉛メッキ
材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)
材質(ナット)スチール(SWRM10K)
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。
材質ドブメッキ
表面処理溶融亜鉛メッキ
材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
仮設、不要な本体打込み式アンカーの抜き取り作業時に穴内に留まったコーンを、先端部の強力な磁石で簡単に除去可能です。
用途本体打込み式アンカー ルーティーカットCAタイプの抜き取り作業における穴内に留まったコーンの除去用。
トラスコ品番137-2816
全長(mm)75
材質/仕上先端部:磁石
質量(g)13
適合アンカー38CA、48CA
1本
¥679
税込¥747
翌々日出荷
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー
アンカーボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。