絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(8)
  • ユニカ(4)
ねじの呼び
  • 5mm
  • 4mm(15)
  • 6mm(15)
  • M3(8)
  • M4(107)
  • M5(75)
  • M6(166)
  • M8(178)
  • M10(198)
  • M12(177)
  • M16(125)
  • M20(67)
  • M22(22)
  • M24(20)
  • W1/4(14)
  • W5/16(25)
  • W3/8(128)
  • W1/2(74)
  • W5/8(20)
  • その他(52)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(5)
  • SUS410(1)
  • (5)
長さ(mm)
  • 25(5)
  • 30(3)
  • 35(4)
  • 45(3)
  • 60(4)
  • 70(2)
  • その他(1)
外径(Φmm)
  • 5(6)
適合材
  • コンクリート(2)
  • ブロック(2)
  • 木材(2)
コンクリート・ブロック・木材
埋め込み深さ(mm)
  • 20(6)
  • 22(2)
  • 30(4)
20・22・30
ドリル径(Φmm)
  • 4.3(6)
  • 5.4(6)
4.3・5.4
ねじ長さ(mm)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • その他(1)
25・30・その他
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(1)
  • 生地/未処理(1)
3価クロメート・3価ホワイト・生地/未処理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pレスアンカーステンレス サンコーテクノPレスアンカーステンレスサンコーテクノ(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1パック(100本)ほか
当日出荷
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
Pレスアンカーステンレス サンコーテクノPレスアンカーステンレスサンコーテクノ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(100本)
当日出荷
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
オールアンカー Tタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノオールアンカー Tタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
ノンプラビス ステンレス ナベ Bドリルナシ ユニカノンプラビス ステンレス ナベ Bドリルナシユニカ
1,498税込1,648
1セット(35本)
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け呼径d(mm)5材質ステンレス埋め込み深さ(mm)30下穴径(Φmm)4.3最大引張荷重(kN)4.1適合ドライバープラスNo.2
ノンプラビス シルバー ナベ Bドリルナシ ユニカノンプラビス シルバー ナベ Bドリルナシユニカ
719税込791
1セット(70本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け呼径d(mm)5材質スチール、表面処理:シルバーメッキ埋め込み深さ(mm)30下穴径(Φmm)4.3最大引張荷重(kN)3.5適合ドライバープラスNo.2
ミニパック ノンプラビス ユニカミニパック ノンプラビスユニカ(1件のレビュー)
249税込274
1パック
当日出荷
材質/仕上スチール/シルバーメッキ
オールアンカー(パック品) サンコーテクノオールアンカー(パック品)サンコーテクノ
539税込593
1箱(15本)
当日出荷から翌々日出荷
取り外し不要箇所への施工に最適なねじなしアンカー。 器材の上から取り付け可能。 芯棒を打ち込むだけの簡単施工。
用途ブラインド取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
オールアンカー SYタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノオールアンカー SYタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ
9,998税込10,998
1箱(100個)
4日以内出荷
オールアンカー SYタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SYタイプ(ステンレス)サンコーテクノ
479税込527
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
ノンプラビス ステンレス サラ Bドリルナシ ユニカノンプラビス ステンレス サラ Bドリルナシユニカ
1,398税込1,538
1セット(60本)
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け呼径d(mm)5材質ステンレス下穴径(Φmm)4.3適合ドライバープラスNo.2(6mm以上はNo.3)
オールアンカー Yタイプ(鉄/生地)(小箱) サンコーテクノオールアンカー Yタイプ(鉄/生地)(小箱)サンコーテクノ
2,898税込3,188
1箱(100個)
4日以内出荷
外径D(Φmm)5表面処理生地最大引張荷重kN(kgf)3.4[350](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)取付け物厚(mm)2.5~5.0頭部径dk(mm)10剪断最大荷重(kN)(kgf)5.4[550](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
オールアンカー SFTタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノオールアンカー SFTタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ
12,980税込14,278
1箱(100個)
4日以内出荷
頭部径dk(mm)9外径D(Φmm)5首下長さL(mm)30ドリル径(Φmm)5.4埋め込み深さ(mm)20取付け物厚(mm)1~10材質ステンレス

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー