絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(5)
  • エイ・ワイ・ファスナー(5)
  • 大阪魂(4)
  • 日本パワーファスニング(3)
  • ユニカ(2)
  • デイコム(2)
  • 旭化学工業(1)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
ねじの呼び
  • M6(17)
  • M12(3)
  • W1/4(5)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(14)
  • SUS304(10)
  • SUS410(2)
  • 亜鉛合金ダイカスト(2)
  • 鉄すべて(9)
  • 炭素鋼(1)
長さ(mm)
  • 30(13)
  • 42(1)
  • 50(1)
  • 70(2)
  • 90(2)
外径(Φmm)
  • 10(1)
  • 10.5(17)
  • 11(1)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(4)
  • タイル(1)
  • ブロック(2)
  • レンガ(3)
  • 石材(2)
ALC・コンクリート・タイル・ブロック・レンガ・石材
埋め込み深さ(mm)
  • 28(2)
  • 30(5)
  • 33(4)
  • 50(3)
28・30・33・50
ドリル径(Φmm)
  • 11
  • 3.4~3.5(52)
  • 3.5(19)
  • 4.3(34)
  • 4.3~4.5(39)
  • 6(34)
  • 6.4(47)
  • 8.5(67)
  • 10(28)
  • 10.5(77)
  • 12(20)
  • 12.5(87)
  • 12.7(43)
  • 14.5(66)
  • 16.5(25)
  • 17(36)
  • 18(68)
  • 21.5(23)
  • 22(30)
  • 22.5(19)
ねじ長さ(mm)
  • 9(1)
  • 10(7)
  • 12(2)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 40(1)
9・10・12・25・30・40
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • クロメート(2)
  • 生地/未処理(1)
3価クロメート・クロメート・生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂グリップアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂(31件のレビュー)
879税込967
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノグリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(100本)
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス) サンコーテクノグリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(5件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から翌々日出荷
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
ステングリップアンカー(パック品) 大阪魂ステングリップアンカー(パック品)大阪魂(13件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(10本)
当日出荷
材質ステンレス
AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナーAYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(50本)
当日出荷
ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
オールプラグボルト ASタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールプラグボルト ASタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(4件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス) ユニカルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス)ユニカ(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
ルーティカットアンカー CAタイプ ユニカルーティカットアンカー CAタイプユニカ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(200個)
当日出荷から翌々日出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質表面処理クロメート
AXプラグ 旭化学工業AXプラグ旭化学工業(10件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(50本)
当日出荷
錆びないアンカー。 メタルアンカー以上の引抜強度。 仮止め不要の簡単施工。施工完了後でもアンカー本体の取外しができる。 ステンレスボルトを使用すれば、半永久的に取付け器材を保持します。 締め付け時に、ナット部が落ちず、空転、共廻りしないので、電動ドライバーでも、一気に締め付けができます。 錆びない。電蝕がおきない。微振動に強い。軽い。施工が速くて、確実。引抜強度が優れている。熱に強いと、良いことづくめのプラグです。
用途コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc使用温度範囲(℃)-100~138適合材コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc
プラグアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナープラグアンカー(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(200本)
当日出荷から10日以内出荷
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。表面処理三価クロメート
ビルボルト(ステンレス) エイ・ワイ・ファスナービルボルト(ステンレス)エイ・ワイ・ファスナー(10件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から7日以内出荷
グリップアンカー(ステンレス製) サンコーテクノグリップアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
本体打込み式アンカー KFC(ケー・エフ・シー)本体打込み式アンカーKFC(ケー・エフ・シー)
3,298税込3,628
1箱(100本)
4日以内出荷
本体打込み式アンカー
用途あと施工アンカー適合材コンクリート
JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニングJPF ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入)日本パワーファスニング
3,398税込3,738
1パック(6本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
SUSAYプラグボルト(AS 大阪魂SUSAYプラグボルト(AS大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
材質ナット(亜鉛ダイキャスト)/外筒(高純度亜鉛ダイキャスト)/ビス(三価ビス・ステンレスビス)
オールプラグボルト ASタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノオールプラグボルト ASタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
プラグアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナープラグアンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1箱(200本)
当日出荷から28日以内出荷
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)材質(外筒)ステンレス(SUS304)
JPF 鉄 タップスターバケツキット 日本パワーファスニングJPF 鉄 タップスターバケツキット日本パワーファスニング
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(箱入) 日本パワーファスニングJPF ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(箱入)日本パワーファスニング
22,980税込25,278
1箱(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
ビルボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂ビルボルト(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
20,980税込23,078
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理クロメート
プラグボルト DENSAN(デンサン/ジェフコム)プラグボルトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,698税込1,868
1箱(10個)
3日以内出荷
スリーブの固着が確実(テーパーナット)ボルトの着脱が簡単
用途コンクリート、ブロック、レンガ等への機材/器具の取り付け等に材質テーパーナット・スリーブ:亜鉛合金ダイキャスト適合材コンクリート、ブロック、レンガ等材質(ボルト)スチール材質(ビス)スチール関連資料(1.23MB)
ベストカットアンカー(鉄/生地)(小箱) デイコムベストカットアンカー(鉄/生地)(小箱)デイコム
9,498税込10,448
1箱(15個)
9日以内出荷
呼びW1/4外径(Φmm)10.5全長(mm)30ねじ長さ(mm)10ドリル径(Φmm)11材質表面処理生地
ベストカットアンカー(ステンレス)(小箱) デイコムベストカットアンカー(ステンレス)(小箱)デイコム
37,980税込41,778
1箱(200個)
翌々日出荷
材質ステンレス
ビルボルト(ステンレス)(小箱) エイ・ワイ・ファスナービルボルト(ステンレス)(小箱)エイ・ワイ・ファスナー
37,980税込41,778
1箱(200個)
7日以内出荷

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー