絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(3)
  • フィッシャー(3)
  • サンコーテクノ(2)
  • エヌパット(2)
  • ユニカ(1)
  • 旭化学工業(1)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
ねじの呼び
  • M10(2)
  • M16(2)
  • W3/8(3)
  • W1/2(2)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(1)
  • 樹脂すべて(2)
  • ナイロン(1)
  • 鉄すべて(7)
  • 炭素鋼(3)
長さ(mm)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 120(1)
  • 128(1)
  • 130(1)
  • 145(1)
  • 148(1)
  • 170(1)
  • 173(1)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 220(1)
  • 223(1)
  • 260(1)
  • 280(1)
  • 283(1)
  • 320(1)
  • 323(1)
  • 373(1)
  • 423(1)
外径(Φmm)
  • 14(3)
  • 16(1)
適合材
  • コンクリート(3)
  • 石材(2)
コンクリート・石材
埋め込み深さ(mm)
  • 75(1)
  • 104(1)
  • 114(1)
  • 115(1)
  • 129(1)
  • 135(1)
  • 154(1)
  • 160(1)
  • 184(1)
  • 204(1)
  • 210(1)
  • 244(1)
  • 264(1)
  • 270(1)
  • 304(1)
  • 310(1)
  • 360(1)
  • 410(1)
75・104・114・115・129・135・154・160・184・204・210・244・264・270・304・310・360・410
ドリル径(Φmm)
  • 16
  • 3.4~3.5(52)
  • 3.5(19)
  • 4.3(34)
  • 4.3~4.5(39)
  • 6(33)
  • 6.4(47)
  • 8.5(67)
  • 10(28)
  • 10.5(75)
  • 11(24)
  • 12(18)
  • 12.5(82)
  • 12.7(42)
  • 14(18)
  • 14.5(56)
  • 16.5(24)
  • 17(35)
  • 18(63)
  • 21.5(23)
  • 22(29)
ねじ長さ(mm)
  • 4.8(1)
  • 12(1)
  • 18(1)
  • 25(1)
  • 64(2)
  • 74(1)
  • 84(1)
  • 89(1)
  • 100(2)
  • 105(1)
  • 109(1)
  • 144(1)
  • 159(1)
  • 164(1)
  • 184(1)
  • 189(1)
4.8・12・18・25・64・74・84・89・100・105・109・144・159・164・184・189
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビッグアンカー 旭化学工業ビッグアンカー旭化学工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(20本)
当日出荷
ALC専用めねじアンカーです。開きが確実で簡単に施工可能な内部コーン打込み式。強い引張力・保持力を誇る四段突起を採用。ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。鉄アンカーと比べ圧倒的に安価で、施工が簡単。
用途ALCに対する金具・器具の取付に最適。付属品専用打込棒材質ナイロン6全長(mm)71.5直径(Φmm)16下穴径(Φmm)16ボルト径W1/2最大引抜荷重(N[kgf])4.19(427)有効ネジ長さ(mm)25下穴深さ(mm)75以上(但し貫通はさせない事)
ボルトアンカー FBN2 フィッシャーボルトアンカー FBN2フィッシャー
4,498税込4,948特価
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
デッキプレート用 インサート(パック入)軽天専用 TRUSCOデッキプレート用 インサート(パック入)軽天専用TRUSCO
5,698税込6,268
1セット(50個)
当日出荷
ねじの呼びW3/8材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂ドリル径(Φmm)16質量(kg)1.9
レジンA プラスチックスリーブ ユニカレジンA プラスチックスリーブユニカ(1件のレビュー)
559税込615
1セット(10本)
当日出荷
ドリル径(Φmm)16トラスコ品番153-4539クリア質量(g)30
イーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじ サンコーテクノイーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじサンコーテクノ
559税込615
1本
当日出荷から4日以内出荷
ARケミカルセッター(EA-500/500S/500W/EX-350/400L)専用のねめじアンカー。 接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着。 ねめじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能。
用途ベンチ取付け、仮設レール、防音壁取付け、機械の設置等
無機系セメントモルタルアンカー Q-タイト KFC(ケー・エフ・シー)無機系セメントモルタルアンカー Q-タイトKFC(ケー・エフ・シー)
6,998税込7,698
1セット(10本)
翌日出荷から4日以内出荷
不織布のカプセルの中にセメントモルタルを収容したカプセルアンカーです。 無機系・GHS対応・リサイクルが可能です。 不燃性・耐火性・耐食性に優れてます。
用途建築・土木工事全般材質主剤:無機系タイプ回転・打撃型
テクノ イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ サンコーテクノテクノ イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじサンコーテクノ
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ARケミカルセッターEA-500/500S/500W、EX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。
用途コンクリート用ベンチ取付け、音壁取付け、仮設レール取付けなどトラスコ品番558-7867材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)65ねじ長さ(mm)18ドリル径(Φmm)16適合材コンクリート最大引張荷重(kN)26.5ねじの呼びM10外径(mm)14穿孔深さ(mm)65
パーフィクス レジンカプセル(有機系カプセル型接着系アンカー)特注サイズ エヌパットパーフィクス レジンカプセル(有機系カプセル型接着系アンカー)特注サイズエヌパット
4,298税込4,728
1ケース(20本)
5日以内出荷
主剤には常温での硬化速度が早く硬化の安定した不飽和ポリエステル樹脂を採用、中でも最高ランクに位置するビス系不飽和ポリエステル樹脂を使用することで耐久性に優れ、高い物性値を示すアンカーシステムが確立されます。
パーフィクス レジンカプセル(有機系カプセル型接着系アンカー) エヌパットパーフィクス レジンカプセル(有機系カプセル型接着系アンカー)エヌパット
3,398税込3,738
1ケース(20本)
5日以内出荷
主剤には常温での硬化速度が早く硬化の安定した不飽和ポリエステル樹脂を採用、中でも最高ランクに位置するビス系不飽和ポリエステル樹脂を使用することで耐久性に優れ、高い物性値を示すアンカーシステムが確立されます。
デッキプレート用 インサート(パック入)重設備用(軽量化タイプ)3分 TRUSCOデッキプレート用 インサート(パック入)重設備用(軽量化タイプ)3分TRUSCO
5,898税込6,488
1セット(40個)
当日出荷
ねじの呼びW3/8材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂ドリル径(Φmm)16質量(kg)1.84
デッキプレート用 インサート(パック入)一般設備用 TRUSCOデッキプレート用 インサート(パック入)一般設備用TRUSCO
7,398税込8,138
1セット(50個)
当日出荷
ねじの呼びW3/8材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂ドリル径(Φmm)16質量(kg)1.9
EA IM 1/2 N フィッシャーEA IM 1/2 Nフィッシャー
3,500税込3,850
1セット(50本)
当日出荷
内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。建築、設備に幅広く使用されている汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れております。
用途コンクリート、石材用。仕様箱入、内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番828-5547質量(kg)3下穴径(Φmm)16ねじ長さ(mm)4.8最大引張荷重(kN)4.8穿孔深さ(mm)502018年トラスコ掲載ページ2 0501
ボルトアンカー FAZ2 フィッシャーボルトアンカー FAZ2フィッシャー
6,398税込7,038
1セット(10本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー