絞り込み
ねじの呼び
  • M10(2)
  • M16(2)
  • W3/8(3)
  • W1/2(2)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(1)
  • 樹脂すべて(2)
  • ナイロン(1)
  • 鉄すべて(7)
  • 炭素鋼(3)
長さ(mm)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 120(1)
  • 128(1)
  • 130(1)
  • 145(1)
  • 148(1)
  • 170(1)
  • 173(1)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 220(1)
  • 223(1)
  • 260(1)
  • 280(1)
  • 283(1)
  • 320(1)
  • 323(1)
  • 373(1)
  • 423(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 75(1)
  • 104(1)
  • 114(1)
  • 115(1)
  • 129(1)
  • 135(1)
  • 154(1)
  • 160(1)
  • 184(1)
  • 204(1)
  • 210(1)
  • 244(1)
  • 264(1)
  • 270(1)
  • 304(1)
  • 310(1)
  • 360(1)
  • 410(1)
外径(Φmm)
  • 14(3)
  • 16(1)
適合材
  • コンクリート(3)
  • 石材(2)
コンクリート・石材
ドリル径(Φmm)
  • 16
  • 3.4~3.5(31)
  • 4.3(37)
  • 4.3~4.5(23)
  • 6.4(54)
  • 8.5(77)
  • 10(33)
  • 10.5(88)
  • 11(29)
  • 12(21)
  • 12.5(105)
  • 12.7(49)
  • 14(19)
  • 14.5(85)
  • 16.5(29)
  • 17(44)
  • 18(93)
  • 21.5(28)
  • 22(37)
  • 22.5(32)
  • 28(20)
ねじ長さ(mm)
  • 4.8(1)
  • 12(1)
  • 18(1)
  • 25(1)
  • 64(2)
  • 74(1)
  • 84(1)
  • 89(1)
  • 100(2)
  • 105(1)
  • 109(1)
  • 144(1)
  • 159(1)
  • 164(1)
  • 184(1)
  • 189(1)
4.8・12・18・25・64・74・84・89・100・105・109・144・159・164・184・189
ブランド
  • TRUSCO(3)
  • フィッシャージャパン(3)
  • サンコーテクノ(2)
  • ユニカ(1)
  • 旭化学工業(1)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
TRUSCO・フィッシャージャパン・サンコーテクノ・ユニカ・旭化学工業・KFC(ケー・エフ・シー)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビッグアンカー 旭化学工業

    ビッグアンカー

    旭化学工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(20本)
    当日出荷
    ALC専用めねじアンカーです。開きが確実で簡単に施工可能な内部コーン打込み式。強い引張力・保持力を誇る四段突起を採用。ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。鉄アンカーと比べ圧倒的に安価で、施工が簡単。
    用途ALCに対する金具・器具の取付に最適。付属品専用打込棒材質ナイロン6全長(mm)71.5直径(Φmm)16下穴径(Φmm)16ボルト径W1/2最大引抜荷重(N[kgf])4.19(427)有効ネジ長さ(mm)25下穴深さ(mm)75以上(但し貫通はさせない事)
  • イーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじ サンコーテクノ

    イーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじ

    サンコーテクノ
    559税込615
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ARケミカルセッター(EA-500/500S/500W/EX-350/400L)専用のねめじアンカー。 接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着。 ねめじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能。
    用途ベンチ取付け、仮設レール、防音壁取付け、機械の設置等
  • レジンA プラスチックスリーブ ユニカ

    レジンA プラスチックスリーブ

    ユニカ(1件のレビュー)
    559税込615
    1セット(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番153-4539クリア質量(g)30ドリル径(Φmm)16
  • ボルトアンカー FBN2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FBN2

    フィッシャージャパン
    4,498税込4,948
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
  • デッキプレート用 インサート(パック入)一般設備用 TRUSCO

    デッキプレート用 インサート(パック入)一般設備用

    TRUSCO
    7,398税込8,138
    1セット(50個)
    当日出荷
    材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂質量(kg)1.9ドリル径(Φmm)16ねじの呼びW3/8
  • デッキプレート用 インサート(パック入)重設備用(軽量化タイプ)3分 TRUSCO

    デッキプレート用 インサート(パック入)重設備用(軽量化タイプ)3分

    TRUSCO
    5,898税込6,488
    1セット(40個)
    当日出荷
    材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂質量(kg)1.84ドリル径(Φmm)16ねじの呼びW3/8
  • デッキプレート用 インサート(パック入)軽天専用 TRUSCO

    デッキプレート用 インサート(パック入)軽天専用

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1セット(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂質量(kg)1.9ドリル径(Φmm)16ねじの呼びW3/8
  • 無機系セメントモルタルアンカー Q-タイト KFC(ケー・エフ・シー)

    無機系セメントモルタルアンカー Q-タイト

    KFC(ケー・エフ・シー)
    6,998税込7,698
    1セット(10本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    不織布のカプセルの中にセメントモルタルを収容したカプセルアンカーです。 無機系・GHS対応・リサイクルが可能です。 不燃性・耐火性・耐食性に優れてます。
    用途建築・土木工事全般材質主剤:無機系タイプ回転・打撃型
  • テクノ イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ サンコーテクノ

    テクノ イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ

    サンコーテクノ
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ARケミカルセッターEA-500/500S/500W、EX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。
    用途コンクリート用。ベンチ取付け、音壁取付け、仮設レール取付けなどトラスコ品番558-7867材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)65ねじ長さ(mm)18ドリル径(Φmm)16適合材コンクリート最大引張荷重(kN)26.5ねじの呼びM10外径(mm)14穿孔深さ(mm)65
  • EA IM 1/2 N フィッシャージャパン

    EA IM 1/2 N

    フィッシャージャパン
    3,500税込3,850
    1セット(50本)
    翌々日出荷
    内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。建築、設備に幅広く使用されている汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れております。
    用途コンクリート、石材用。仕様箱入、内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番828-5547質量(kg)3下穴径(Φmm)16ねじ長さ(mm)4.8最大引張荷重(kN)4.8穿孔深さ(mm)502018年トラスコ掲載ページ2 0501
  • ボルトアンカー FAZ2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FAZ2

    フィッシャージャパン
    6,398税込7,038
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー