絞り込み
ブランド
  • フィッシャー(5)
  • サンコーテクノ(1)
ねじの呼び
  • M8(5)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • (3)
長さ(mm)
  • 55(1)
  • 56(1)
  • 60(2)
  • 70(1)
  • 71(1)
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 81(1)
  • 91(1)
  • 95(1)
  • 100(1)
  • 111(1)
  • 115(1)
  • 131(1)
  • 165(1)
  • 225(1)
外径(Φmm)
  • 8(1)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(3)
  • 石材(2)
ALC・コンクリート・石材
埋め込み深さ(mm)
  • 50(2)
  • 51(1)
  • 65(2)
  • 66(1)
  • 76(1)
  • 78(1)
  • 85(1)
  • 86(1)
  • 106(1)
  • 118(1)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 168(1)
  • 215(1)
50・51・65・66・76・78・85・86・106・118・150・155・168・215
ドリル径(Φmm)
  • 8
  • 3.4~3.5(52)
  • 3.5(19)
  • 4.3(34)
  • 4.3~4.5(39)
  • 6(34)
  • 6.4(47)
  • 8.5(67)
  • 10(28)
  • 10.5(77)
  • 11(24)
  • 12(20)
  • 12.5(87)
  • 12.7(43)
  • 14.5(66)
  • 16.5(25)
  • 17(36)
  • 18(68)
  • 21.5(23)
  • 22(30)
  • 22.5(19)
ねじ長さ(mm)
  • 24(1)
  • 38(1)
  • 39(1)
  • 49(1)
  • 55(1)
  • 58(1)
  • 59(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 78(1)
  • 79(1)
  • 80(1)
  • 99(1)
  • 100(1)
  • 128(1)
24・38・39・49・55・58・59・60・70・78・79・80・99・100・128
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルコンアンカー TCWタイプ(ステンレス) サンコーテクノトルコンアンカー TCWタイプ(ステンレス)サンコーテクノ
569税込626
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボルトアンカー FBN2 フィッシャーボルトアンカー FBN2フィッシャー
4,398税込4,838特価
1セット(50本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャーコンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティングフィッシャー
9,198税込10,118
1箱(50本)
当日出荷から9日以内出荷
打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 フィッシャーコンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製フィッシャー
41,980税込46,178
1箱(50本)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。
用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトアンカー FAZ2 フィッシャーボルトアンカー FAZ2フィッシャー
7,398税込8,138
1セット(25本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
ハンマーフィックス フィッシャーハンマーフィックスフィッシャー
2,598税込2,858
1セット(45本)
当日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 プラグ頭部はラッパ形状です。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC、コンクリート用適合材ALC、コンクリート

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー