絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(4)
  • ユニカ(3)
  • サイマコーポレーション(3)
  • 大阪魂(3)
  • TRUSCO(2)
  • デイコム(2)
ねじの呼び
  • M2(3)
  • M2.6(3)
  • M3(3)
  • M4(3)
  • M5(3)
  • M6(14)
  • W1/4(5)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(8)
  • A2(3)
  • SUS304(4)
  • (8)
長さ(mm)
  • 10(3)
  • 25(5)
  • 30(8)
外径(Φmm)
  • 8(5)
  • 10.5(8)
適合材
  • コンクリート(1)
コンクリート
埋め込み深さ(mm)
  • 25(3)
  • 30(5)
25・30
ドリル径(Φmm)
  • 8.5(5)
  • 11(7)
8.5・11
ねじ長さ(mm)
  • 10
  • 12(32)
  • 13(14)
  • 14(18)
  • 15(64)
  • 20(92)
  • 22(14)
  • 24(15)
  • 25(89)
  • 28(14)
  • 30(87)
  • 35(49)
  • 40(62)
  • 45(30)
  • 50(51)
  • 60(19)
  • 65(14)
  • 70(15)
  • 75(14)
  • 100(11)
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • クロメート(1)
  • ブロンズ(2)
  • 生地/未処理(1)
  • 黒染め(1)
3価クロメート・クロメート・ブロンズ・生地/未処理・黒染め
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂グリップアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂(31件のレビュー)
879税込967
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプサンコーテクノ(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(100本)
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノグリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(100本)
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
ステングリップアンカー(パック品) 大阪魂ステングリップアンカー(パック品)大阪魂(13件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(10本)
当日出荷
材質ステンレス
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製) TRUSCOシーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
789税込868
1パック(8本)
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
ルーティカットアンカー CAタイプ ユニカルーティカットアンカー CAタイプユニカ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(200個)
当日出荷から翌々日出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質表面処理クロメート
シーティーアンカー ステンレス TRUSCOシーティーアンカー ステンレスTRUSCO
2,898税込3,188
1パック(8本)
当日出荷
グリップアンカー(ステンレス製) サンコーテクノグリップアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノシーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ
14,980税込16,478
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。
材質ステンレスSUS304
アルミ CDスタッド AL-F(アジア 大阪魂アルミ CDスタッド AL-F(アジア大阪魂
667税込734
1セット(17個)
翌々日出荷
材質アルミねじの呼びM6
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2黒染 サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2黒染サイマコーポレーション
999税込1,099
1パック(3本)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理黒染め頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ブロンズ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ブロンズサイマコーポレーション
999税込1,099
1パック(2本)ほか
3日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2ライトブロンズ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ライトブロンズサイマコーポレーション
999税込1,099
1パック(2本)ほか
3日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ライトブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ライトブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
ルーティカットアンカー CAタイプ 28CA ユニカルーティカットアンカー CAタイプ 28CAユニカ
14,980税込16,478
1セット(200個)
翌々日出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等ねじ径W1/4材質スチール全長(mm)30ねじ長さ(mm)10埋め込み深さ(mm)30外径(Φmm)10.5トラスコ品番748-9706質量(g)18
ユニコンアンカー UC-2025 ユニカユニコンアンカー UC-2025ユニカ
5,298税込5,828
1セット(100個)
当日出荷
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等ねじ径W1/4材質スチール全長(mm)25下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)10埋め込み深さ(mm)25外径(Φmm)8トラスコ品番750-2737質量(g)7
ベストカットアンカー(鉄/生地)(小箱) デイコムベストカットアンカー(鉄/生地)(小箱)デイコム
9,498税込10,448
1箱(15個)
9日以内出荷
呼びW1/4外径(Φmm)10.5全長(mm)30ねじ長さ(mm)10ドリル径(Φmm)11材質表面処理生地
ベストカットアンカー(ステンレス)(小箱) デイコムベストカットアンカー(ステンレス)(小箱)デイコム
37,980税込41,778
1箱(200個)
翌々日出荷
材質ステンレス

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー