絞り込み
ねじの呼び
  • 3/8(1)
  • M6(36)
  • M8(10)
  • M10(11)
  • W3/8(21)
  • W1/2(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(34)
  • SUS304(24)
  • SUS310S(1)
  • SUS316(2)
  • 鉄すべて(32)
  • SS400(1)
  • SWCH10K(1)
  • SWRCH(1)
長さ(mm)
  • 15(1)
  • 35(2)
  • 40(32)
  • 45(35)
  • 56(1)
  • 80(2)
  • 89(1)
  • 91(1)
外径(Φmm)
  • 6(10)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(16)
  • 12.5(1)
  • 14(10)
  • 16(3)
  • 30(2)
埋め込み深さ(mm)
  • 25(6)
  • 30(22)
  • 35(4)
  • 36(1)
  • 40(18)
  • 53(1)
適合材
  • コンクリート(17)
コンクリート
ドリル径(Φmm)
  • 5.5(3)
  • 6.4(28)
  • 6.5(1)
  • 8.5(6)
  • 12.5(14)
  • 13(1)
  • 14.5(10)
  • 16.5(1)
  • 18(2)
5.5・6.4・6.5・8.5・12.5・13・14.5・16.5・18
ねじ長さ(mm)
  • 15
  • 10(16)
  • 12(27)
  • 13(14)
  • 14(20)
  • 20(92)
  • 22(15)
  • 24(9)
  • 25(86)
  • 28(10)
  • 30(84)
  • 35(42)
  • 40(58)
  • 45(23)
  • 50(56)
  • 60(17)
  • 65(14)
  • 70(14)
  • 75(10)
  • 100(12)
表面処理
  • 3価クロメート(14)
  • 3価ホワイト(2)
  • ドブメッキ(1)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 生地/未処理(1)
  • 電気亜鉛メッキ(4)
3価クロメート・3価ホワイト・ドブメッキ・パシペート・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(14)
  • サンコーテクノ(12)
  • ユニカ(11)
  • TRUSCO(7)
  • エイ・ワイ・ファスナー(7)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(4)
  • デイコム(3)
  • サンライズ(2)
  • 由良産商(2)
  • エスコ(1)
  • カール(1)
  • 大阪ファスニング(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・TRUSCO・エイ・ワイ・ファスナー・KFC(ケー・エフ・シー)・デイコム・サンライズ・由良産商・エスコ・カール・大阪ファスニング・DENSAN(デンサン/ジェフコム)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンカー Cタイプ モノタロウアンカー Cタイプモノタロウ(126件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(50本)
当日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質スチール製仕上処理電気亜鉛メッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノオールアンカー(Cタイプ)サンコーテクノ(24件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
オールアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂オールアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂(23件のレビュー)
729税込802
1パック(10本)
当日出荷
芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
グリップアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂グリップアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂(31件のレビュー)
699税込769
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製) (バラ)エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
128税込141
1本
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウアンカー Cタイプ ステンレス製モノタロウ(63件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(50本)
当日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質ステンレス関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(13件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
Cタイプ ハイアンカー(スチール) サンライズCタイプ ハイアンカー(スチール)サンライズ(24件のレビュー)
78税込86
1本
当日出荷
スチール製の1本売りです。
用途コンクリート用材質スチール製表面処理三価クロメート適合材コンクリート
シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプサンコーテクノ(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(50本)
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
オールアンカー TRUSCOオールアンカーTRUSCO(6件のレビュー)
1,248税込1,373
1パック(16本)
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。材質/仕上スチール適合材コンクリート
グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノグリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(100本)
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
7,198税込7,918
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂ステンレスオールアンカー(パック品)大阪魂(22件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(10本)
当日出荷
オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO芯棒打込み式アンカー オールアンカーTRUSCO(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(14本)ほか
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)ユニカ(11件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
ステングリップアンカー(パック品) 大阪魂ステングリップアンカー(パック品)大阪魂(13件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(10本)
当日出荷
材質ステンレス
シーティーアンカー 鍔付 GT サンコーテクノシーティーアンカー 鍔付 GTサンコーテクノ(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(100本)
当日出荷
プラグ内蔵式の為下穴が小径で済み作業性に優れています。プラグの脱落がなく上向き施工がスムーズ。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに使用。
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理適合サイズW3/8比例最大荷重(kN)9.8(1000)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウィット
タップスター(SUS410) 大阪魂タップスター(SUS410)大阪魂(4件のレビュー)
4,098税込4,508
1パック(20個)
当日出荷
付属品専用ソケット1本材質SUS410
Cタイプアンカー(ステンレス製) カールCタイプアンカー(ステンレス製)カール(8件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷から5日以内出荷
本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
タイトアンカー(Cタイプ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(Cタイプ)エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
コンクリート用ノープラグアンカー(ソケット付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)コンクリート用ノープラグアンカー(ソケット付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(18本)
当日出荷
簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカーインパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくいアンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)隅部・天井部の施工も簡単六価クロムフリーで環境にやさしい
用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
ドロップインアンカー(鍔付)(スチール製) エイ・ワイ・ファスナードロップインアンカー(鍔付)(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
内部コーン打込み式 外径が小さいので下穴が小径で、施工性が向上 ピン内蔵式のため。上向き施工が便利 施工完了の確認が出来る(専用打込み棒使用) 貫通穴でも施工可能(DA-30s)
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)ねじ山種類ウィット
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)ユニカ(4件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
SCタイプ ハイアンカー(ステンレス) サンライズSCタイプ ハイアンカー(ステンレス)サンライズ(7件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製の1本売りです。
用途コンクリート用材質ステンレス製適合材コンクリート
グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノグリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。表面処理三価クロメート種別インチねじ材質スチール製
ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカルーティアンカーCタイプ(スチール)ユニカ(3件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
GTアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂GTアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
699税込769
1箱(10本)
当日出荷
種別インチねじ表面処理三価クロメートねじ山種類ウィット
グリップアンカー粍 TRUSCOグリップアンカー粍TRUSCO(1件のレビュー)
579税込637
1パック(6本)
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート
ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ) ユニカユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ)ユニカ(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(50本)
当日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。材質スチール表面処理ユニクロ
グリップアンカー ステンレス TRUSCOグリップアンカー ステンレスTRUSCO(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(6本)
当日出荷
材質ステンレス(SUS304相当)
タイトアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
めネジアンカー トリオン 大阪ファスニングめネジアンカー トリオン大阪ファスニング(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(30本)
当日出荷
ALC用雌ネジアンカー、下穴不要。 トリオ(3本)の足がALC版に確実に食い込みます。 クサビはスムースに開足し、足折れしない材質を使用しています。 効果が充分満たされたちょっといきな設計フォーム(形)です。 ご利用になれば、強度性、スマートさが充分満足していただける製品です。
用途配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板・内装工事ねじ径3/8最大外径(mm)12.5全長(mm)56ねじ長さ(mm)15材質/仕上鉄製/酸価クロメートメッキ最大締付トルク(N・m)39.2引抜強度(kg)(最大)210
SCオールアンカー TRUSCOSCオールアンカーTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(10本)
当日出荷
耐蝕性が要求される施工個所に最適なオールテンレス製品。施工完了が一目で分かり施工管理ができる。
用途コンクリート用。防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。適合材コンクリート
グリップアンカー(ステンレス製) サンコーテクノグリップアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)
1,698税込1,868
1セット(50本)
当日出荷から翌々日出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に適合材コンクリート材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ仕様箱入
ケミカルインサート(スチール) エイ・ワイ・ファスナーケミカルインサート(スチール)エイ・ワイ・ファスナー
499税込549特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質/仕上スチール/三価ユニクロ
シーティーアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂シーティーアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂
429税込472
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
表面処理三価クロメートねじ山種類ウィット
ケミカルインサート(ステンレス) エイ・ワイ・ファスナーケミカルインサート(ステンレス)エイ・ワイ・ファスナー
979税込1,077
1本
当日出荷
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質ステンレス
シーティーアンカー TRUSCOシーティーアンカーTRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1パック(8本)
当日出荷
コーン内蔵式の為施工のバラツキが少ない。専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができる。貫通穴でも施工が可能。(GTタイプ)
用途コンクリート用。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。材質(本体)スチール適合材コンクリート
アローアンカー 三価クロメート 由良産商アローアンカー 三価クロメート由良産商
669税込736
1パック(5本)ほか
3日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。環境にやさしい三価クロメート鍍金を使用。
材質SS400表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー