絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(12)
  • ユニカ(8)
  • サンコーテクノ(6)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(6)
  • フィッシャー(3)
  • ノーブランド(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 若井産業(1)
  • ナニワ建設機材(1)
  • コマドリル(1)
ねじの呼び
  • M8(1)
  • M10(6)
  • M12(15)
  • M16(15)
  • M20(7)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(5)
  • 樹脂(1)
  • (16)
長さ(mm)
  • 160
  • 25(120)
  • 30(83)
  • 32(68)
  • 35(95)
  • 38(42)
  • 40(111)
  • 45(110)
  • 50(158)
  • 60(158)
  • 65(45)
  • 70(107)
  • 80(116)
  • 90(94)
  • 100(105)
  • 120(85)
  • 130(39)
  • 150(72)
  • 190(38)
  • 200(35)
外径(Φmm)
  • 17.3(11)
  • 21.7(10)
  • 23(1)
  • 25.4(3)
適合材
  • コンクリート(8)
  • 石材(2)
コンクリート・石材
埋め込み深さ(mm)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(4)
  • 65(1)
  • 66(2)
  • 67(3)
  • 68(2)
  • 70(1)
  • 72(4)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 150(2)
50・55・60・65・66・67・68・70・72・80・90・150
ドリル径(Φmm)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 18(9)
  • 22(2)
  • 22.5(7)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 26.5(1)
12・12.5・18・22・22.5・24・25・26・26.5
ねじ長さ(mm)
  • 100(2)
  • 110(6)
  • 111(1)
  • 160(3)
100・110・111・160
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • 6価クロメート(1)
  • クロメート(1)
  • ドブメッキ(3)
  • ユニクロ(2)
  • 溶融亜鉛メッキ(2)
  • 生地/未処理(3)
3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)ノーブランド(17件のレビュー)
278税込306
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
シーティーアンカー用ハンドホルダー サンコーテクノシーティーアンカー用ハンドホルダーサンコーテクノ(7件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。
用途シーティーアンカーの施工。仕様透明筒入材質スチール
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)ノーブランド(13件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
シーティーアンカー施工用マシンホルダー CT-HSDSタイプ(軽量ハンマードリル用) サンコーテクノシーティーアンカー施工用マシンホルダー CT-HSDSタイプ(軽量ハンマードリル用)サンコーテクノ(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合CT/SCT/GT/SGT材質表面処理生地
ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス) サンコーテクノボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(20件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
ユニコンアンカー用打込棒(機械打用SDS) ユニカユニコンアンカー用打込棒(機械打用SDS)ユニカ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
ケミカル寸切(鉄/ドブ) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/ドブ)大阪魂
559税込615特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブ
ハンマードライブホルダー 若井産業ハンマードライブホルダー若井産業(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
下穴やアンカーが不要のコンクリートピンを打ち込む際の専用工具です。
用途コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや水切りなどの軽量物の取り付け長さ(mm)160トラスコ品番311-2161質量(g)200適合材コンクリート
打込み棒 ホーク・カットアンカー用 KFC(ケー・エフ・シー)打込み棒 ホーク・カットアンカー用KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
ホーク・カットアンカー専用の打込み棒です。
用途ホーク・カットアンカーの施工に材質スチール
ボルトアンカー BAタイプ(鉄/三価ホワイト)(小箱) サンコーテクノボルトアンカー BAタイプ(鉄/三価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
7,998税込8,798
1箱(25個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
表面処理三価ホワイト
ボルトアンカー用マシンホルダーBAーMHーSDSタイプ サンコーテクノボルトアンカー用マシンホルダーBAーMHーSDSタイプサンコーテクノ
2,098税込2,308
1本
当日出荷から4日以内出荷
ドブボルトアンカー 大阪魂ドブボルトアンカー大阪魂
1,665税込1,832
1個
翌々日出荷
表面処理溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(50本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ルーティカット用打込棒 ユニカルーティカット用打込棒ユニカ
719税込791
1本
当日出荷から翌々日出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカー。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差金、吊ボルトなどの施工が可能。
ホーク・アンカーボルト(ステンレス) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(ステンレス)KFC(ケー・エフ・シー)
67,900税込74,690
1箱(50本)
当日出荷から6日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ユニコンアンカー用打込棒(手打用) ユニカユニコンアンカー用打込棒(手打用)ユニカ
889税込978
1本
当日出荷から翌々日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
ドライブセットアンカー 大阪魂ドライブセットアンカー大阪魂
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
耐振性が高く強力なおねじアンカー。
カットアンカー打込みホルダー(手打ち用) コマドリルカットアンカー打込みホルダー(手打ち用)コマドリル
829税込912
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
ロングタイプは、天井用アンカー打ちの打ち込みに最適です。 適合ドリル:手打ち用
ケミカル寸切(ステンレス) 大阪魂ケミカル寸切(ステンレス)大阪魂(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
ユニコンアンカー用 打込棒手打ち用 ユニカユニコンアンカー用 打込棒手打ち用ユニカ
939税込1,033
1本
当日出荷
全長(mm)160
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1箱(50本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
打込み棒 ホーク・ヘッドインアンカー用 KFC(ケー・エフ・シー)打込み棒 ホーク・ヘッドインアンカー用KFC(ケー・エフ・シー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
ホーク・ヘッドインアンカー専用の打込み棒です。
用途ホーク・ヘッドインアンカーの施工に。材質スチール
ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ
28,980税込31,878特価
1箱(25個)
当日出荷から4日以内出荷
PCアンカー用打込棒 ユニカPCアンカー用打込棒ユニカ
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
全長(mm)160
ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス) ユニカルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)ユニカ
25,980税込28,578
1箱(25本)
翌々日出荷
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレスタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
ケミカル寸切(鉄/ユニクロ) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/ユニクロ)大阪魂
499税込549
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ
ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキKFC(ケー・エフ・シー)
33,980税込37,378
1箱(80本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強度にバラツキが少なく、広く一般的に使用されております。打設後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板など取り付けに。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
ボルトアンカー FH2 フィッシャーボルトアンカー FH2フィッシャー
31,980税込35,178
1セット(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
ケミカル寸切(鉄/生地) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/生地)大阪魂
619税込681
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地
アンカー打込棒 BOSCH(ボッシュ)アンカー打込棒BOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
全長(mm)160
SUSビルボルト 大阪魂SUSビルボルト大阪魂
3,918税込4,310
1個
翌々日出荷
ルーティーセットアンカーB 大阪魂ルーティーセットアンカーB大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
SUSルーティセットアンカー 大阪魂SUSルーティセットアンカー大阪魂
2,185税込2,404
1個
翌々日出荷
ルーティセットアンカー Bタイプ ユニカルーティセットアンカー Bタイプユニカ
5,898税込6,488
1箱(15本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。材質スチールタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
クイックホルダービット(電動工具用)クイックビット(ドリルのみ) ユニカクイックホルダービット(電動工具用)クイックビット(ドリルのみ)ユニカ
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
トラスコ品番102-6634質量(g)134適合アンカーUC-3040、UCS-3040
レジンアンカーFEB RM2 打撃式 フィッシャーレジンアンカーFEB RM2 打撃式フィッシャー
5,898税込6,488
1セット(10本)
当日出荷
ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 ビニルエステル樹脂です。 ガラスカプセルです。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 有効期限は製造日より3年(36か月)※直射日光より避け冷暗場所(+5℃~+25℃)に保管してください。 水中施工が可能です。
用途普通コンクリートに。緻密な自然石に。材質ビニルエステル樹脂
ボルトアンカー FAZ2 フィッシャーボルトアンカー FAZ2フィッシャー
37,980税込41,778
1セット(20本)
当日出荷から翌々日出荷
フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
ケミカル寸切(鉄/生地)(小箱) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/生地)(小箱)大阪魂
409税込450
1箱(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地
ケミカル寸切(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
549税込604
1箱(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブ

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー