接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカー。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差金、吊ボルトなどの施工が可能。
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。
軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカー用の打ち込み棒(機械打ち)
トラスコ品番749-9671
質量(g)878
適合電動機軽量ハンマードリル(SDS-plus)
適合アンカーUC-3040/UC-1040
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
ユニコンアンカー用の打込み棒です。
軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカーの打込み
材質合金鋼
全長(mm)1000
仕様プラスチック筒入
トラスコ品番749-9655
質量(g)878
シャンクSDSタイプ
適合アンカーUC-3030B、UCS-3030B
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
ユニコンアンカー用の打込み棒です。
軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカーの打込み
材質合金鋼
全長(mm)500
仕様プラスチック筒入
トラスコ品番749-9663
質量(g)445
シャンクSDSタイプ
適合アンカーUC-3030B、UCS-3030B
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ビッグワンRナットタイプ専用の打込み棒です。上向き施工に最適です。施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
トラスコ品番552-0456
材質合金鋼
全長(mm)320
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アンカーBGRタイプ(W1/2)
1本
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。
打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。
トラスコ品番153-4461
1箱(50本)
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。
材質スチール
タイプスリーブ打込み式
表面処理クロメート処理
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。
その他芯棒打込み式
被削材コンクリート、石材
表面処理パシペート処理
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。
ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。
その他芯棒打込み式
被削材コンクリート、石材
仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。
その他芯棒打込み式
被削材コンクリート、石材
表面処理パシペート処理
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。
材質スチール
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。
用途建設工事、電気工事、器具の取付など
最大取付物厚さ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。
ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等
トラスコ品番749-1778
厚さ(mm)(最大使用)45
質量(g)64
1セット(35個)
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。
材質スチール(芯棒:ステンレス)
表面処理溶融亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。
材質スチール(芯棒:ステンレス)
表面処理溶融亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。
ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など
ねじの呼びM8
材質ステンレス
全長(mm)60
ねじ長さ(mm)20
埋め込み深さ(mm)35
下穴径(Φmm)8.5
トラスコ品番491-2489
質量(g)25
最大取付物厚さ(mm)15
最大引張荷重(kN)9.6
取付け物厚(mm)15
1セット(50本)
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。
施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等
ねじ径M12
材質ステンレス
全長(mm)50
ねじ長さ(mm)22
埋め込み深さ(mm)50
外径(Φmm)17.5
トラスコ品番748-9633
質量(g)71
1セット(30個)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。
ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等
トラスコ品番749-1867
厚さ(mm)(最大使用)5
質量(g)39
1セット(35個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。
ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等
ねじ径M12
材質スチール
全長(mm)100
下穴径(Φmm)12.7
ねじ長さ(mm)30
埋め込み深さ(mm)45
トラスコ品番749-1794
厚さ(mm)(最大使用)38
質量(g)101
1セット(20個)
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。
ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等
ねじ径M10
材質スチール
全長(mm)90
下穴径(Φmm)10.5
ねじ長さ(mm)30
埋め込み深さ(mm)40
トラスコ品番749-1786
厚さ(mm)(最大使用)35
質量(g)58
1セット(35個)
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等
トラスコ品番752-7071
材質ステンレス
厚さ(mm)5
寸法(mm)【ホース】125
全長(mm)40
下穴径(Φmm)8.5
ねじ長さ(mm)15
埋め込み深さ(mm)25
最大引張荷重(kN)7.5
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)3
バンド径(mm)135~119
1箱(50本)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。
施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等
ねじ径M8
材質ステンレス
全長(mm)35
ねじ長さ(mm)15
埋め込み深さ(mm)35
外径(Φmm)12
トラスコ品番749-0267
質量(g)25
1セット(75個)
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。
施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等
ねじ径W1/4
材質スチール
全長(mm)30
ねじ長さ(mm)10
埋め込み深さ(mm)30
外径(Φmm)10.5
トラスコ品番748-9706
質量(g)18
1セット(200個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。
施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等
トラスコ品番748-9625
質量(g)37
外径(Φmm)14
1セット(50個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。
ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等
トラスコ品番749-1816
厚さ(mm)(最大使用)38
質量(g)223
1セット(10個)
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。
ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等
ねじ径M12
材質スチール
全長(mm)120
下穴径(Φmm)12.7
ねじ長さ(mm)50
埋め込み深さ(mm)45
トラスコ品番749-1808
厚さ(mm)(最大使用)58
質量(g)114
1セット(20個)
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。
内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。
材質スチール
表面処理ユニクロ
強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。
用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。
ねじ径W3/8(外径)
外径(mm)14
全長(mm)60
ねじ長さ(mm)20
下穴径(Φmm)14
仕様施工方法規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。
その他打込み式
トラスコ品番301-6226
質量(g)10.2
被削材ALC板
適合材ALC板
最大引抜強度KN(kgf)2.7(280)
1箱(30本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。
仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒で打込む。スパナ等でボルトを締めつけ施工完了。
その他内部コーン打込み式
規格JCAA認証製品
被削材コンクリート、石材
ねじ長さ(mm)13
表面処理クロメート
埋め込み深さ(mm)30
1箱(100本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1
2
次へ
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー
コンクリート用アンカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。