コンクリート用アンカー :「石材用」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。
用途コンクリート、石材用。 材質スチール
1箱(25本)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。
用途コンクリート、石材用。 2018年トラスコ掲載ページ2 0501
1セット(20本)ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フィッシャーEA IM 1/2 N
内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。建築、設備に幅広く使用されている汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れております。
用途コンクリート、石材用。 仕様箱入、内部コーン打込み式金属アンカー トラスコ品番828-5547 質量(kg)3 下穴径(Φmm)16 ねじ長さ(mm)4.8 最大引張荷重(kN)4.8 穿孔深さ(mm)50 2018年トラスコ掲載ページ2 0501
1セット(50本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

フィッシャーEA IM 3/8 N
内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。建築、設備に幅広く使用されている汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れております。
用途コンクリート、石材用。 仕様箱入、内部コーン打込み式金属アンカー トラスコ品番828-5546 質量(kg)1 下穴径(Φmm)12 ねじ長さ(mm)3.3 最大引張荷重(kN)3.3 穿孔深さ(mm)40 2018年トラスコ掲載ページ2 0501
1セット(50本)
1,598 税込1,758
翌日出荷

漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。
用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。 材質スチール+ポリプロピレン(PP) トラスコ品番828-5528 セット内容Fis-vsシリーズと一緒にご使用ください。、M12アンカー×2、防冷コーン×2、スリーブ×2、ビット×1、カッテイングブレード×1、取説(英文)×1 質量(g)569.1 2018年トラスコ掲載ページ2 0566
1セット(2本)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。
用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。 材質スチール+ポリプロピレン(PP) トラスコ品番828-5529 セット内容Fis-vsシリーズと一緒にご使用ください。、M12アンカー×20、防冷コーン×20、スリーブ×20、ビット×5、カッテイングブレード×5、取説(英文)×5 質量(kg)6 2018年トラスコ掲載ページ2 0566
1セット(20本)
98,980 税込108,878
翌々日出荷

漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。
用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。
1セット(2本)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フィッシャーボルトアンカー FBN2
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など 仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
1セット(20本)ほか
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

フィッシャーボルトアンカー FAZ2
フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
1セット(20本)ほか
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

フィッシャーボルトアンカー FH2
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など 適合材コンクリート、石材
1セット(25本)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

フィッシャーFB2
打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。 材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ 2018年トラスコ掲載ページ2 0511
1セット(10本)ほか
6,798 税込7,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。 ねじ径M12 材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ トラスコ品番858-6298 質量(kg)2 2018年トラスコ掲載ページ2 0511
1セット(20本)
8,798 税込9,678
翌々日出荷

打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。 材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。
用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)ほか
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります