さらに商品を絞り込む
  • フィッシャー
  • M12(1)
  • W1/2(1)
  • ステンレス(1)
  • (1)
  • 50(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 60(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 4.8(1)
  • 70(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

コンクリート用アンカー :「kn 4.8」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 フィッシャーコンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製フィッシャー
34,980税込38,478
1箱(20本)ほか
当日出荷
ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。<br />打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。<br />インパクトレンチでの打設が可能です。<br />打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。<br />コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。<br />最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。<br />アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。<br />緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。<br />専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。
用途コンクリート、緻密な石材向けに。<br />各種架台取付けに。<br />設備工事に。<br />手摺り外構工事などに。<br />手すりなどの固定に。<br />アングル材などの固定に。<br />型枠用の支柱の取付に。<br />工場や倉庫などの機械や棚の固定に。<br />建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
EA IM 1/2 N フィッシャーEA IM 1/2 Nフィッシャー
3,598税込3,958
1セット(50本)
当日出荷
内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。<br />建築、設備に幅広く使用されている汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れております。
用途コンクリート、石材用。仕様箱入、内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番828-5547質量(kg)3下穴径(Φmm)16ねじ長さ(mm)4.8最大引張荷重(kN)4.8穿孔深さ(mm)502018年トラスコ掲載ページ2 0501

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

リベット 4.8特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら