コンクリート用アンカー :「軽天」の検索結果
関連キーワード
あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。
用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に
適合材コンクリート
材質スチール、電気亜鉛メッキ
コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。
打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に
適合材コンクリート
材質スチール、電気亜鉛メッキ
仕様箱入
コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。
打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に
仕様箱入
適合材コンクリート
アンカー全長よりコンクリート部分が厚い躯体であれば、仮にコンクリート構造物の内部が中空であっても施工が可能なアンカーです。
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に
ねじの呼びW3/8
適合材コンクリート
材質ステンレス(SUS304相当)
全長(mm)30
ねじ長さ(mm)12
ドリル径(Φmm)12.5
外径(mm)12.0
仕様箱入
トラスコ品番473-4831
質量(g)18
最大引張荷重(kN)13.0
1セット(50本)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に
ねじの呼びW3/8
適合材コンクリート
材質スチール、電気亜鉛メッキ
全長(mm)30
ねじ長さ(mm)12
ドリル径(Φmm)12.5
外径(mm)12.0
最大引張荷重(kN)13.0
あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。
用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に
適合材コンクリート
材質ステンレス(SUS304相当)
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー
コンクリート用アンカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。