絞り込み
ブランド
  • 旭化成
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(302)
  • サンコーテクノ(183)
  • エスコ(143)
  • ユニカ(118)
  • 若井産業(85)
  • フィッシャー(30)
  • エイ・ワイ・ファスナー(30)
  • TRUSCO(26)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(25)
  • 日本デコラックス(18)
  • コマドリル(16)
  • 日本パワーファスニング(15)
  • WAKI(和気産業)(13)
  • 丸エム製作所(13)
  • デイコム(10)
  • KNフジニッテイ(10)
  • ヤマヒロ(8)
  • Live Pro(8)
ねじの呼び
  • M8(3)
  • M10(3)
  • M12(3)
  • M16(3)
  • M20(4)
  • M22(1)
  • M24(1)
  • M30(1)
  • W5/16(2)
  • W3/8(2)
  • W1/2(2)
  • W5/8(2)
  • W3/4(3)
  • W7/8(1)
  • W1(1)
  • W1-1/4(1)
材質
  • 樹脂(7)
長さ(mm)
  • 70(3)
  • 90(2)
  • 95(2)
  • 110(3)
  • 120(4)
  • 125(1)
  • 140(1)
  • 150(3)
  • 170(2)
  • 180(1)
  • 190(1)
  • 195(1)
  • 210(3)
  • 220(1)
  • 240(1)
  • 245(1)
  • 260(1)
  • 280(1)
  • 300(3)
  • 310(2)
外径(Φmm)
  • 8(3)
  • 10.5(6)
  • 12(3)
  • 13(2)
  • 15(3)
  • 16.5(1)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 18.5(3)
  • 20(2)
  • 23(1)
  • 24(2)
  • 26(2)
  • 28(2)
  • 32(2)
  • 35(2)
  • 40(1)
適合材
  • ALC(3)
  • コンクリート(5)
  • ブロック(2)
  • 中空壁・母材(3)
  • 岩盤(3)
ALC・コンクリート・ブロック・中空壁・母材・岩盤
埋め込み深さ(mm)
  • 70(1)
  • 145(1)
  • 185(1)
  • 245(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 345(1)
  • 350(1)
70・145・185・245・250・300・345・350
ドリル径(Φmm)
  • 9.5(1)
  • 12(3)
  • 14(2)
  • 18(2)
  • 19(1)
  • 22(4)
  • 23(3)
  • 24(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 37(1)
  • 40(1)
  • 48(1)
9.5・12・14・18・19・22・23・24・28・30・32・35・37・40・48
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成ARケミカルセッターSUPER LL AP旭化成(22件のレビュー)
359税込395
1本ほか
当日出荷
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ) 旭化成接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)旭化成(15件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。
用途耐震補強工事。 ダム工事などに。仕様回転・打撃型材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
ARケミカルセッター(MUタイプ) 旭化成ARケミカルセッター(MUタイプ)旭化成(26件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(5本)ほか
当日出荷
打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
仕様打ち込み型適合材コンクリートブロック材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂
EA-500S(樹脂セット) 旭化成EA-500S(樹脂セット)旭化成(12件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂トラスコ品番328-5472セット内容樹脂カートリッジ(150cc)1本ミキシングノズル1本アダプター1本
ARケミカルセッター AP ショートタイプ 旭化成ARケミカルセッター AP ショートタイプ旭化成(5件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から3日以内出荷
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
ARケミカルセッター MUタイプ 旭化成ARケミカルセッター MUタイプ旭化成(3件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
打込むだけで、強固な固着力を発揮します。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性に優れています。
用途コンクリートブロックの定着。防音壁取り付け。トンネル工事などに。成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
ARケミカルセッター(ショートサイズ) 旭化成ARケミカルセッター(ショートサイズ)旭化成(7件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(20本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐アルカリ性に優れ、強固な固着強度を有し、経時変化のほとんどないエポキシアクリレート樹脂を主剤に、硬化剤および骨材を一定配合比率でガラス管に収容し、密閉した樹脂カプセルアンカーです。主剤にエポキシアクリレート樹脂を採用している為、強くそして長期に安定した固着力が得られます。製品ライフは冷暗所保管にて製造より2年間の長期保存が可能です。1986年の発売以来多くのお客様に親しまれてきました。ガラス管タイプの決定版としての豊富な実績は確かな信頼性の証です。硬化時間の温度依存性を小さくし、低温での硬化時間を早く設定しました。全ねじ4.6級ボルトの降状強度以上に設計。作業性・経済性に優れています。
EA-500(樹脂セット) 旭化成EA-500(樹脂セット)旭化成(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
あらゆるパワーを内蔵した二液混合注入タイプ(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用 U字筋・L字筋取り付け ALCへの金物取り付け適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂セット内容樹脂カートリッジ(500cm3) 1本ミキシングノズル2本
EA-500S推奨ディスペンサー 旭化成EA-500S推奨ディスペンサー旭化成
6,998税込7,698
1台
当日出荷
HPアンカー(小箱) 旭化成HPアンカー(小箱)旭化成(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(25個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
EA-500S専用別売ミキシングノズル 旭化成EA-500S専用別売ミキシングノズル旭化成
4,298税込4,728
1パック(10本)
欠品中
EA-500(ベースキット) 旭化成EA-500(ベースキット)旭化成(2件のレビュー)
41,980税込46,178
1セット
4日以内出荷
収納用バックがついているお得なセット品です。 (主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂セット内容樹脂カートリッジ(500cm3)1本ディスペンサー1台ミキシングノズル2本キット収納用バッグ1個
EA-500専用ディスペンサー 旭化成EA-500専用ディスペンサー旭化成
36,980税込40,678
1台
当日出荷
主剤・硬化剤を定量的にカートリッジから押し出します。
HPアンカー 旭化成HPアンカー旭化成
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
ARケミカルセッター APタイプ 旭化成ARケミカルセッター APタイプ旭化成
599税込659
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
接着系アンカー”ARケミカルセッターISシステム”用ミキシングノズル 旭化成接着系アンカー”ARケミカルセッターISシステム”用ミキシングノズル旭化成
4,198税込4,618
1袋(10本)
当日出荷
ARケミカルセッター ISシステム EA-350、EA-500、EA-500W、EX-350、CI-400、HA-56T用ミキシングノズル。使用後はフィルムが小さくたたまれているのでゴミの量を低減できます。U字筋、L字筋にも対応でき、チクソトロピー性により天井・壁方向の施工が可能です。施工時(埋込時)に機械を使用しないため、低騒音施工が可能です。
用途ARケミカルセッターEA-350、EA-500、EA-500W、EX-350、HA-56T、CI-400用ミキシングノズル。適合【カートリッジ】EA-350、EA-500、EA-500W、EX-350、CI-400、HA-56Tトラスコ品番586-2653材質主剤:エポキシアクリレート樹脂、プラスチック

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー