絞り込み
ブランド
  • 日本パワーファスニング
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(302)
  • サンコーテクノ(183)
  • エスコ(143)
  • ユニカ(118)
  • 若井産業(85)
  • フィッシャー(30)
  • エイ・ワイ・ファスナー(30)
  • TRUSCO(26)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(25)
  • 日本デコラックス(18)
  • 旭化成(17)
  • コマドリル(16)
  • WAKI(和気産業)(13)
  • 丸エム製作所(13)
  • デイコム(10)
  • KNフジニッテイ(10)
  • ヤマヒロ(8)
  • Live Pro(8)
ねじの呼び
  • M4(3)
  • M5(1)
  • M6(3)
  • M8(3)
  • M10(2)
  • M12(4)
  • M16(1)
  • W3/8(1)
材質
  • ステンレスすべて(8)
  • SUS304(3)
  • SUS410(3)
  • SUS430(2)
  • 鉄すべて(5)
  • 炭素鋼(2)
長さ(mm)
  • 14(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(2)
  • 40(5)
  • 42(1)
  • 50(8)
  • 60(3)
  • 65(3)
  • 70(2)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 90(2)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
外径(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 7(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 16(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 35(6)
  • 40(1)
  • 45(2)
  • 50(4)
  • 70(1)
22・25・35・40・45・50・70
ドリル径(Φmm)
  • 4.3(1)
  • 5.4~5.5(1)
  • 6.4(5)
  • 7.5(3)
  • 9.5(2)
  • 11(3)
  • 15(2)
4.3・5.4~5.5・6.4・7.5・9.5・11・15
ねじ長さ(mm)
  • 20(2)
  • 25(3)
  • 30(3)
  • 35(1)
  • 37(1)
  • 40(2)
  • 55(1)
20・25・30・35・37・40・55
表面処理
  • サテン仕上(2)
  • 生地/未処理(1)
サテン仕上・生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウエルドコブラ 溶接用アンカー(鉄/生地)(小箱) 日本パワーファスニングウエルドコブラ 溶接用アンカー(鉄/生地)(小箱)日本パワーファスニング
3,500税込3,850
1箱(100個)
当日出荷
材質埋め込み深さ(mm)(アンカー)35ドリル径(Φmm)6.4表面処理生地寸法L1(mm)45寸法D1(mm)10寸法D2(mm)6寸法L2(mm)10穴あけ深さ(mm)45
JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニングJPF ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入)日本パワーファスニング
3,398税込3,738
1パック(6本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
アリンコトラ(SUS430/SG)(小箱) 日本パワーファスニングアリンコトラ(SUS430/SG)(小箱)日本パワーファスニング
6,698税込7,368
1箱(300個)ほか
当日出荷
材質SUS430表面処理SG SUS
JPF ブルームスタッド スチール製 日本パワーファスニングJPF ブルームスタッド スチール製日本パワーファスニング
1,798税込1,978
1パック(6本)ほか
当日出荷
裏側に手が入らない部位に固定可能です。
用途適合材:角パイプ等に全長(mm)42ねじ長さ(mm)30
JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入) 日本パワーファスニングJPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入)日本パワーファスニング
5,598税込6,158
1箱(50本)ほか
当日出荷
インパクトレンチで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。 施工後もアンカーの高さ調整や取外しが可能です。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
ウエルドコブラ(溶接用アンカー)(鉄)  (小箱) 日本パワーファスニングウエルドコブラ(溶接用アンカー)(鉄) (小箱)日本パワーファスニング
3,798税込4,178
1箱(100個)
当日出荷
材質ドリル径(Φmm)6.4寸法L1(mm)55寸法D1(mm)10寸法D2(mm)6寸法L2(mm)20穴あけ深さ(mm)45
アリンコ皿(SUS430/SG)(小箱) 日本パワーファスニングアリンコ皿(SUS430/SG)(小箱)日本パワーファスニング(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(300個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS430表面処理SG SUS
ステンレスアリンコ 日本パワーファスニングステンレスアリンコ日本パワーファスニング
1,998税込2,198
1箱(100本)ほか
当日出荷
優れたねじ込みと高強度ALCアンカーです。
材質ステンレス
JPF 鉄 タップスターバケツキット 日本パワーファスニングJPF 鉄 タップスターバケツキット日本パワーファスニング
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(箱入) 日本パワーファスニングJPF ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(箱入)日本パワーファスニング
22,980税込25,278
1箱(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
ダブルX DX-38 バリューパック 日本パワーファスニングダブルX DX-38 バリューパック日本パワーファスニング
13,980税込15,378
1箱(14本×5パック)
5日以内出荷
用途ALC用めねじアンカー長さ(mm)【ねじのはめあい】14全長(mm)50サイズ3分品番DX-38下穴径(Φmm)15外径(Φmm)16ねじの呼びW3/8下穴深さ(mm)50
JPF ステンレス タップスターバケツキット 日本パワーファスニングJPF ステンレス タップスターバケツキット日本パワーファスニング
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)厚さ(mm)取付物:1~5ねじ長さ(mm)20
コブラYタイプ(たたき込み式アンカー)(SUS304)  (小箱) 日本パワーファスニングコブラYタイプ(たたき込み式アンカー)(SUS304) (小箱)日本パワーファスニング
5,898税込6,488
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
外径(mm)6ドリル径(Φmm)6.4埋め込み深さ(mm)(最小)35材質ステンレス引張荷重(kN[kgf])5.1
コブラTタイプ(たたき込み式アンカー)(鉄)  (小箱) 日本パワーファスニングコブラTタイプ(たたき込み式アンカー)(鉄) (小箱)日本パワーファスニング
1,498税込1,648
1箱(50個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質
コブラTタイプ(たたき込み式アンカー)(SUS304)  (小箱) 日本パワーファスニングコブラTタイプ(たたき込み式アンカー)(SUS304) (小箱)日本パワーファスニング
3,998税込4,398
1箱(50個)
翌々日出荷
材質ステンレス

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー