絞り込み
ブランド
  • ヤマヒロ
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(302)
  • サンコーテクノ(183)
  • エスコ(143)
  • ユニカ(118)
  • 若井産業(85)
  • フィッシャー(30)
  • エイ・ワイ・ファスナー(30)
  • TRUSCO(26)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(25)
  • 日本デコラックス(18)
  • 旭化成(17)
  • コマドリル(16)
  • 日本パワーファスニング(15)
  • WAKI(和気産業)(13)
  • 丸エム製作所(13)
  • デイコム(10)
  • KNフジニッテイ(10)
  • Live Pro(8)
ねじの呼び
  • M4(5)
  • M4.2(5)
  • M5(4)
  • M5.3(5)
  • M6(1)
  • M6.3(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • (2)
長さ(mm)
  • 20(1)
  • 25(6)
  • 32(5)
  • 35(3)
  • 38(4)
  • 45(5)
  • 50(1)
  • 60(5)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 75(2)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
ドリル径(Φmm)
  • 3.4~3.5(6)
  • 4.3~4.5(6)
  • 5.3~5.5(1)
3.4~3.5・4.3~4.5・5.3~5.5
ねじ長さ(mm)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 42(1)
  • 44.0(2)
  • 45(4)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • その他(6)
25・32・35・42・44.0・45・50・60・75・その他
表面処理
  • 3価シルバー(4)
  • パシペート(2)
3価シルバー・パシペート
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビスコン 皿  三価シルバー ヤマヒロビスコン 皿 三価シルバーヤマヒロ(2件のレビュー)
699税込769
1箱(200個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
プラグのいらないコンクリートビスです。
仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ビスコン 皿 ヤマヒロステンレス ビスコン 皿ヤマヒロ
1,698税込1,868
1箱(100個)ほか
当日出荷
仕様クロムフリー頭部形状仕上パシペート
ステンレス ビスコン ナベ ヤマヒロステンレス ビスコン ナベヤマヒロ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス仕上パシペート仕様クロムフリー頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
ビスコン ナベ  三価シルバー ヤマヒロビスコン ナベ 三価シルバーヤマヒロ(1件のレビュー)
699税込769
1箱(200個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
表面処理三価シルバー仕上三価シルバー仕様クロムフリー頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
ビスコン ノンヘッド 三価シルバー ヤマヒロビスコン ノンヘッド 三価シルバーヤマヒロ(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(100個)ほか
当日出荷
プラグのいらないノンヘッドタイプのコンクリートビスです。
仕様クロムフリー材質ドリル径(Φmm)4.3~4.5頭部形状ノンヘッド仕上三価シルバーねじ径d5.3頭径D(Φmm)10ねじピッチp(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9
ビスコン ナベワッシャー(鉄/三価シルバー) ヤマヒロビスコン ナベワッシャー(鉄/三価シルバー)ヤマヒロ
869税込956
1箱(200個)
当日出荷
三価シルバーはフッ素樹脂焼き付け塗装が施されています。(フッ素シルバーから六価クロムを除外)
ねじ長さS(mm)全ねじ材質/仕上鉄/三価シルバー仕上三価シルバー仕様クロムフリーアルミドリル径(Φmm)3.4~3.5頭部形状なべねじ径d4.2頭径D(Φmm)9.7RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.6
シルバー ビスコン(+)ナベWH ヤマヒロシルバー ビスコン(+)ナベWHヤマヒロ
667税込734
1袋(40個)
翌々日出荷
サイズ4×32寸法L(mm)32寸法H(mm)2.6寸法d(mm)4.2ドリル径(Φmm)3.4~3.5寸法S(mm)全ねじ寸法P(mm)1.5
シルバー ビスコン(+)ノンヘッド ヤマヒロシルバー ビスコン(+)ノンヘッドヤマヒロ
667税込734
1袋(18個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
コンクリート用ねじ ビスコン メーカー:ヤマヒロ 主な用途・特長 金具・配管・ボード・木材等を、コンクリート系下地(コンクリート・ ブロック・レンガ・硬質モルタル等)に締結する際に使用します。 従来の工事ではコンクリートに対してドリルで下穴をあけた後、プラグを 打ちこんだ後にタッピングねじで締結していました。ビスコンはプラグを 用いずにコンクリート下地に直接ねじ込むことが可能にしました。 高いねじ山と低いねじ山が交互に並んだ二条のハイローねじで、高い引抜保持力を発揮します。 高い防錆力で信頼のあるフッ素シルバー仕上げ(亜鉛メッキ+特殊クロメート+ フッ素 アルミ樹脂塗装焼成コーティング)です。 材質 ・鉄(アルミキルド鋼1018A) ・ステンレス(マルテンサイト系SUS410)
寸法H(mm)0.9寸法d(mm)5.3ドリル径(Φmm)4.3~4.5寸法P(mm)1.6

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー