絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(302)
  • サンコーテクノ(183)
  • エスコ(143)
  • ユニカ(118)
  • 若井産業(85)
  • フィッシャー(30)
  • エイ・ワイ・ファスナー(30)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(25)
  • 日本デコラックス(18)
  • 旭化成(17)
  • コマドリル(16)
  • 日本パワーファスニング(15)
  • WAKI(和気産業)(13)
  • 丸エム製作所(13)
  • デイコム(10)
  • KNフジニッテイ(10)
  • ヤマヒロ(8)
  • Live Pro(8)
ねじの呼び
  • M6(4)
  • M8(8)
  • M10(8)
  • M12(8)
  • M16(6)
  • M20(2)
  • W5/16(1)
  • W3/8(13)
  • W1/2(8)
  • W5/8(1)
  • その他(1)
材質
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(3)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 鉄すべて(18)
  • SWRCH(1)
  • 炭素鋼(8)
長さ(mm)
  • 20(2)
  • 25(4)
  • 25.0(1)
  • 30(5)
  • 35(3)
  • 38.0(1)
  • 40(8)
  • 45(4)
  • 50(8)
  • 50.0(1)
  • 55(1)
  • 60(8)
  • 70(3)
  • 80(3)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 190(1)
  • 230(1)
外径(Φmm)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 10(4)
  • 12(6)
  • 12.5(2)
  • 14(3)
  • 16(3)
  • 17.3(3)
  • 20(2)
  • 21.5(3)
適合材
  • コンクリート(9)
コンクリート
埋め込み深さ(mm)
  • 25(1)
  • 30(4)
  • 35(6)
  • 40(7)
  • 50(6)
  • 60(2)
  • 80(1)
25・30・35・40・50・60・80
ドリル径(Φmm)
  • 4.3(2)
  • 5.4(1)
  • 6.4(4)
  • 8.5(5)
  • 10(2)
  • 10.5(6)
  • 12.5(6)
  • 12.7(2)
  • 13(2)
  • 13.5(2)
  • 13.9(1)
  • 14.5(3)
  • 16(3)
  • 16.5(3)
  • 17(1)
  • 17.1(1)
  • 18(3)
  • 20.5(2)
  • 21.5(1)
  • 22(4)
4.3・5.4・6.4・8.5・10・10.5・12.5・12.7・13・13.5・13.9・14.5・16・16.5・17・17.1・18・20.5・21.5・22
ねじ長さ(mm)
  • 10(2)
  • 12(4)
  • 13(3)
  • 15(7)
  • 16(2)
  • 20(11)
  • 23(1)
  • 25(9)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 50(1)
10・12・13・15・16・20・23・25・30・35・40・50
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ホワイト(1)
  • 電気亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・電気亜鉛メッキ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールアンカー TRUSCOオールアンカーTRUSCO(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(8本)ほか
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。材質/仕上スチール適合材コンクリート
芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO芯棒打込み式アンカー オールアンカーTRUSCO(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(4本)ほか
当日出荷から翌日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製) TRUSCOシーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
699税込769
1パック(6本)ほか
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
グリップアンカー粍 TRUSCOグリップアンカー粍TRUSCO(1件のレビュー)
579税込637
1パック(6本)ほか
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート
グリップアンカー ステンレス TRUSCOグリップアンカー ステンレスTRUSCO(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(6本)ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUS304相当)
SCオールアンカー TRUSCOSCオールアンカーTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(8本)ほか
当日出荷
耐蝕性が要求される施工個所に最適なオールテンレス製品。施工完了が一目で分かり施工管理ができる。
用途コンクリート用。防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。適合材コンクリート
オールアンカー用防食保護キャップ ジンクハット TRUSCOオールアンカー用防食保護キャップ ジンクハットTRUSCO(1件のレビュー)
699税込769
1セット(4個)
当日出荷
電気防食効果で長期に渡り、オールアンカーを錆から守ります。 メンテナンスコストが大幅に削減します。 スパナ等で締付けるだけの簡単施工です。
用途オールアンカー用防食保護キャップ材質陽極亜鉛合金(純亜鉛99.995%) 、表面処理:アクリル樹脂焼付塗装
シーティーアンカー ステンレス TRUSCOシーティーアンカー ステンレスTRUSCO
2,898税込3,188
1パック(8本)ほか
当日出荷
コンクリート釘 (亜鉛メッキ) TRUSCOコンクリート釘 (亜鉛メッキ)TRUSCO(2件のレビュー)
629税込692
1パック(17本)ほか
当日出荷
熱処理を施しているので材質はきわめて硬いです。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、電器器具、サッシ等の取付。表面処理電気亜鉛メッキ材質(本体)冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH40~45相当)
シーティーアンカー TRUSCOシーティーアンカーTRUSCO(1件のレビュー)
619税込681
1パック(10本)ほか
当日出荷
コーン内蔵式の為施工のバラツキが少ない。専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができる。貫通穴でも施工が可能。(GTタイプ)
用途コンクリート用。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。材質(本体)スチール適合材コンクリート
木製合板型枠用 インサート(パック入)3分タイプ TRUSCO木製合板型枠用 インサート(パック入)3分タイプTRUSCO
3,500税込3,850
1セット(50個)
当日出荷
ねじの呼びW3/8材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)1.7
ウェルドアンカー10本入 TRUSCOウェルドアンカー10本入TRUSCO
689税込758
1パック(10本)
当日出荷
各種金物の溶接ができます。簡単な打ち込み施工。
用途コンクリート用。ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事。外径D(Φmm)10ドリル径(Φmm)10.5材質(本体)スチール適合材コンクリート
STオールアンカー(12本入) TRUSCOSTオールアンカー(12本入)TRUSCO
1,198税込1,318
1パック(12本)
当日出荷
取り外し不要箇所への施工に最適なアンカー。オールステンレス製品。芯棒を打ち込むだけの簡単施工。施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。
用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。外径(Φmm)4頭部径(Φmm)8適合材コンクリート最大引張荷重kN(kgf)2.8(287)
グリップアンカー M16X60mm TRUSCOグリップアンカー M16X60mmTRUSCO
739税込813
1パック(2個)
当日出荷
施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。ねじの呼びM16外径(mm)21.5全長(mm)60ねじ長さ(mm)25ドリル径(Φmm)22.0トラスコ品番329-0034質量(g)243.2表面処理3価ホワイト最大引張荷重(kN)33.3
溶接アンカー ウェルドコブラ TRUSCO溶接アンカー ウェルドコブラTRUSCO
969税込1,066
1パック(30本)
当日出荷
上向き仮止め可能な溶接アンカーです。下穴径わずか6.4ミリで、施工スピードが大幅アップになります。深穴でも溶接頭部が穴に沈み込みません。軽量で従来アンカーの約半分の重量です。埋込み深さがが一定で施工完了が目視でわかります。
用途サッシ工事、ドア枠工事、シャッター工事、グレーチング受枠工事など溶接工事全般に使用できます。トラスコ品番365-1338材質スチール全長(mm)45ドリル径(Φmm)6.4外径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重(kN)4.0
オールアンカーSTタイプ ステンレス TRUSCOオールアンカーSTタイプ ステンレスTRUSCO
1,498税込1,648
1袋(10本)
当日出荷
材質ステンレス
合板型枠用 インサート(パック入)4分タイプ TRUSCO合板型枠用 インサート(パック入)4分タイプTRUSCO
2,798税込3,078
1セット(10個)
当日出荷
質量(kg)0.98
デッキプレート用 インサート(パック入)軽天専用 TRUSCOデッキプレート用 インサート(パック入)軽天専用TRUSCO
5,698税込6,268
1セット(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじの呼びW3/8材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂ドリル径(Φmm)16質量(kg)1.9
グリップアンカー吋 TRUSCOグリップアンカー吋TRUSCO
739税込813
1パック(8本)ほか
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート
合板型枠用 インサート(パック入) TRUSCO合板型枠用 インサート(パック入)TRUSCO
2,198税込2,418
1セット(50個)
当日出荷
ねじの呼びW3/8材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂質量(kg)1.2
デッキプレート用 インサート(パック入)一般設備用 TRUSCOデッキプレート用 インサート(パック入)一般設備用TRUSCO
7,398税込8,138
1セット(50個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びW3/8材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂ドリル径(Φmm)16質量(kg)1.9
Tオールアンカー TRUSCOTオールアンカーTRUSCO
649税込714
1パック(12本)ほか
当日出荷
あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。適合材コンクリート
合板型枠用 インサート(パック入)3分タイプ TRUSCO合板型枠用 インサート(パック入)3分タイプTRUSCO
3,698税込4,068
1セット(25個)
当日出荷
質量(kg)1.05
デッキプレート用 インサート(パック入)重設備用(軽量化タイプ)3分 TRUSCOデッキプレート用 インサート(パック入)重設備用(軽量化タイプ)3分TRUSCO
5,898税込6,488
1セット(40個)
当日出荷
ねじの呼びW3/8材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂ドリル径(Φmm)16質量(kg)1.84
内部コーン打込み式アンカーシーティーアンカー(ツバ付タイプ・少量パックタイプ) TRUSCO内部コーン打込み式アンカーシーティーアンカー(ツバ付タイプ・少量パックタイプ)TRUSCO
1,398税込1,538
1パック(5本)
当日出荷
コンクリート面に均一施工ができるので美観に優れます。 貫通穴でも施工が可能(GTタイプ)です。 内部コーン打込み式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途消火設備取り付け、看板取り付けなどに。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに。ねじの呼びW3/8外径(Φmm)12.0全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5適合(ハンドホルダー)GT-3030Hトラスコ品番477-8235材質ステンレス(SUS304系)質量(g)101最大引張荷重(kN)12.7

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー