9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びW3/8 材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂 質量(kg)1.2
1セット(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びW3/8 材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ 質量(kg)1.7
1セット(50個)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(25個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種金物の溶接ができます。簡単な打ち込み施工。
用途コンクリート用。ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事。 外径D(Φmm)10 ドリル径(Φmm)10.5 材質(本体)スチール 適合材コンクリート
1パック(10本)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上向き仮止め可能な溶接アンカーです。下穴径わずか6.4ミリで、施工スピードが大幅アップになります。深穴でも溶接頭部が穴に沈み込みません。軽量で従来アンカーの約半分の重量です。埋込み深さがが一定で施工完了が目視でわかります。
用途サッシ工事、ドア枠工事、シャッター工事、グレーチング受枠工事など溶接工事全般に使用できます。 トラスコ品番365-1338 材質スチール 全長(mm)45 ドリル径(Φmm)6.4 外径(Φmm)10 埋め込み深さ(mm)35 最大引張荷重(kN)4.0
1パック(30本)
959 税込1,055
翌々日出荷

施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。 ねじの呼びM16 外径(mm)21.5 全長(mm)60 ねじ長さ(mm)25 ドリル径(Φmm)22.0 トラスコ品番329-0034 質量(g)243.2 表面処理3価ホワイト 最大引張荷重(kN)33.3
1パック(2個)
679 税込747
当日出荷

仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。 材質(本体)スチール 適合材コンクリート
1パック(6本)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。 材質(本体)スチール 適合材コンクリート
1パック(2本)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります