1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート面に均一施工ができるので美観に優れます。 貫通穴でも施工が可能(GTタイプ)です。 内部コーン打込み式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途消火設備取り付け、看板取り付けなどに。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに。 ねじの呼びW3/8 外径(Φmm)12.0 全長(mm)30 ねじ長さ(mm)12 ドリル径(Φmm)12.5 適合(ハンドホルダー)GT-3030H トラスコ品番477-8235 材質ステンレス(SUS304系) 質量(g)101 最大引張荷重(kN)12.7
1パック(5本)
1,198 税込1,318
当日出荷

『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります