10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。 仕様太さ:M4 材質 下穴径(Φmm)3.4 表面処理イオニスコート 頭部高さ(mm)2.9 適合ドライバープラスNO.2 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び径d(mm)4
1パック
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。 仕様太さ:M4 材質 下穴径(Φmm)3.4 表面処理イオニスコート 糸の長さ(m)100 頭部高さ(mm)2.2 カードサイズ(mm)154×90 適合ドライバープラスNO.2 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び径d(mm)4
1パック
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、ステンレスSUS410を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。 材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート 適合ドライバーNO.2 穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10mm
1パック(100本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。 材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート 穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
1パック(50本)ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、ステンレスSUS410を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。 材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート ねじピッチ(mm)1.4(18山) 下穴径(Φmm)3.4~3.5 最大引張荷重(kN)※1.3 頭径D(Φmm)7.5 頭部高さ(mm)t:2.7 適合ドライバーNO.2 穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10mm 寸法SL(mm)2 呼び径d(mm)4.2
1パック(150本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなど 材質スチール 呼び径(mm)5 下穴径(Φmm)4.3 表面処理ジオメット処理 頭部形状シンワッシャー頭 埋め込み深さ(mm)30 適合ビットNo.2 最大引張荷重(kN)3.3 頭部高さ(mm)2.6 適合ドライバープラスNO.2 穿孔径(mm)4.3 呼び径d(mm)5
1パック
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。 材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート ねじピッチ(mm)1.4(18山) 下穴径(Φmm)3.4~3.5 最大引張荷重(kN)1.3 頭径D(Φmm)9.7 頭部高さ(mm)t:3 適合ドライバーNo.2 穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10 寸法SL(mm)1.5 呼び径d(mm)4.2
1パック(100本)
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。
用途コンクリート・ブロック・木材用に。配線・配管用サドル留めに。スイッチボックス取付けに。コントロールボックス取付けに。ドア枠取付けに。 トラスコ品番119-4789 材質スチール 長さ(mm)45 下穴径(Φmm)4.3 表面処理ジオメット処理 頭部形状サラ頭 埋め込み深さ(mm)30 適合材コンクリート・ブロック・木材用 ビット【使用十字ビット】No.2 最大引張荷重(kN)3.3 頭部高さ(mm)2.8 穿孔径(mm)4.3 穿孔深さ(mm)55-t 呼び径d(mm)5
1箱(350本)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。
用途コンクリート・ブロック・木材用に。配線・配管用サドル留めに。スイッチボックス取付けに。コントロールボックス取付けに。ドア枠取付けに。 トラスコ品番119-4859 材質スチール 長さ(mm)60 下穴径(Φmm)4.3 表面処理ジオメット処理 頭部形状サラ頭 埋め込み深さ(mm)30 適合ビット【使用十字ビット】No.2 外形寸法(縦×横)(mm)228+50×312 最大引張荷重(kN)3.3 頭部高さ(mm)2.8 内寸法(縦×横)(mm)225+50×229 穿孔径(mm)4.3 穿孔深さ(mm)70-t 呼び径d(mm)5
1箱
3,198 税込3,518
4日以内出荷

様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。 材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート 適合ドライバーNo.2 穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
1パック(150本)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります