絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(23)
  • サンコーテクノ(17)
  • ユニカ(13)
  • TRUSCO(3)
  • ネグロス電工(2)
  • エスコ(1)
  • 八幡ねじ(1)
ねじの呼び
  • M10
  • 3/8(1)
  • M3(5)
  • M3.5(1)
  • M3.8(1)
  • M4(66)
  • M5(23)
  • M6(35)
  • M6.3(2)
  • M8(40)
  • M12(34)
  • M14.5(1)
  • M16(14)
  • M16.5(1)
  • M20(1)
  • M35(2)
  • M40(2)
  • W3/8(26)
  • W1/2(6)
  • その他(26)
適合材
  • ALC(3)
  • その他(3)
  • コンクリート(4)
  • 中空壁・母材(2)
長さ(mm)
  • 16.0(1)
  • 35(1)
  • 40(3)
  • 41(1)
  • 50(9)
  • 60(3)
  • 70(18)
  • 72(2)
  • 80(7)
  • 83(2)
  • 85(3)
  • 90(13)
  • 100(9)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 135(1)
  • 142(1)
  • 160(1)
  • 185(1)
  • 188(1)
外径(Φmm)
  • 10(11)
  • 14(1)
  • 16.5(3)
材質
  • ステンレスすべて(22)
  • SUS304(14)
  • SUS410(1)
  • SUSXM7(2)
  • (21)
ステンレス・鉄
ドリル径(Φmm)
  • 7(2)
  • 10(16)
  • 10.5(2)
  • 11(11)
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 16.5(3)
  • 17(4)
7・10・10.5・11・12・15・16.5・17
ねじ長さ(mm)
  • 15(1)
  • 17(1)
  • 20(1)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 26(9)
  • 26.5(5)
  • 30(3)
  • 36.5(6)
  • 40(5)
  • 43(2)
  • 46(9)
  • 46.5(5)
  • 60(6)
  • 66(6)
  • 73(2)
  • 76(7)
  • 90(3)
  • 113(1)
  • 188(1)
15・17・20・23・24・26・26.5・30・36.5・40・43・46・46.5・60・66・73・76・90・113・188・ねじ長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
  • 15(1)
  • 51(1)
  • 52(9)
  • 60(7)
  • 66(2)
  • 68(1)
  • 70(1)
  • 72(1)
  • 80(1)
15・51・52・60・66・68・70・72・80
表面処理
  • 3価クロメート(5)
  • 3価ホワイト(4)
  • ジオメット(1)
  • ダクロタイズド(2)
  • ユニクロ(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(3)
3価クロメート・3価ホワイト・ジオメット・ダクロタイズド・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ITハンガー ネグロス電工ITハンガーネグロス電工(10件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
アスファルト用ねじアンカー 八幡ねじアスファルト用ねじアンカー八幡ねじ(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(2本×5パック)
当日出荷
呼び径M10材質SUS410ねじ長さ(mm)70表面処理ダクロ適合材アスファルト
ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)大阪魂(13件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
材質ステンレス
ITハンガー TRUSCOITハンガーTRUSCO(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(6本)
当日出荷
中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。材質(本体)スチール製表面処理三価クロメートメッキ
ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス)大阪魂(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質ステンレス
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)サンコーテクノ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(30本)
当日出荷から4日以内出荷
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
アスファルト用アンカー(HEX)(SUS410) 大阪魂アスファルト用アンカー(HEX)(SUS410)大阪魂(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(4個)
当日出荷
長さ(mm)70材質SUS410
T-ロック TLSタイプ(ステンレス) ユニカT-ロック TLSタイプ(ステンレス)ユニカ(2件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
材質ステンレス
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式) TRUSCO中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)TRUSCO
1,898税込2,088
1パック(3本)
当日出荷
ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
アスファルト用ねじアンカー(ステンレス) TRUSCOアスファルト用ねじアンカー(ステンレス)TRUSCO
2,298税込2,528
1パック(4本)
当日出荷
アスファルト専用ねじアンカーです。簡単に取り外し可能なねじ式アンカーです。
用途駐車場等のガイドポストに。サイクルスタンドに。トラスコ品番248-9489材質ステンレス(SUS410)、表面処理:ジオメット処理長さ(mm)77全長(mm)77下穴径(Φmm)7ツバ径(Φmm)15ねじ長さ(mm)60ドリル径(Φmm)7ねじ径(mm)10深さ(mm)打ち込み:50二面幅(mm)10頭部径(Φmm)15埋め込み深さ(mm)70最大引張荷重(kN)約5.8頭部高さ(mm)7本体長さ(mm)77ねじの呼びM10外径(mm)10アズワン品番65-1970-08呼び寸法L(mm)70
ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト) ユニカT-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)ユニカ
529税込582
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。
用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質表面処理三価ホワイト
ITハンガー サンコーテクノITハンガーサンコーテクノ
5,798税込6,378
1箱(25本)
当日出荷から7日以内出荷
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能ですRoHS指令(10物質対応)対応
トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式 サンコーテクノトルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式サンコーテクノ(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1箱(30本)
当日出荷から4日以内出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質ステンレス(SUS304相当)適合材コンクリート
エーエルシーアンカーめねじ サンコーテクノエーエルシーアンカーめねじサンコーテクノ
5,120税込5,632
1個(20個)
4日以内出荷
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等材質【本体・スリーブ】スチール表面処理三価クロメート/カラー:樹脂最大取付物厚さ(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
ITハンガー ステンレス サンコーテクノITハンガー ステンレスサンコーテクノ
9,698税込10,668
1箱(25本)ほか
当日出荷から14日以内出荷
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレス適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ サンコーテクノ締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げサンコーテクノ
6,898税込7,588
1箱(30本)
当日出荷から4日以内出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱)ユニカ(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1箱(30個)
当日出荷から3日以内出荷
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
エーエルシーアンカーおねじ サンコーテクノエーエルシーアンカーおねじサンコーテクノ
5,120税込5,632
1個(20個)
4日以内出荷
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等材質【本体・スリーブ】スチール【カラー】樹脂表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式) サンコーテクノ中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)サンコーテクノ(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1セット(25本)
当日出荷から4日以内出荷
貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。締付板厚(mm)1~10付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ適合材ALCパネル
エーエルシーアンカーステンレスおねじ サンコーテクノエーエルシーアンカーステンレスおねじサンコーテクノ
10,400税込11,440
1個(20個)
4日以内出荷
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等材料【本体】ステンレス製【スリーブ】スチール製【カラー】樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
トルコンアンカーTCWタイプ スチール製 ミリねじ ウェッジ式 サンコーテクノトルコンアンカーTCWタイプ スチール製 ミリねじ ウェッジ式サンコーテクノ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(30本)
当日出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。ねじの呼びM10外径(Φmm)10.0全長(mm)73ねじ長さ(mm)30ドリル径(Φmm)10有効深さ(mm)(埋込み)40以上最大取付物厚さ(mm)5トラスコ品番380-1489材質スチール質量(g)55.5表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリートトルク(N・m)(標準施工)30最大引張荷重(kN)16.4剪断最大荷重(kN)20.4RoHS指令(10物質対応)対応
スマートQCアンカー 大阪魂スマートQCアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ITハンガーITWタイプ ステンレス製 ミリねじ サンコーテクノITハンガーITWタイプ ステンレス製 ミリねじサンコーテクノ
29,980税込32,978
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
ジオメット SUS410 アスファルトネジアンカー 大阪魂ジオメット SUS410 アスファルトネジアンカー大阪魂
727税込800
1個
翌々日出荷
材質SUS410長さ(mm)70呼び10表面処理ジオメット寸法l(mm)60
ドブウェッジビッグワンアンカー 大阪魂ドブウェッジビッグワンアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ウェッジビッグワンアンカー 大阪魂ウェッジビッグワンアンカー大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
HSAアンカー(HSA) 大阪魂HSAアンカー(HSA)大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ALCアンカー ITハンガー(はさみ固定式)おねじタイプ・スチール製 サンコーテクノALCアンカー ITハンガー(はさみ固定式)おねじタイプ・スチール製サンコーテクノ
9,198税込10,118
1セット(25本)
当日出荷
ねじの呼びM10材質スチール、表面処理:三価クロメート処理長さ(mm)110下穴径(Φmm)17ねじ長さ(mm)79付属品座付ナットトラスコ品番491-6573質量(g)81.6締付板厚(mm)1~10プレート長さ(mm)55最大取付物厚さ(mm)10最大引張荷重(kN)6.4必要中空幅(mm)57
ITハンガーITタイプ スチール製 パック品 サンコーテクノITハンガーITタイプ スチール製 パック品サンコーテクノ
1,798税込1,978
1パック(8本)
4日以内出荷
材質スチール
ITLハンガー ネグロス電工ITLハンガーネグロス電工
519税込571
1個
当日出荷から3日以内出荷
露出する支持ボルト部は、壁面まで押し込んでもバネの力で抜け落ちません。 盤などの取付穴とハンガーの位置が合うと、支持ボルト部が元に戻るため大型の盤もスムーズに固定できます。 ALC板に使えます。
ねじ径M10適合ドリル径(mm)17引張強度N(kgf)980(100)最小中空幅(mm)57
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)(小箱) ユニカT-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)(小箱)ユニカ
7,498税込8,248
1箱(50本)
6日以内出荷
材質表面処理三価ホワイト
SUSウェッジビッグワンアンカー 大阪魂SUSウェッジビッグワンアンカー大阪魂
760税込836
1個
翌々日出荷
ステンITハンガー 大阪魂ステンITハンガー大阪魂
1,940税込2,134
1個
翌々日出荷
材質ステンレス
3カ-W アメラハンガー 大阪魂3カ-W アメラハンガー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法C(mm)30必要中空幅(mm)30
ステン アメラハンガー ITA 大阪魂ステン アメラハンガー ITA大阪魂
1,058税込1,164
1個
翌々日出荷
材質ステンレス
アメラハンガー サンコーテクノアメラハンガーサンコーテクノ
14,980税込16,478
1箱(30本)ほか
4日以内出荷
ECP協会(押出成形セメント板協会)推奨品
用途押出成形セメント板用にロールプレート部を短くしているため無理なく施工ができますRoHS指令(10物質対応)対応
M10 ボードアンカー(4本) エスコM10 ボードアンカー(4本)エスコ
1,760税込1,936
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径M10エスコ品番EA947AV-10
ビッグワン(バラ) BG-1080X ユニカビッグワン(バラ) BG-1080Xユニカ
3,298税込3,628
1セット(30個)
4日以内出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M10材質スチール全長(mm)80下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)36.5埋め込み深さ(mm)(最小)52トラスコ品番749-1115厚さ(mm)(最大使用)13質量(g)53締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)60以上
ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/ドブ)(小箱) ユニカウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/ドブ)(小箱)ユニカ
5,198税込5,718
1箱(30本)
当日出荷から6日以内出荷
材質スチール、ウェッジ:ステンレス表面処理溶解亜鉛めっき

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー