絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(14)
  • サンコーテクノ(12)
  • ユニカ(6)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • ネグロス電工(1)
  • 若井産業(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • bitstrong(1)
ねじの呼び
  • M8
  • 3/8(1)
  • M3(5)
  • M3.5(1)
  • M3.8(1)
  • M4(66)
  • M5(23)
  • M6(35)
  • M6.3(2)
  • M10(60)
  • M12(34)
  • M14.5(1)
  • M16(14)
  • M16.5(1)
  • M20(1)
  • M35(2)
  • M40(2)
  • W3/8(26)
  • W1/2(6)
  • その他(26)
適合材
  • ALC(1)
  • その他(2)
  • コンクリート(3)
  • 中空壁・母材(3)
長さ(mm)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 32(1)
  • 35(3)
  • 40(8)
  • 45(2)
  • 50(9)
  • 55(2)
  • 60(13)
  • 62(4)
  • 65(2)
  • 70(10)
  • 75(4)
  • 80(6)
  • 90(5)
  • 100(5)
  • 110(1)
  • 135(1)
  • 191(1)
外径(Φmm)
  • 8(4)
  • 14.5(2)
材質
  • ステンレスすべて(16)
  • SUS304(13)
  • SUSXM7(1)
  • (15)
ステンレス・鉄
ドリル径(Φmm)
  • 6.5(1)
  • 8(8)
  • 9(11)
  • 12(2)
  • 14.5(2)
  • 16(1)
  • 20(1)
6.5・8・9・12・14.5・16・20
ねじ長さ(mm)
  • 14(1)
  • 15(5)
  • 20(8)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 25(8)
  • 30(9)
  • 32(1)
  • 35(3)
  • 38(1)
  • 40(9)
  • 42(1)
  • 45(2)
  • 50(9)
  • 55(3)
  • 60(7)
  • 62(2)
  • 70(7)
  • 191(1)
14・15・20・21・22・23・25・30・32・35・38・40・42・45・50・55・60・62・70・191・ねじ長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
  • 43(3)
  • 52(4)
  • 70(1)
  • -(1)
43・52・70・-
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ホワイト(4)
  • ユニクロ(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 生地/未処理(2)
3価クロメート・3価ホワイト・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ITハンガー ネグロス電工ITハンガーネグロス電工(10件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
M8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本) エスコM8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本)エスコ(3件のレビュー)
1,190税込1,309
1パック(4本)
当日出荷
ねじ径M8エスコ品番EA945DF-8材質ステンレス下穴径(Φmm)6.5首下長(mm)70
ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)大阪魂(13件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
材質ステンレス
ITハンガー TRUSCOITハンガーTRUSCO(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(8本)
当日出荷
中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。材質(本体)スチール製表面処理三価クロメートメッキ
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)サンコーテクノ(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス)大阪魂(6件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
材質ステンレス
T-ロック TLSタイプ(ステンレス) ユニカT-ロック TLSタイプ(ステンレス)ユニカ(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
材質ステンレス
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式) TRUSCO中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)TRUSCO
1,898税込2,088
1パック(4本)
当日出荷
ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト) ユニカT-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)ユニカ
559税込615
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。
用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質表面処理三価ホワイト
ITハンガー サンコーテクノITハンガーサンコーテクノ
9,498税込10,448
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能ですRoHS指令(10物質対応)対応
トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式 サンコーテクノトルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式サンコーテクノ(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質ステンレス(SUS304相当)適合材コンクリート
エーエルシーアンカーめねじ サンコーテクノエーエルシーアンカーめねじサンコーテクノ
6,120税込6,732
1個(30個)
4日以内出荷
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等材質【本体・スリーブ】スチール表面処理三価クロメート/カラー:樹脂最大取付物厚さ(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
ITハンガー ステンレス サンコーテクノITハンガー ステンレスサンコーテクノ
12,980税込14,278
1箱(50本)
当日出荷から14日以内出荷
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレス適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式) サンコーテクノ中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)サンコーテクノ(1件のレビュー)
50,980税込56,078
1セット(50本)
当日出荷から4日以内出荷
貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。締付板厚(mm)1~10付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ適合材ALCパネル
ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱)ユニカ(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(50個)
当日出荷から3日以内出荷
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ サンコーテクノ締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げサンコーテクノ
6,398税込7,038
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
エーエルシーアンカーステンレスおねじ サンコーテクノエーエルシーアンカーステンレスおねじサンコーテクノ
10,080税込11,088
1個(30個)
4日以内出荷
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等材料【本体】ステンレス製【スリーブ】スチール製【カラー】樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
パットアンカー(ボルトなし) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ボルトなし)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,898税込2,088
1箱(10個)
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー・ワッシャー材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート)タイプ六角ボルト(ボルトなし)径(Φmm)ワッシャー:26ドリル径(Φmm)20適合材中空壁面ボルト(mm)75以上引張強度(N)588ねじの呼びM8取付厚(mm)壁+取付物:30以下
ITハンガーITWタイプ ステンレス製 ミリねじ サンコーテクノITハンガーITWタイプ ステンレス製 ミリねじサンコーテクノ
20,980税込23,078
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
ITハンガー ITUタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ITハンガー ITUタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM8ドリル径(Φmm)9プレート長さC(mm)30材質表面処理3価ホワイト締付トルク(N・m)5~6
ステン アメラハンガー ITA 大阪魂ステン アメラハンガー ITA大阪魂
1,085税込1,194
1個
翌々日出荷
材質ステンレス
ウェッジビッグワンアンカー 大阪魂ウェッジビッグワンアンカー大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
HSAアンカー(HSA) 大阪魂HSAアンカー(HSA)大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ITハンガーITタイプ スチール製 パック品 サンコーテクノITハンガーITタイプ スチール製 パック品サンコーテクノ
1,998税込2,198
1パック(12本)
4日以内出荷
材質スチール
ステンITハンガー 大阪魂ステンITハンガー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
材質ステンレス
3カ-W アメラハンガー 大阪魂3カ-W アメラハンガー大阪魂
798税込878
1個
翌々日出荷
寸法C(mm)30必要中空幅(mm)30
アメラハンガー サンコーテクノアメラハンガーサンコーテクノ
19,980税込21,978
1箱(50本)
4日以内出荷
ECP協会(押出成形セメント板協会)推奨品
用途押出成形セメント板用にロールプレート部を短くしているため無理なく施工ができますRoHS指令(10物質対応)対応
M 8 ボードアンカー(4本) エスコM 8 ボードアンカー(4本)エスコ
1,660税込1,826
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径M8エスコ品番EA947AV-8
T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) ユニカT-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)ユニカ
5,698税込6,268
1箱(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質スチール表面処理三価ホワイト
3カ-W Tロック(TL 大阪魂3カ-W Tロック(TL大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
はさみ固定式アンカー 本体径とプレート幅が同じなので、器具設置後の穴あけ、アンカー施工が可能。 TLSタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途中空構造壁または押出成形セメント板
SUS316HSAアンカー(HSA-R) 大阪魂SUS316HSAアンカー(HSA-R)大阪魂
1,087税込1,196
1個
翌々日出荷
中空壁・石膏ボードアンカーボルト M8 ステンレス(コンクリートタイプ) 4本セット bitstrong中空壁・石膏ボードアンカーボルト M8 ステンレス(コンクリートタイプ) 4本セットbitstrong
2,998税込3,298
1袋(4組)
当日出荷
重量のある物を固定するためのボードアンカーが各4個になっています。ステンレスにより高硬度、強く、長い耐用年数となります。同梱品:M8ボルト、ナット、スプリングワッシャー、平ワッシャー、拡張チューブ材質:ステンレス寸法:全長79mm、ねじの径M8、外径16mm色:銀
用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れて、ナットを締めてアンカーを固定します。材質ステンレス質量(g)160ねじの呼びM8
アリゲーター フランジ付 AF8 バリューパック(40本) 若井産業アリゲーター フランジ付 AF8 バリューパック(40本)若井産業
15,980税込17,578
1箱(40本×5パック)
4日以内出荷
用途中空壁・真壁品番AF8下穴径(Φmm)8適合ねじΦ4×45+取付物厚、Φ5×45+取付物厚、Φ6×50+取付物厚、Φ8×65+取付物厚使用壁厚(mm)【最低】12.2適合ねじ径(Φmm)4.0~8.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
壁押さえ(小(トンボアンカー用(鉄/生地) 大阪魂壁押さえ(小(トンボアンカー用(鉄/生地)大阪魂
999税込1,099
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
壁押さえ(大(トンボアンカー用(鉄/生地) 大阪魂壁押さえ(大(トンボアンカー用(鉄/生地)大阪魂
999税込1,099
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
ビッグワン(バラ) BG-860X ユニカビッグワン(バラ) BG-860Xユニカ
3,998税込4,398
1セット(50個)
翌日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M8材質スチール全長(mm)60下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)(最小)43トラスコ品番749-1191厚さ(mm)(最大使用)5質量(g)24締付トルク(N・m)15下穴深さ(mm)52以上
T-ロック TLSタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカT-ロック TLSタイプ(ステンレス)(小箱)ユニカ
15,980税込17,578
1箱(50個)
翌々日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス
アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス) サンコーテクノアメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(2件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け材質ステンレス

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー