絞り込み
ねじの呼び
- M8
- 3/8(1)
- M3(4)
- M3.5(1)
- M4(70)
- M5(21)
- M6(35)
- M6.3(2)
- M10(60)
- M12(34)
- M14.5(1)
- M16(15)
- M16.5(1)
- M20(2)
- M24(1)
- M35(2)
- M40(2)
- W3/8(26)
- W1/2(7)
- その他(25)
- ねじの呼びをもっと見る
適合材
- ALC(2)
- その他(2)
- コンクリート(3)
- 中空壁・母材(3)
外径(Φmm)
- 8(4)
- 14.5(3)
材質
- ステンレスすべて(19)
- SUS304(14)
- SUS316(1)
- SUSXM7(2)
- 鉄(18)
長さ(mm)
- 30(2)
- 35(3)
- 40(8)
- 45(2)
- 50(9)
- 52(3)
- 55(2)
- 60(13)
- 62(5)
- 65(2)
- 70(11)
- 72(2)
- 75(4)
- 80(6)
- 85(2)
- 90(5)
- 100(5)
- 110(1)
- 135(1)
- 191(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
- 6.5(1)
- 8(7)
- 9(11)
- 12(4)
- 14.5(3)
- 16(1)
- 20(1)
6.5・8・9・12・14.5・16・20
ねじ長さ(mm)
- 14(1)
- 15(4)
- 17(1)
- 20(8)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 25(8)
- 30(11)
- 32(2)
- 35(2)
- 38(1)
- 40(9)
- 45(2)
- 50(9)
- 55(3)
- 60(7)
- 62(3)
- 70(7)
- 191(1)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
14・15・17・20・21・22・23・25・30・32・35・38・40・45・50・55・60・62・70・191・ねじ長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 43(3)
- 52(4)
- 63(2)
- 70(1)
43・52・63・70
表面処理
- 3価クロメート(6)
- 3価ホワイト(5)
- その他(1)
- ユニクロ(2)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(2)
3価クロメート・3価ホワイト・その他・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(14)
- サンコーテクノ(12)
- ユニカ(6)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- ネグロス電工(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・エスコ・TRUSCO・ネグロス電工・JEFCOM(ジェフコム)・bitstrong(ビットストロング)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応

M8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本)
エスコ(3件のレビュー)¥1,190税込¥1,3091パック(4本)当日出荷ねじ径M8エスコ品番EA945DF-8材質ステンレス下穴径(Φmm)6.5首下長(mm)70
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1箱(50本)当日出荷から4日以内出荷引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881パック(4本)当日出荷ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)
ユニカ¥559~税込¥615~1パック(2個)当日出荷から翌々日出荷本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質鉄表面処理三価ホワイト
エーエルシーアンカーおねじ
サンコーテクノ¥5,798税込¥6,3781箱当日出荷から4日以内出荷スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エーエルシーアンカーめねじ
サンコーテクノ¥6,398税込¥7,0381個(30個)当日出荷から4日以内出荷スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等RoHS指令(10物質対応)対応
ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥6,398~税込¥7,038~1箱ほか当日出荷から14日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(50本)当日出荷から4日以内出荷施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式表面処理生地適合材コンクリート
中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~1セット(50本)当日出荷から4日以内出荷貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。締付板厚(mm)1~10付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ適合材ALCパネル
締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
サンコーテクノ¥6,598税込¥7,2581箱(50本)当日出荷から4日以内出荷施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
アメラハンガー
サンコーテクノ¥19,980税込¥21,9781箱(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷ECP協会(押出成形セメント板協会)推奨品用途押出成形セメント板用にロールプレート部を短くしているため無理なく施工ができます
3カ-W Tロック(TL
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷はさみ固定式アンカー 本体径とプレート幅が同じなので、器具設置後の穴あけ、アンカー施工が可能。 TLSタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途中空構造壁または押出成形セメント板表面処理3価ホワイト適合材中空構造壁、押出成形セメント板
エーエルシーアンカーステンレスおねじ
サンコーテクノ¥10,080税込¥11,0881個(30個)当日出荷スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等材質(本体)SUSXM7表面処理【スリーブ】亜鉛ニッケル合金メッキ材料【スリーブ】スチール【カラー】樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
パットアンカー(ボルトなし)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,898税込¥2,0881箱(10個)当日出荷中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー・ワッシャー材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート)タイプ六角ボルト(ボルトなし)径(Φmm)ワッシャー:26ドリル径(Φmm)20適合材中空壁面ボルト(mm)75以上引張強度(N)588ねじの呼びM8取付厚(mm)壁+取付物:30以下
ITハンガー ITUタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥9,998~税込¥10,998~1箱(50個)当日出荷から翌々日出荷ねじの呼びM8ドリル径(Φmm)9プレート長さC(mm)30材質鉄表面処理3価ホワイト締付トルク(N・m)5~6
アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1箱ほか当日出荷から4日以内出荷ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け
中空壁・石膏ボードアンカーボルト M8 ステンレス(コンクリートタイプ) 4本セット
bitstrong(ビットストロング)¥2,998税込¥3,2981袋(4組)当日出荷重量のある物を固定するためのボードアンカーが各4個になっています。ステンレスにより高硬度、強く、長い耐用年数となります。同梱品:M8ボルト、ナット、スプリングワッシャー、平ワッシャー、拡張チューブ。材質:ステンレス。寸法:全長79mm、ねじの径M8、外径16mm。色:銀用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れて、ナットを締めてアンカーを固定します。材質ステンレス質量(g)160ねじの呼びM8
ビッグワン(バラ) BG-860X
ユニカ¥3,998税込¥4,3981セット(50個)翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M8材質スチール全長(mm)60下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)(最小)43トラスコ品番749-1191厚さ(mm)(最大使用)5質量(g)24締付トルク(N・m)15下穴深さ(mm)52以上
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー