拡張部が上下に開き強力に固着されます。締め付け施工でALCパネルを傷つけません。施工確認ができます。2つのウィング(羽根)が剪断力を高め、施工時の共回りを防ぎます。
用途ALCパネル用。照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。
付属品ナット・ワッシャー付
材質スチール(拡張部)
表面処理三価クロメート処理
材質鉄
表面処理3価ホワイト
回転数10回転
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等
材料【本体】ステンレス製【スリーブ】スチール製【カラー】樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等
材料【本体・スリーブ】スチール製【カラー】樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等
材料【本体・スリーブ】スチール製【カラー】樹脂製
最大取付物厚さ(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。