絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(5)
  • 若井産業(4)
  • TRUSCO(2)
  • ユニカ(2)
  • フィッシャー(2)
  • TOGGLER(2)
  • エスコ(1)
  • HIT(ヒット)(1)
  • Rapid(ラピッド)(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
  • トグラー・アンカー・システム(1)
ねじの呼び
  • M4(3)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(6)
  • その他(4)
適合材
  • ALC(3)
  • コンクリート(5)
  • ブロック(1)
  • 木材(1)
  • 石膏ボード(1)
長さ(mm)
  • 32(1)
  • 46(1)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 62(2)
  • 70(1)
  • 75(1)
外径(Φmm)
  • 8(1)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(1)
  • 樹脂すべて(10)
  • ABS(5)
  • ナイロン(3)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • (4)
スチール・ステンレス・樹脂・鉄
ドリル径(Φmm)
  • 8
  • 3.4(4)
  • 3.4~3.5(5)
  • 4.3(4)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 7.5(10)
  • 8.5(4)
  • 9(47)
  • 10(18)
  • 11(15)
  • 12(24)
  • 13(9)
  • 13.5(6)
  • 14(13)
  • 14.5(4)
  • 15(3)
  • 16(12)
  • 17(4)
  • 22(4)
ねじ長さ(mm)
  • 20(2)
  • 23(1)
  • 25(4)
  • 32(3)
  • 38(3)
  • 40(1)
  • 48(1)
  • 55(1)
20・23・25・32・38・40・48・55
埋め込み深さ(mm)
  • 43(1)
  • 50(2)
  • 52(2)
  • -(1)
43・50・52・-
表面処理
  • ユニクロ(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
ユニクロ・溶融亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグラー TOGGLERトグラーTOGGLER(11件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100本)ほか
当日出荷
取付壁面を選ばない万能タイプ。下地壁も傷つけません。どんな壁面材質もこれ1本でOK。汎用樹脂タイプなので、石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。照明器具・コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。材質・厚みで3変化(真壁・中厚壁・薄壁)
用途設備、内装ドリル径(Φmm)8
トグラー(パック品) TOGGLERトグラー(パック品)TOGGLER(21件のレビュー)
469税込516
1箱(15本)ほか
当日出荷
中空壁、中厚壁、真壁にオールマイティーに使用できる。 樹脂製で柔軟性があり、脚が広く開くので保持力がある。
用途中空壁へのフックの取り付け、軽量物の取り付けなど。ドリル径(Φmm)8材質樹脂
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)サンコーテクノ(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
Pレスアンカー TRUSCOPレスアンカーTRUSCO
679税込747
1パック(10本)
当日出荷
プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
トグラー 中空壁用 若井産業トグラー 中空壁用若井産業
1,898税込2,088
1パック(26本)ほか
当日出荷
汎用樹脂タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広く利用できます。 コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材が分からなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。
ドリル径(Φmm)8材質樹脂
トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式 サンコーテクノトルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式サンコーテクノ(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質ステンレス(SUS304相当)適合材コンクリート
中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式) TRUSCO中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式)TRUSCO(2件のレビュー)
679税込747
1パック(10本)
当日出荷
あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
用途中空壁・ALCパネル・コンクリート用ドリル径(Φmm)8.0材質/仕上ポリプロピレン適合材ALC、コンクリート
ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱)ユニカ(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(50個)
当日出荷
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
中空壁用アンカープラグ Rapid(ラピッド)中空壁用アンカープラグRapid(ラピッド)
649税込714
1箱(10本)
当日出荷
精度が高く、均一な施工が可能なアンカーです。
用途石こうボード壁、中空壁用。付属品下穴用ドリル1本材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール
締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ サンコーテクノ締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げサンコーテクノ
6,398税込7,038
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
テクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品 サンコーテクノテクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品サンコーテクノ
1,198税込1,318
1パック(50本)
当日出荷
あらゆる壁面へ器具等の取付けが可能です。壁厚に応じたサイズバリエーションがあります。
用途中空壁用タオルハンガー取付け、ペーパーホルダー取付け、転倒防止金具取付けなどトラスコ品番558-9142セット内容施工用ピン付き材質樹脂ドリル径(Φmm)8適合板厚(mm)3.0~5.0使用ビス径(mm)3.5~5.0
テクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品 サンコーテクノテクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品サンコーテクノ
1,298税込1,428
1パック
当日出荷
あらゆる壁面へ器具等の取付けが可能です。壁厚に応じたサイズバリエーションがあります。
用途中空壁用タオルハンガー取付け、ペーパーホルダー取付け、転倒防止金具取付けなどトラスコ品番558-9177セット内容施工用ピン付き材質樹脂ドリル径(Φmm)8適合板厚(mm)9.0~13.0使用ビス径(mm)3.5~5.0
トグラー 箱入り 若井産業トグラー 箱入り若井産業
2,898税込3,188
1箱(100本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
〇樹脂を使用した万能タイプなので、せっこうボードからコンクリートまで幅広く利用可能〇施工時に事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫
用途中空壁・真壁下穴径(Φmm)8
JOボードアンカーリベット HIT(ヒット)JOボードアンカーリベットHIT(ヒット)
1,998税込2,198
1セット(50個)
当日出荷
釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
ねじ径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ボードプラグ エスコボードプラグエスコ
910税込1,001
1袋(10本)
翌々日出荷
入数:10本。石こうボード用。ボードの裏側に最低奥行15mmのスペースが必要。木ねじなしでも取付けが可能。工具を必要としません。-40~80℃で使用して下さい。
材質ナイロン厚さ(mm)【固定する物】19(13ボード使用時) / 6(13mm×2枚使用時)下穴径(Φmm)8引張強度(kg)6(13mmボード使用時)剪断強度(kg)20(13mmボード使用時)板厚(mm)【固定】3~26木ねじサイズ4mm
トグラー クリアーパック 若井産業トグラー クリアーパック若井産業
2,498税込2,748
1箱(50本)ほか
4日以内出荷
〇樹脂を使用した万能タイプなので、せっこうボードからコンクリートまで幅広く利用可能〇施工時に事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫
用途中空壁・真壁下穴径(Φmm)8
アリゲーター フランジ付 AF8 バリューパック(40本) 若井産業アリゲーター フランジ付 AF8 バリューパック(40本)若井産業
13,980税込15,378
1箱(40本×5パック)
4日以内出荷
用途中空壁・真壁品番AF8下穴径(Φmm)8適合ねじΦ4×45+取付物厚、Φ5×45+取付物厚、Φ6×50+取付物厚、Φ8×65+取付物厚使用壁厚(mm)【最低】12.2適合ねじ径(Φmm)4.0~8.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
アリゲーター フランジ付 AF8 箱入り(100本) トグラー・アンカー・システムアリゲーター フランジ付 AF8 箱入り(100本)トグラー・アンカー・システム
7,398税込8,138
1箱(100本)
5日以内出荷
用途中空壁・真壁品番AF8下穴径(Φmm)8穴あけ深さ(mm)ねじ長さ+15使用壁厚(mm)【最低】12.2適合ねじ径(Φmm)4.0~8.0
GBプラグ グリーン フィッシャーGBプラグ グリーンフィッシャー
4,998税込5,498
1セット(20本)
当日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
適合材ALC材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)仕様叩き込み式樹脂プラグ
トグラー KLASS(クラス/旧:極東産機)トグラーKLASS(クラス/旧:極東産機)
5,598税込6,158
1パック(100本)
6日以内出荷
石膏ボードからコンクリートまで幅広く使用できます。
ねじ長さ(mm)32+取付物厚下穴径(Φmm)8型式T9.5型ねじ径(mm)3.5~6使用壁厚(mm)9~11
GB GB8 (25本入り) フィッシャーGB GB8 (25本入り)フィッシャー
5,198税込5,718
1セット(25本)
当日出荷
ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
呼径d(mm)5全長(mm)50ドリル径(Φmm)8埋め込み深さ(mm)50穿孔深さ(mm)60仕様叩き込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1802材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)138.2適合材ALC最大引張荷重(kN)1.2
ビッグワン(バラ) BG-860X ユニカビッグワン(バラ) BG-860Xユニカ
3,998税込4,398
1セット(50個)
翌日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M8材質スチール全長(mm)60下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)(最小)43トラスコ品番749-1191厚さ(mm)(最大使用)5質量(g)24締付トルク(N・m)15下穴深さ(mm)52以上

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー