絞り込み
ねじの呼び
  • M8(3)
  • その他(1)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(4)
  • 石膏ボード(1)
長さ(mm)
  • 62(2)
  • 70(1)
  • 75(1)
外径(Φmm)
  • 8(2)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(1)
  • 樹脂すべて(3)
  • ABS(2)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • 鉄(2)
ドリル径(Φmm)
  • 8
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 6.5(1)
  • 7(1)
  • 7.5(5)
  • 8.5(1)
  • 9(21)
  • 9.5(2)
  • 10(4)
  • 11(9)
  • 12(6)
  • 13(6)
  • 13.5(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(4)
  • 17(2)
  • 20(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 52(1)
52
ねじ長さ(mm)
  • 20(1)
  • 25(3)
  • 32(1)
  • 38(2)
20・25・32・38
表面処理
  • ユニクロ(1)
  • 生地/未処理(1)
ユニクロ・生地/未処理
ブランド
  • TOGGLER(2)
  • TRUSCO(1)
  • サンコーテクノ(2)
  • ユニカ(1)
TOGGLER・TRUSCO・サンコーテクノ・ユニカ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トグラー TOGGLER

    トグラー

    TOGGLER(12件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    取付壁面を選ばない万能タイプ。下地壁も傷つけません。どんな壁面材質もこれ1本でOK。汎用樹脂タイプなので、石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。照明器具・コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。材質・厚みで3変化(真壁・中厚壁・薄壁)
    用途設備、内装ドリル径(Φmm)8
  • トグラー(パック品) TOGGLER

    トグラー(パック品)

    TOGGLER(25件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1箱(15本)ほか
    当日出荷
    中空壁、中厚壁、真壁にオールマイティーに使用できる。 樹脂製で柔軟性があり、脚が広く開くので保持力がある。
    用途中空壁へのフックの取り付け、軽量物の取り付けなど。材質樹脂ドリル径(Φmm)8
  • 締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ

    締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
    用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
  • トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式 サンコーテクノ

    トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
    用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式表面処理生地適合材コンクリート
  • ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカ

    ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱)

    ユニカ(1件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1箱(50個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ
  • 中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式) TRUSCO

    中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1パック(10本)
    当日出荷
    あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
    用途中空壁・ALCパネル・コンクリート用材質/仕上ポリプロピレンドリル径(Φmm)8.0適合材ALC、コンクリート

『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー