絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
ねじの呼び
  • M8(1)
  • M10(1)
長さ(mm)
  • 63(1)
  • 75(1)
  • 77(1)
外径(Φmm)
  • 10(1)
  • 14.5(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS410(1)
  • (2)
ステンレス・鉄
ドリル径(Φmm)
  • 7(1)
  • 14.5(1)
7・14.5
ねじ長さ(mm)
  • 14(1)
  • 60(1)
14・60
埋め込み深さ(mm)
  • 70
  • 18(1)
  • 21(1)
  • 22(7)
  • 28(1)
  • 30(10)
  • 40(2)
  • 43(1)
  • 50(5)
  • 51(1)
  • 52(9)
  • 55(3)
  • 60(5)
  • 61(8)
  • 66(2)
  • 68(6)
  • 71(2)
  • 72(1)
  • 80(2)
  • -(4)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
3価クロメート
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アスファルト用ねじアンカー(ステンレス) TRUSCOアスファルト用ねじアンカー(ステンレス)TRUSCO
2,298税込2,528
1パック(4本)
当日出荷
アスファルト専用ねじアンカーです。簡単に取り外し可能なねじ式アンカーです。
用途駐車場等のガイドポストに。サイクルスタンドに。トラスコ品番248-9489材質ステンレス(SUS410)、表面処理:ジオメット処理長さ(mm)77全長(mm)77下穴径(Φmm)7ツバ径(Φmm)15ねじ長さ(mm)60ドリル径(Φmm)7ねじ径(mm)10深さ(mm)打ち込み:50二面幅(mm)10頭部径(Φmm)15埋め込み深さ(mm)70最大引張荷重(kN)約5.8頭部高さ(mm)7本体長さ(mm)77ねじの呼びM10外径(mm)10アズワン品番65-1970-08呼び寸法L(mm)70
エーエルシーアンカーめねじ サンコーテクノエーエルシーアンカーめねじサンコーテクノ
6,120税込6,732
1個(30個)
4日以内出荷
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等材質【本体・スリーブ】スチール表面処理三価クロメート/カラー:樹脂最大取付物厚さ(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
エルビス 鉄ラスパート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エルビス 鉄ラスパートダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,498税込2,748
1箱(50本)ほか
当日出荷
呼径d(mm)5.3仕様ラスパート処理材質スチール

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー