絞り込み
ねじの呼び
- M10(1)
長さ(mm)
- 75(1)
- 77(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS410(1)
- 鉄(1)
ドリル径(Φmm)
- 7(1)
埋め込み深さ(mm)
- 70
- 18(1)
- 21(1)
- 22(8)
- 25(1)
- 28(1)
- 30(10)
- 32(1)
- 40(3)
- 43(3)
- 50(6)
- 52(12)
- 55(3)
- 60(8)
- 61(11)
- 66(2)
- 68(9)
- 71(4)
- 80(3)
- -(3)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 60(1)
60
外径(Φmm)
- 10(1)
10
ブランド
- TRUSCO(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
TRUSCO・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(1)

アスファルト用ねじアンカー(ステンレス)
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281パック(4本)当日出荷アスファルト専用ねじアンカーです。簡単に取り外し可能なねじ式アンカーです。用途駐車場等のガイドポストに。サイクルスタンドに。トラスコ品番248-9489材質ステンレス(SUS410)、表面処理:ジオメット処理長さ(mm)77全長(mm)77下穴径(Φmm)7ツバ径(Φmm)15ねじ長さ(mm)60ドリル径(Φmm)7ねじ径(mm)10深さ(mm)打ち込み:50二面幅(mm)10頭部径(Φmm)15埋め込み深さ(mm)70最大引張荷重(kN)約5.8頭部高さ(mm)7本体長さ(mm)77ねじの呼びM10外径(mm)10アズワン品番65-1970-08呼び寸法L(mm)70
エルビス(ALCビス)フレキ頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,498税込¥2,7481箱(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷ねじ先端部が変則ピッチの為、とめ付け材の浮きあがりを防止します。ALC発泡体をくずしにくく、内部にねじ山を形成していきます。 ALC発泡体をくずしにくく、内部にねじ山を形成していきます。用途ALC材に金具、コンパネ、桟木などの取り付けに最適