絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(1)
ねじの呼び
  • M16(1)
長さ(mm)
  • 140
  • 25(28)
  • 26(6)
  • 30(14)
  • 32(22)
  • 35(22)
  • 38(13)
  • 40(24)
  • 45(17)
  • 50(24)
  • 52(7)
  • 54(5)
  • 55(5)
  • 60(20)
  • 65(14)
  • 70(23)
  • 75(8)
  • 80(18)
  • 90(16)
  • 100(17)
  • 120(6)
材質
  • (1)
ドリル径(Φmm)
  • 16(1)
16
ねじ長さ(mm)
  • 80(1)
80
埋め込み深さ(mm)
  • 60(1)
60
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルコンアンカーウェッジ サンコーテクノトルコンアンカーウェッジサンコーテクノ
5,398税込5,938
1箱(10本)
当日出荷
下穴挿入時、ハンマーで頭部を叩いてもねじに影響のない形状です。頭部刻印で、アンカーの全長を施工後でも判断できます。ラインマークにより、不完全な施工は目視で確認できます。(所定トルクをかけて、アンカーねじ部のラインマークが見えている場合は、施工不良のサインです。)本体径とねじの呼びが同径です。(機材の上から穿孔、アンカー挿入、アンカー施工が可能です。)荷重に追従し、あと拡張するので、安定した強度を発揮します。(追従拡張機能)
用途コンクリート用に。椅子取り付け、配管・ダクト取り付けなどに。トラスコ品番119-4790セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様材質ボディ:スチール(SWCH22A)、スリーブ:スチール(SPCC)全長(mm)140ねじ長さ(mm)80ドリル径(Φmm)16.0埋め込み深さ(mm)(有効)60最大取付物厚さ(mm)41.0最大引張荷重(kN)32ねじの呼びM16許容せん断荷重(kN)最大45.3施工トルク(N・m)標準100

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー