ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。
表面処理三価クロメート
材質スチール
適合材中空壁
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー
適合材ALC
材質ステンレス(SUS430)
精度が高く、均一な施工が可能なアンカーです。
用途石こうボード壁、中空壁用。
付属品下穴用ドリル1本
材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール
ねじの着脱が自在です。
簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなど
ねじの呼びM6
材質スチール、三価クロメート処理、表面処理:三価クロメート処理
下穴径(Φmm)13
外径(mm)10.5
仕様パック入
最大引張荷重(kN)0.56(石膏ボード12.5mm)、1.50(コンパネ12.5mm)
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等
材料【本体】ステンレス製【スリーブ】スチール製【カラー】樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー
適合材ALC
材質ステンレス(SUS430)
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー
適合材ALC
材質ステンレス(SUS430)
仕様パック入
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー
ねじの呼びM5
呼径d(mm)M5
適合材ALC
材質ステンレス(SUS430)
仕様パック入
頭部径(Φmm)11
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー
アンカーボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。