優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー
適合材ALC
材質ステンレス(SUS430)
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。
仕様締め付け方式
材質スチール
材質(本体)スチール
表面処理溶融亜鉛メッキ
適合材コンクリート
材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。
ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等
ねじ径M10
材質スチール
全長(mm)80
下穴径(Φmm)10
ねじ長さ(mm)36.5
埋め込み深さ(mm)(最小)52
トラスコ品番749-1115
厚さ(mm)(最大使用)13
質量(g)53
締付トルク(N・m)30
下穴深さ(mm)60以上
1セット(30個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。
ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等
ねじ径M10
材質ステンレス
全長(mm)80
下穴径(Φmm)10
ねじ長さ(mm)36.5
埋め込み深さ(mm)(最小)52
トラスコ品番749-1221
厚さ(mm)(最大使用)13
質量(g)54
締付トルク(N・m)30
下穴深さ(mm)60以上
1セット(30個)
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。
施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等
ねじ径W3/4
材質ステンレス
全長(mm)80
ねじ長さ(mm)30
埋め込み深さ(mm)80
外径(Φmm)25.5
トラスコ品番749-0224
質量(g)228
1セット(15個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。