ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。
鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。
下穴不要で作業性に優れます。
用途石こうボード・合板・ケイカル板用(8mm以下)。
適合ビス4mm
頭部径(Φmm)15
長さ(mm)25
トラスコ品番252-6417
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト
質量(g)483
適合材石こうボード・合板・ケイカル板
最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚さ9.5mm時/12.5mm時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100本)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー
石膏ボード用アンカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。