絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(4)
  • サンコーテクノ(2)
  • ユニカ(2)
  • マーベル(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • 大阪魂(1)
ねじの呼び
  • M4(10)
適合材
  • 中空壁・母材(2)
  • 石膏ボード(1)
外径(Φmm)
  • 6.8
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(4)
  • 6.7(3)
  • 7(1)
  • 8(8)
  • 9(3)
  • 10(13)
  • 10.5(1)
  • 12(11)
  • 14(1)
  • 14.5(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 16.5(3)
  • 20.5(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 鉄すべて(9)
  • SPCC(3)
長さ(mm)
  • 21(3)
  • 23(1)
  • 32(5)
  • 33(1)
  • 35(1)
  • 36.5(1)
  • 38(4)
  • 39(1)
  • 45(3)
  • 46(1)
  • 54(1)
  • 60(1)
21・23・32・33・35・36.5・38・39・45・46・54・60
ドリル径(Φmm)
  • 9(11)
9
ねじ長さ(mm)
  • 22(2)
  • 28(1)
  • 32(1)
  • 36(5)
  • 39(2)
  • 41(1)
  • 42(3)
  • 43.5(1)
  • 45(1)
  • 47(1)
  • 49(2)
  • 54(1)
  • 61(1)
  • 67(1)
22・28・32・36・39・41・42・43.5・45・47・49・54・61・67
表面処理
  • 3価クロメート(4)
3価クロメート
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォールアンカー B-514ウォールアンカー 大阪魂ウォールアンカー B-514ウォールアンカー大阪魂(49件のレビュー)
409税込450
1箱(12本)ほか
当日出荷
簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
ボードファスナー10本入 TRUSCOボードファスナー10本入TRUSCO(9件のレビュー)
719税込791
1パック(10本)
当日出荷
中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9.0材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
ボードファスナー8本入 TRUSCOボードファスナー8本入TRUSCO(8件のレビュー)
789税込868
1パック(8本)
当日出荷
中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。 フックタイプに3種類のバリエーションがございます。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8全長L(mm)32ねじ長さ(mm)36ドリル径(Φmm)9.0適合板厚(mm)3~10材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A最大引張荷重kN(kgf)0.30(30.6)
ボードファスナー サンコーテクノボードファスナーサンコーテクノ(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(25本)
当日出荷
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。ねじの呼びM4外径(mm)6.8ねじ長さ(mm)36下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)3~10トラスコ品番252-6352質量(g)259.3質量(g/本)11.2適合材中空壁最大引張荷重(kN)0.3(石こうボード 厚さ9.5mm時)
ウォールアンカー OHSATO(大里)ウォールアンカーOHSATO(大里)(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(25本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
簡単施工で均一な仕上がりです。ねじの着脱が自在です。スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付けに。カーテンレール・ペーパーホルダー・タオルハンガー等の取り付けに。外径(Φmm)6.8
ボードファスナーB-412BT TRUSCOボードファスナーB-412BTTRUSCO(1件のレビュー)
719税込791
1パック(10本)
当日出荷
中空壁用です。 ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付け。ねじの呼びM4外径(mm)6.8ねじ長さ(mm)39下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)5~13トラスコ品番328-9966
ボードファスナー12本入 TRUSCOボードファスナー12本入TRUSCO
719税込791
1パック(12本)
当日出荷
中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8全長L(mm)21ねじ長さ(mm)22ドリル径(Φmm)9.0適合板厚(mm)2~5トラスコ品番202-7364材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A質量(g)71最大引張荷重kN(kgf)0.52(53.0)
ボードロック クリアパック ユニカボードロック クリアパックユニカ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(25本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。 中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付けねじの呼びM4材質スチール、表面処理:ユニクロ処理下穴径(Φmm)9外径(mm)6.8セット内容共回り防止レンチ
ボードプラグ フックタイプ マーベルボードプラグ フックタイプマーベル
2,598税込2,858
1箱(50本)
当日出荷
新建材・石こうボード・中空構造壁の作業に使えます。傘が開いて固定します。ドライバー一本で作業が可能です。フックタイプです。
用途石こうボード・合板の中空壁面への器具取り付けに。トラスコ品番115-1178材質スチールタイプフック下穴径(Φmm)9ねじ長さ(mm)32適合板厚(mm)3~9外径(mm)6.8
ボードファスナー BSタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノボードファスナー BSタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9材質ステンレス
ボードロック クリアパック ユニカボードロック クリアパックユニカ
1,398税込1,538
1セット(40本)
当日出荷
壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付け。ねじの呼びM4材質スチール、表面処理:ユニクロ処理長さ(mm)36.5ねじ長さ(mm)43.5下穴径(Φmm)9.0外径(mm)6.8トラスコ品番835-6917セット内容共回り防止レンチ質量(g)337適合板厚(mm)9~132018年トラスコ掲載ページ2 0548

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー