絞り込み
ねじの呼び
  • M4(10)
長さ(mm)
  • 21(3)
  • 23(1)
  • 32(5)
  • 33(1)
  • 35(1)
  • 36.5(1)
  • 38(4)
  • 39(1)
  • 45(3)
  • 46(1)
  • 54(1)
  • 60(1)
  • 【スリーブ】32(3)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 鉄すべて(8)
  • SPCC(3)
適合材
  • 中空壁・母材(2)
  • 石膏ボード(1)
ドリル径(Φmm)
  • 9(10)
ねじ長さ(mm)
  • 22(2)
  • 28(1)
  • 36(5)
  • 39(2)
  • 41(1)
  • 42(3)
  • 43.5(1)
  • 45(1)
  • 47(1)
  • 49(2)
  • 54(1)
  • 61(1)
  • 67(1)
22・28・36・39・41・42・43.5・45・47・49・54・61・67
外径(Φmm)
  • 6.8
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(4)
  • 6.7(4)
  • 8(8)
  • 9(3)
  • 10(18)
  • 10.5(1)
  • 12(11)
  • 16(3)
  • 18(1)
  • 24(1)
  • 28(1)
  • 36(1)
表面処理
  • 3価クロメート(4)
3価クロメート
ブランド
  • TRUSCO(4)
  • サンコーテクノ(2)
  • ユニカ(2)
  • OHSATO(大里)(1)
  • 大阪魂(1)
TRUSCO・サンコーテクノ・ユニカ・OHSATO(大里)・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(10)
  • ウォールアンカー 大阪魂

    ウォールアンカー

    大阪魂(49件のレビュー)
    409税込450
    1箱(12本)ほか
    当日出荷
    簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。
    用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
  • ボードファスナー10本入 TRUSCO

    ボードファスナー10本入

    TRUSCO(10件のレビュー)
    719税込791
    1パック(10本)
    当日出荷
    中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
    用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9.0ねじ径dM4
  • ボードファスナー8本入 TRUSCO

    ボードファスナー8本入

    TRUSCO(8件のレビュー)
    789税込868
    1パック(8本)
    当日出荷
    中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。 フックタイプに3種類のバリエーションがございます。
    用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A外径D(Φmm)6.8ねじ長さ(mm)36ドリル径(Φmm)9.0全長L(mm)32適合板厚(mm)3~10ねじ径dM4最大引張荷重kN(kgf)0.30(30.6)
  • ウォールアンカー OHSATO(大里)

    ウォールアンカー

    OHSATO(大里)(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(25本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単施工で均一な仕上がりです。ねじの着脱が自在です。スチール製で耐火性に優れる。
    用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付けに。カーテンレール・ペーパーホルダー・タオルハンガー等の取り付けに。外径(Φmm)6.8
  • ボードファスナー サンコーテクノ

    ボードファスナー

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(25本)
    当日出荷
    ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。トラスコ品番252-6352質量(g)259.3下穴径(Φmm)9ねじ長さ(mm)36適合板厚(mm)3~10質量(g/本)11.2適合材中空壁最大引張荷重(kN)0.3(石こうボード 厚さ9.5mm時)ねじの呼びM4外径(mm)6.8
  • ボードロック クリアパック ユニカ

    ボードロック クリアパック

    ユニカ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(25本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。 中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
    用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付けセット内容共回り防止レンチ材質スチール、表面処理:ユニクロ処理下穴径(Φmm)9ねじの呼びM4外径(mm)6.8
  • ボードファスナーB-412BT TRUSCO

    ボードファスナーB-412BT

    TRUSCO(1件のレビュー)
    719税込791
    1パック(10本)
    当日出荷
    中空壁用です。 ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付け。トラスコ品番328-9966下穴径(Φmm)9ねじ長さ(mm)39適合板厚(mm)5~13ねじの呼びM4外径(mm)6.8
  • ボードロック クリアパック ユニカ

    ボードロック クリアパック

    ユニカ
    1,398税込1,538
    1セット(40本)
    当日出荷
    壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
    用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付け。トラスコ品番835-6917セット内容共回り防止レンチ材質スチール、表面処理:ユニクロ処理長さ(mm)36.5質量(g)337下穴径(Φmm)9.0ねじ長さ(mm)43.5適合板厚(mm)9~13ねじの呼びM4外径(mm)6.82018年トラスコ掲載ページ2 0548
  • ボードファスナー BSタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    ボードファスナー BSタイプ(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1箱(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9ねじ径dM4
  • ボードファスナー12本入 TRUSCO

    ボードファスナー12本入

    TRUSCO
    719税込791
    1パック(12本)
    当日出荷
    中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
    用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。トラスコ品番202-7364材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A質量(g)71外径D(Φmm)6.8ねじ長さ(mm)22ドリル径(Φmm)9.0全長L(mm)21適合板厚(mm)2~5ねじ径dM4最大引張荷重kN(kgf)0.52(53.0)

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

ボードアンカー