絞り込み
ブランド
  • ユニカ
  • 大阪魂(92)
  • 若井産業(74)
  • サンコーテクノ(47)
  • エスコ(41)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(26)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14)
  • WAKI(和気産業)(13)
  • TRUSCO(12)
  • OHSATO(大里)(12)
  • マーベル(10)
  • フィッシャー(9)
  • 日本パワーファスニング(8)
  • ユニーズ(7)
  • HIT(ヒット)(6)
  • ダンドリビス(5)
  • コクブ(5)
  • コクサイ[ねじ・ボルト・釘](5)
  • Rapid(ラピッド)(4)
ねじの呼び
  • M4(2)
  • M6(5)
  • M8(6)
  • M10(13)
  • M12(14)
  • M16(3)
  • W3/8(3)
  • W1/2(1)
長さ(mm)
  • 23(1)
  • 30(2)
  • 32(1)
  • 33(1)
  • 35(2)
  • 36.5(1)
  • 39(1)
  • 40(5)
  • 50(5)
  • 60(4)
  • 70(9)
  • 75(2)
  • 80(8)
  • 90(9)
  • 100(9)
  • 120(4)
  • 150(2)
  • 160(1)
  • 166(1)
  • 170(1)
外径(Φmm)
  • 6(2)
  • 6.8(2)
  • 7(1)
  • 8(3)
  • 10(5)
  • 12(4)
  • 16(1)
  • 20.5(1)
材質
  • ステンレスすべて(9)
  • SUS304(9)
  • 亜鉛合金ダイカスト(3)
  • (23)
ステンレス・亜鉛合金ダイカスト・鉄
ドリル径(Φmm)
  • 7.5(5)
  • 8(2)
  • 9(6)
  • 10(10)
  • 11(4)
  • 12(11)
  • 13.5(4)
  • 16(3)
  • 21.0(1)
7.5・8・9・10・11・12・13.5・16・21.0
ねじ長さ(mm)
  • 13(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 23(3)
  • 25(3)
  • 26(3)
  • 26.5(3)
  • 29(3)
  • 30(2)
  • 33(3)
  • 36.5(4)
  • 39(4)
  • 43(3)
  • 46.5(4)
  • 49(6)
  • 50(3)
  • 59(3)
  • 60(3)
  • 63(3)
  • 69(3)
13・15・20・23・25・26・26.5・29・30・33・36.5・39・43・46.5・49・50・59・60・63・69・ねじ長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
  • 43(1)
  • 50(1)
  • 51(1)
  • 52(9)
  • 60(4)
  • 61(8)
  • 66(2)
  • 68(6)
  • 71(2)
  • 73(1)
  • 80(1)
43・50・51・52・60・61・66・68・71・73・80
表面処理
  • 3価ホワイト(3)
  • ユニクロ(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(2)
3価ホワイト・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビックワン専用打込棒(機械式SDS) ユニカビックワン専用打込棒(機械式SDS)ユニカ(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ビッグワン(BG)タイプ専用の打込み棒です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
用途ビッグワン(BG)アンカーの打ち込み(SDS機械打)材質合金鋼全長(mm)160
メタルブラシ ユニカメタルブラシユニカ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
接着系アンカーを使用する際の下穴清掃用メタルブラシです。
用途コンクリートの孔内清掃
T-ロック TLSタイプ(ステンレス) ユニカT-ロック TLSタイプ(ステンレス)ユニカ(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
材質ステンレス
パットTハンガー(はさみ固定式) ユニカパットTハンガー(はさみ固定式)ユニカ
2,998税込3,298
1箱(10本)
当日出荷
石膏ボードやベニヤ板等の中空構造壁への配電盤等の固定に最適です。取付物の厚さに合わせてボルトの長さを選定できるので、安定した強度を発揮します。
用途石膏ボードなどの中空壁に配電盤などの固定に。トラスコ品番250-2887材質鉄、表面処理:三価クロメート長さ(mm)75寸法(mm)必要中空部:80以上径(Φmm)フック部:20.5下穴径(Φmm)21.0プレート長さ(mm)75最大取付物厚さ(mm)ボード厚+60以上最大引張荷重(kN)1.20ねじの呼びW3/8外径(mm)20.5必要中空幅(mm)80以上
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト) ユニカT-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)ユニカ
439税込483
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。
用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質表面処理三価ホワイト
ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱)ユニカ(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1箱(30個)ほか
当日出荷
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
ボードロック クリアパック ユニカボードロック クリアパックユニカ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(25本)ほか
当日出荷
壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。 中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付けねじの呼びM4材質スチール、表面処理:ユニクロ処理下穴径(Φmm)9外径(mm)6.8セット内容共回り防止レンチ
ボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)クリアパック ユニカボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)クリアパックユニカ
2,198税込2,418
1セット(60本)
当日出荷
下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。
用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。材質亜鉛ダイカストトラスコ品番855-2832質量(g)2912018年トラスコ掲載ページ2 0545
ボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)袋入り ユニカボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)袋入りユニカ
949税込1,044
1セット(25本)
当日出荷
下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。
用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。材質亜鉛ダイカストトラスコ品番855-2831質量(g)1112018年トラスコ掲載ページ2 0545
ビックワン高ナット専用打込棒(機械式SDS) ユニカビックワン高ナット専用打込棒(機械式SDS)ユニカ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ビッグワン(BGL)高ナットタイプ専用の打込み棒です。 上向き施工に最適です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
用途ビッグワン(BGL)アンカーの打ち込み(SDS機械打)材質合金鋼
ボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)得用パック ユニカボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)得用パックユニカ(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット(200本)
当日出荷
下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。
用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。材質亜鉛ダイカストトラスコ品番855-2833質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ2 0545
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)(小箱) ユニカT-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)(小箱)ユニカ
5,298税込5,828
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト
締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) 専用打込み棒 ユニカ締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) 専用打込み棒ユニカ
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷
ビッグワンBGRタイプ専用の打込み棒です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。 上向き施工に最適です。
用途あと施工アンカー『BGR-3070M』の打設に。トラスコ品番195-1598全長(mm)170材質/仕上合金鋼質量(g)360アズワン品番64-8617-02適合アンカーBGR-3070M
ボードロック クリアパック ユニカボードロック クリアパックユニカ
1,398税込1,538
1セット(40本)
当日出荷
壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付け。ねじの呼びM4材質スチール、表面処理:ユニクロ処理長さ(mm)36.5ねじ長さ(mm)43.5下穴径(Φmm)9.0外径(mm)6.8トラスコ品番835-6917セット内容共回り防止レンチ質量(g)337適合板厚(mm)9~132018年トラスコ掲載ページ2 0548
ビッグワン(バラ) BG-1210X ユニカビッグワン(バラ) BG-1210Xユニカ
3,298税込3,628
1セット(20個)
翌日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M12材質スチール全長(mm)100下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)49埋め込み深さ(mm)(最小)61トラスコ品番749-1131厚さ(mm)(最大使用)22質量(g)92締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上
ビッグワン(バラ) BG-1080X ユニカビッグワン(バラ) BG-1080Xユニカ
3,298税込3,628
1セット(30個)
翌日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M10材質スチール全長(mm)80下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)36.5埋め込み深さ(mm)(最小)52トラスコ品番749-1115厚さ(mm)(最大使用)13質量(g)53締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)60以上
ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/ドブ)(小箱) ユニカウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/ドブ)(小箱)ユニカ
5,198税込5,718
1箱(30本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール、ウェッジ:ステンレス表面処理溶解亜鉛めっき
ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)(小箱)ユニカ
15,980税込17,578
1箱(30個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
ウェッジ式アンカービッグワン BGSLタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカウェッジ式アンカービッグワン BGSLタイプ(ステンレス)(小箱)ユニカ
23,980税込26,378
1箱(30個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス
T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) ユニカT-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)ユニカ
5,698税込6,268
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール表面処理三価ホワイト
締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) 打込み用アダプター ユニカ締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) 打込み用アダプターユニカ
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
ビッグワンBGRタイプ専用の打込みアタッチメントです。 NBG-30SDに装着することで、BGR-3070Mの打ち込みに対応可能です。 上向き施工に最適です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
用途あと施工アンカー『BGR-3070M』の打設に。材質合金鋼
締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) スチール製 ユニカ締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) スチール製ユニカ
7,198税込7,918
1箱(20本)
当日出荷
打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。 カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。トラスコ品番195-1597材質/仕上スチール質量(g)75下穴径(Φmm)10.0ねじ長さ(mm)26.5二面幅(mm)21.0埋め込み深さ(mm)52以上最大引張荷重(kN)19.5ナット二面幅(mm)21ナット全長(mm)35本体長さ(mm)43.5ねじの呼び(六角高ナット)W3/8穿孔深さ(mm)60以上
セットアンカー用打込み棒 ユニカセットアンカー用打込み棒ユニカ
1,598税込1,758
1本
当日出荷
質量(g)145
ビッグワン ユニカビッグワンユニカ
12,980税込14,278
1セット(30本)ほか
翌々日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視確認可能です。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付けなど。材質スチール、ウェッジ:ステンレス表面処理溶解亜鉛めっき
ビッグワンステン(バラ) BGS-1290X ユニカビッグワンステン(バラ) BGS-1290Xユニカ
11,980税込13,178
1セット(20個)
翌々日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M12材質ステンレス全長(mm)90下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)39埋め込み深さ(mm)(最小)61トラスコ品番749-1280厚さ(mm)(最大使用)12質量(g)87締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上
ビッグワンステン(バラ) BGS-1210X ユニカビッグワンステン(バラ) BGS-1210Xユニカ
10,980税込12,078
1セット(20個)
翌々日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M12材質ステンレス全長(mm)100下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)49埋め込み深さ(mm)(最小)61トラスコ品番749-1255厚さ(mm)(最大使用)22質量(g)94締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上
ビッグワンステン(バラ) BGS-1080X ユニカビッグワンステン(バラ) BGS-1080Xユニカ
10,980税込12,078
1セット(30個)
翌々日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M10材質ステンレス全長(mm)80下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)36.5埋め込み深さ(mm)(最小)52トラスコ品番749-1221厚さ(mm)(最大使用)13質量(g)54締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)60以上
ビッグワン(バラ) BGL-3070X ユニカビッグワン(バラ) BGL-3070Xユニカ
4,398税込4,838
1セット(30個)
翌々日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。 穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。 荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M10、【高ナット】W3/8材質スチール全長(mm)70下穴径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)(最小)51トラスコ品番749-1212質量(g)68締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)66以上
ビッグワン(バラ) BG-860X ユニカビッグワン(バラ) BG-860Xユニカ
3,998税込4,398
1セット(50個)
翌日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M8材質スチール全長(mm)60下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)(最小)43トラスコ品番749-1191厚さ(mm)(最大使用)5質量(g)24締付トルク(N・m)15下穴深さ(mm)52以上
ビッグワン(バラ) BG-1290X ユニカビッグワン(バラ) BG-1290Xユニカ
2,698税込2,968
1セット(20個)
翌日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M12材質スチール全長(mm)90下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)39埋め込み深さ(mm)(最小)61トラスコ品番749-1174厚さ(mm)(最大使用)12質量(g)85締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上
ビッグワン(バラ) BG-1090X ユニカビッグワン(バラ) BG-1090Xユニカ
3,500税込3,850
1セット(30個)
翌々日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M10材質スチール全長(mm)90下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)46.5埋め込み深さ(mm)(最小)52トラスコ品番749-1123厚さ(mm)(最大使用)22質量(g)58締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)60以上
ビッグワン BGS-1212 ユニカビッグワン BGS-1212ユニカ
18,980税込20,878
1セット(25個)
翌々日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M12材質ステンレス全長(mm)120下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)69埋め込み深さ(mm)(最小)61トラスコ品番749-1263厚さ(mm)(最大使用)42質量(g)109締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上
T-ロック TLSタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカT-ロック TLSタイプ(ステンレス)(小箱)ユニカ
12,980税込14,278
1箱(50個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス
ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス) ユニカウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)ユニカ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ねじの呼びM12全長L(mm)100ねじ長さl(mm)49下穴径(Φmm)12埋め込み深さ(mm)(最小)50最大取付物厚さ(mm)22材質ステンレス

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー