壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。
中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付け
ねじの呼びM4
材質スチール、表面処理:ユニクロ処理
下穴径(Φmm)9
外径(mm)6.8
セット内容共回り防止レンチ
壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付け。
ねじの呼びM4
材質スチール、表面処理:ユニクロ処理
長さ(mm)36.5
ねじ長さ(mm)43.5
下穴径(Φmm)9.0
外径(mm)6.8
トラスコ品番835-6917
セット内容共回り防止レンチ
質量(g)337
適合板厚(mm)9~13
2018年トラスコ掲載ページ2 0548
1セット(40本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー
石膏ボード用アンカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。