30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。
用途金具・器具、手摺り等の取付け。 材質 表面処理三価ホワイト
1個ほか
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。
用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。 材質亜鉛ダイカスト トラスコ品番855-2832 質量(g)291 2018年トラスコ掲載ページ2 0545
1セット(60本)
1,998 税込2,198
当日出荷

下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。
用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。 材質亜鉛ダイカスト トラスコ品番855-2831 質量(g)111 2018年トラスコ掲載ページ2 0545
1セット(25本)
889 税込978
当日出荷

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等 ねじ径M12 材質ステンレス 全長(mm)120 下穴径(Φmm)12 ねじ長さ(mm)69 埋め込み深さ(mm)(最小)61 トラスコ品番749-1263 厚さ(mm)(最大使用)42 質量(g)109 締付トルク(N・m)45 下穴深さ(mm)68以上
1セット(25個)
16,980 税込18,678
9日以内出荷

下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。
用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。 材質亜鉛ダイカスト トラスコ品番855-2833 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ2 0545
1セット(200本)
4,998 税込5,498
当日出荷

最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等 ねじ径W3/4 材質ステンレス 全長(mm)80 ねじ長さ(mm)30 埋め込み深さ(mm)80 外径(Φmm)25.5 トラスコ品番749-0224 質量(g)228
1セット(15個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等 ねじ径W7/8 材質ステンレス 全長(mm)90 ねじ長さ(mm)35 埋め込み深さ(mm)90 外径(Φmm)28.5 トラスコ品番749-0259 質量(g)325
1セット(10個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等 ねじ径M8 材質スチール 全長(mm)60 下穴径(Φmm)8 ねじ長さ(mm)25 埋め込み深さ(mm)(最小)43 トラスコ品番749-1191 厚さ(mm)(最大使用)5 質量(g)24 締付トルク(N・m)15 下穴深さ(mm)52以上
1セット(50個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等 ねじ径M12 材質スチール 全長(mm)100 下穴径(Φmm)12 ねじ長さ(mm)49 埋め込み深さ(mm)(最小)61 トラスコ品番749-1131 厚さ(mm)(最大使用)22 質量(g)92 締付トルク(N・m)45 下穴深さ(mm)68以上
1セット(20個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等 ねじ径M12 材質ステンレス 全長(mm)90 下穴径(Φmm)12 ねじ長さ(mm)39 埋め込み深さ(mm)(最小)61 トラスコ品番749-1280 厚さ(mm)(最大使用)12 質量(g)87 締付トルク(N・m)45 下穴深さ(mm)68以上
1セット(20個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等 ねじ径M12 材質スチール 全長(mm)90 下穴径(Φmm)12 ねじ長さ(mm)39 埋め込み深さ(mm)(最小)61 トラスコ品番749-1174 厚さ(mm)(最大使用)12 質量(g)85 締付トルク(N・m)45 下穴深さ(mm)68以上
1セット(20個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等 ねじ径M10 材質スチール 全長(mm)80 下穴径(Φmm)10 ねじ長さ(mm)36.5 埋め込み深さ(mm)(最小)52 トラスコ品番749-1115 厚さ(mm)(最大使用)13 質量(g)53 締付トルク(N・m)30 下穴深さ(mm)60以上
1セット(30個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

石膏ボードやベニヤ板等の中空構造壁への配電盤等の固定に最適です。取付物の厚さに合わせてボルトの長さを選定できるので、安定した強度を発揮します。
用途石膏ボードなどの中空壁に配電盤などの固定に。 トラスコ品番250-2887 材質鉄、表面処理:三価クロメート 長さ(mm)75 寸法(mm)必要中空部:80以上 径(Φmm)フック部:20.5 下穴径(Φmm)21.0 プレート長さ(mm)75 最大取付物厚さ(mm)ボード厚+60以上 最大引張荷重(kN)1.20 ねじの呼びW3/8 外径(mm)20.5 必要中空幅(mm)80以上
1箱(10本)
2,798 税込3,078
当日出荷

壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。 中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付け ねじの呼びM4 材質スチール、表面処理:ユニクロ処理 下穴径(Φmm)9 外径(mm)6.8 セット内容共回り防止レンチ
1セット(25本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(30個)ほか
5,098 税込5,608
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等 ねじ径M12 材質ステンレス 全長(mm)100 下穴径(Φmm)12 ねじ長さ(mm)49 埋め込み深さ(mm)(最小)61 トラスコ品番749-1255 厚さ(mm)(最大使用)22 質量(g)94 締付トルク(N・m)45 下穴深さ(mm)68以上
1セット(20個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等 ねじ径M10 材質スチール 全長(mm)90 下穴径(Φmm)10 ねじ長さ(mm)46.5 埋め込み深さ(mm)(最小)52 トラスコ品番749-1123 厚さ(mm)(最大使用)22 質量(g)58 締付トルク(N・m)30 下穴深さ(mm)60以上
1セット(30個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等 ねじ径M10 材質ステンレス 全長(mm)80 下穴径(Φmm)10 ねじ長さ(mm)36.5 埋め込み深さ(mm)(最小)52 トラスコ品番749-1221 厚さ(mm)(最大使用)13 質量(g)54 締付トルク(N・m)30 下穴深さ(mm)60以上
1セット(30個)
9,898 税込10,888
翌々日出荷

1箱(50個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(30個)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの呼びM12 全長L(mm)100 ねじ長さl(mm)49 下穴径(Φmm)12 埋め込み深さ(mm)(最小)50 最大取付物厚さ(mm)22 材質ステンレス
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

1箱(50個)ほか
4,898 税込5,388
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ径M12 外径D(Φmm)M12 下穴径(Φmm)12 穴深さ(mm)(下穴)68以上 深さ(mm)(最小)50 材質 表面処理ドブ
1箱(25個)
8,498 税込9,348
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視確認可能です。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付けなど。 ねじ径M10 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ウェッジ部:ステンレス) トラスコ品番855-2830 質量(g)68 2018年トラスコ掲載ページ2 0504
1セット(30本)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。 穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。 荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等 ねじ径M10、【高ナット】W3/8 材質スチール 全長(mm)70 下穴径(Φmm)10 埋め込み深さ(mm)(最小)51 トラスコ品番749-1212 質量(g)68 締付トルク(N・m)30 下穴深さ(mm)66以上
1セット(30個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付け。 ねじの呼びM4 材質スチール、表面処理:ユニクロ処理 長さ(mm)36.5 ねじ長さ(mm)43.5 下穴径(Φmm)9.0 外径(mm)6.8 トラスコ品番835-6917 セット内容共回り防止レンチ 質量(g)337 適合板厚(mm)9~13 2018年トラスコ掲載ページ2 0548
1セット(40本)
1,298 税込1,428
当日出荷

打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。 カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。 トラスコ品番195-1597 材質/仕上スチール 質量(g)75 下穴径(Φmm)10.0 ねじ長さ(mm)26.5 二面幅(mm)21.0 埋め込み深さ(mm)52以上 最大引張荷重(kN)19.5 ナット二面幅(mm)21 ナット全長(mm)35 本体長さ(mm)43.5 ねじの呼び(六角高ナット)W3/8 穿孔深さ(mm)60以上
1箱(20本)
6,598 税込7,258
翌々日出荷

1箱(30個)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
5,298 税込5,828
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります