ねじ径M12
外径D(Φmm)M12
下穴径(Φmm)12
穴深さ(mm)(下穴)68以上
深さ(mm)(最小)50
材質鉄
表面処理ドブ
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。
ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等
ねじ径M10
材質ステンレス
全長(mm)80
下穴径(Φmm)10
ねじ長さ(mm)36.5
埋め込み深さ(mm)(最小)52
トラスコ品番749-1221
厚さ(mm)(最大使用)13
質量(g)54
締付トルク(N・m)30
下穴深さ(mm)60以上
1セット(30個)
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。
ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等
ねじ径M10
材質スチール
全長(mm)80
下穴径(Φmm)10
ねじ長さ(mm)36.5
埋め込み深さ(mm)(最小)52
トラスコ品番749-1115
厚さ(mm)(最大使用)13
質量(g)53
締付トルク(N・m)30
下穴深さ(mm)60以上
1セット(30個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。
ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等
ねじ径M8
材質スチール
全長(mm)60
下穴径(Φmm)8
ねじ長さ(mm)25
埋め込み深さ(mm)(最小)43
トラスコ品番749-1191
厚さ(mm)(最大使用)5
質量(g)24
締付トルク(N・m)15
下穴深さ(mm)52以上
1セット(50個)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。
ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等
ねじ径M12
材質スチール
全長(mm)100
下穴径(Φmm)12
ねじ長さ(mm)49
埋め込み深さ(mm)(最小)61
トラスコ品番749-1131
厚さ(mm)(最大使用)22
質量(g)92
締付トルク(N・m)45
下穴深さ(mm)68以上
1セット(20個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。
ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等
ねじ径M12
材質ステンレス
全長(mm)90
下穴径(Φmm)12
ねじ長さ(mm)39
埋め込み深さ(mm)(最小)61
トラスコ品番749-1280
厚さ(mm)(最大使用)12
質量(g)87
締付トルク(N・m)45
下穴深さ(mm)68以上
1セット(20個)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。
ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等
ねじ径M12
材質スチール
全長(mm)90
下穴径(Φmm)12
ねじ長さ(mm)39
埋め込み深さ(mm)(最小)61
トラスコ品番749-1174
厚さ(mm)(最大使用)12
質量(g)85
締付トルク(N・m)45
下穴深さ(mm)68以上
1セット(20個)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。
ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等
ねじ径M12
材質ステンレス
全長(mm)100
下穴径(Φmm)12
ねじ長さ(mm)49
埋め込み深さ(mm)(最小)61
トラスコ品番749-1255
厚さ(mm)(最大使用)22
質量(g)94
締付トルク(N・m)45
下穴深さ(mm)68以上
1セット(20個)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。
ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等
ねじ径M10
材質スチール
全長(mm)90
下穴径(Φmm)10
ねじ長さ(mm)46.5
埋め込み深さ(mm)(最小)52
トラスコ品番749-1123
厚さ(mm)(最大使用)22
質量(g)58
締付トルク(N・m)30
下穴深さ(mm)60以上
1セット(30個)
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。
穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。
荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等
ねじ径M10、【高ナット】W3/8
材質スチール
全長(mm)70
下穴径(Φmm)10
埋め込み深さ(mm)(最小)51
トラスコ品番749-1212
質量(g)68
締付トルク(N・m)30
下穴深さ(mm)66以上
1セット(30個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
石膏ボードやベニヤ板等の中空構造壁への配電盤等の固定に最適です。取付物の厚さに合わせてボルトの長さを選定できるので、安定した強度を発揮します。
用途石膏ボードなどの中空壁に配電盤などの固定に。
トラスコ品番250-2887
材質鉄、表面処理:三価クロメート
長さ(mm)75
寸法(mm)必要中空部:80以上
径(Φmm)フック部:20.5
下穴径(Φmm)21.0
プレート長さ(mm)75
最大取付物厚さ(mm)ボード厚+60以上
最大引張荷重(kN)1.20
ねじの呼びW3/8
外径(mm)20.5
必要中空幅(mm)80以上
1箱(10本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。
カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。
トラスコ品番195-1597
材質/仕上スチール
質量(g)75
下穴径(Φmm)10.0
ねじ長さ(mm)26.5
二面幅(mm)21.0
埋め込み深さ(mm)52以上
最大引張荷重(kN)19.5
ナット二面幅(mm)21
ナット全長(mm)35
本体長さ(mm)43.5
ねじの呼び(六角高ナット)W3/8
穿孔深さ(mm)60以上
1箱(20本)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー
石膏ボード用アンカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。