再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。
シャープなセルフタッピングねじ形状がより確実な留めつけを実現します。
用途石こうボード用
適合材石こうボード
材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)
長さ(mm)22
トラスコ品番779-5441
セット内容専用工具GKW
質量(g)127
許容荷重(kN)(引張0.07
最大引張荷重(kN)0.18
適合ビス頭径(mm)4
最小ねじ深さ(mm)(貫入)25
1セット(90本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。