21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,180 税込8,998
翌日出荷

1パック(4本)
1,190 税込1,309
当日出荷

電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用
適合材コンクリート
1パック(2本)
650 税込715
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)
1パック
2,210 税込2,431
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
540 税込594
翌日出荷

。下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●ビス無 適合材石膏ボード アズワン品番65-9316-89
1箱(10個)
445 税込490
翌日出荷

1袋(30個)
2,650 税込2,915
翌日出荷

1袋(40個)
2,690 税込2,959
翌日出荷

仕様適合ねじ長:取付長+20mm以上 材質亜鉛ダイキャスト 全長(mm)26 下穴径(Φmm)下穴錐一体型:12.5 適合ねじ(mm)3.0~4.0 頭部径(Φmm)12.5 入数25本入り
1箱
1,650 税込1,815
翌日出荷

手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様。本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる。壁面・床面に施工可能。中空壁用。はさみ固定式
1セット(2本)
460 税込506
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
395 税込435
翌日出荷

1個
460 税込506
欠品中

1袋(50個)
3,160 税込3,476
翌日出荷

1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)
1パック(2本)
725 税込798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●適合ねじサイズ:M4~M8●全長(mm):300 アズワン品番65-2262-36
1丁
3,950 税込4,345
翌日出荷

仕様適合ネジ長さ:50mm以上 材質ステンレススチール 下穴径(Φmm)下穴不要 適合板厚(mm)9~13 アズワン品番64-2285-08
1箱(50個)
2,740 税込3,014
3日以内出荷

下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●付属品:皿ビス(4.5×30mm)●ビス有 適合材石膏ボード アズワン品番65-9316-90
1箱(10個)
500 税込550
翌日出荷

少ない力で作業ができます。角度がついていないため、届きにくい箇所に適しています。
長さ(mm)引き:19 全長(mm)207 質量(g)520 最大加工能力(Φmm)8 ねじサイズ適合:M4~M8
1個
6,640 税込7,304
翌日出荷

1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

仕様適合ねじ長さ:45mm以上皿ビス:無 材質ステンレス 下穴径(Φmm)下穴不要 適合板厚(mm)13~26 アズワン品番64-2285-07
1箱(50個)
2,930 税込3,223
3日以内出荷

『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります