ALCプラグアンカー ダブルXめねじタイプ インチねじKFC(ケー・エフ・シー)当日出荷
8つの爪が突き出し固着します。
材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。
用途ALC板用ねじの呼びW3/8適合材ALC板材質ナイロン66、ガラス繊維15%強化品全長(mm)50埋め込み深さ(mm)50ドリル径(Φmm)15外径(mm)16.0仕様箱入トラスコ品番473-3614質量(g)21最大引張荷重(kN)2穿孔深さ(mm)50
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
石膏ボード用アンカー の新着商品
ページ: 1/ 3