石膏ボード用アンカー :「石膏ボード用 ネジ」の検索結果
ALCパネルに均等固着し、引張・剪断強度に優れます。2つのウィング(羽根)が共回りを防止します。ハンマーで打込むだけの簡単施工です。
用途ALCパネル用。照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。
ねじの呼びW3/8
外径(Φmm)15.0
全長(mm)50
ねじ長さ(mm)20
ドリル径(Φmm)14.5
埋め込み深さ(mm)50
トラスコ品番376-5130
材質ナイロン
質量(g)10.5
表面処理三価クロメート処理
適合材ALCパネル
最大引張荷重kN(kgf)2.9[300]
穿孔深さ(mm)60
推奨締付トルク(N・m)5
1セット(50本)
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー
アンカーボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。