64件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェーンガイド(AGガイド) イマオコーポレーション

    チェーンガイド(AGガイド)

    イマオコーポレーション
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
  • Vガイドホィール ノーブランド

    Vガイドホィール

    ノーブランド
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    V面研削処理済み、複列アンギュラーベアリング構造で、グリス封入済み。
    硬度HRC60-62
  • チェーンガイド(AGCガイド) イマオコーポレーション

    チェーンガイド(AGCガイド)

    イマオコーポレーション
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    適合(チェーン)単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)材質Cチャンネル/スチール(SGHC)・亜鉛メッキ長さ(m)2材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)・グリーン
  • トライボテープ樹脂製摺動シート 材質:イグリデュールA160 Igus(イグス)

    トライボテープ樹脂製摺動シート 材質:イグリデュールA160

    Igus(イグス)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。 。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。 。一般的なすべりテープと比較し優れた耐摩耗性があります。 改正食品衛生法、FDA、EU10/2011適合材です。(但し粘着テープは適合外)
    用途一般機械、搬送機械、充填機械、包装機械、食品機械などセット内容イグリデュールA160製テープ材質イグリデュールA160長さ(mm)1000
  • Vガイドレール 鋼  片刃レール取付穴付 ノーブランド

    Vガイドレール 鋼 片刃レール取付穴付

    ノーブランド
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    7日以内出荷から19日以内出荷
    寸法B(mm)20寸法C(mm)50
  • Vガイド ミリサイズ用ブッシュ ノーブランド

    Vガイド ミリサイズ用ブッシュ

    ノーブランド
    ¥679~税込¥747~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス鋼(JIS SUS 304C相当)
  • ジャーナル 標準長形 旭精工

    ジャーナル 標準長形

    旭精工
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シールド)SPCC/シールドタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3シールシールド耐熱温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • トライボテープ樹脂製摺動シート 材質:イグリデュールB160(粘着テープ付) Igus(イグス)

    トライボテープ樹脂製摺動シート 材質:イグリデュールB160(粘着テープ付)

    Igus(イグス)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。 。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。 。イグリデュールA160材質と比較しより高い耐磨耗性を実現しました。
    用途一般機械、搬送機械、充填機械、包装機械などセット内容イグリデュールB160製テープ材質イグリデュールB160長さ(mm)1000
  • トップチェーンレール イマオコーポレーション

    トップチェーンレール

    イマオコーポレーション
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    全長(mm)500色(本体)ホワイト
  • チェーンガイド(DLGガイド) イマオコーポレーション

    チェーンガイド(DLGガイド)

    イマオコーポレーション
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    5日以内出荷
    長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
  • チェーンガイド(CGCガイド) イマオコーポレーション

    チェーンガイド(CGCガイド)

    イマオコーポレーション
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
  • チェーンガイド(AG-Sガイド) イマオコーポレーション

    チェーンガイド(AG-Sガイド)

    イマオコーポレーション
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
  • ワイパー ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    ワイパー ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,789~税込¥1,968~
    1個
    18日以内出荷
    ・ハイジェニックデザイン用ワイパー。・ラジアルの方向・アキシアル方向に動作する円筒状の部品に取りつけることで、摺動部をシーリングします。・一般的なワイパーはシールリップの内側エッジに45°の面取りがありますが、[FWIP-HD-TPU]は特殊形状のシールリップにより汚れの堆積を防止します。・食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医療品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・耐候性、耐油性にすぐれています。・使用可能温度:-20℃~110℃
    質量(g)1寸法t(mm)6.8
  • ワイパー ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    ワイパー ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    18日以内出荷
    ・ハイジェニックデザイン用ワイパー。・ラジアルの方向・アキシアル方向に動作する円筒状の部品に取りつけることで、摺動部をシーリングします。・一般的なワイパーはシールリップの内側エッジに45°の面取りがありますが、[FWIP-HD-TPU]は特殊形状のシールリップにより汚れの堆積を防止します。・食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医療品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・耐候性、耐油性にすぐれています。・使用可能温度:-20℃~110℃
    質量(g)1寸法t(mm)6.8
  • RS PRO プレーンブッシュ RS PRO

    RS PRO プレーンブッシュ

    RS PRO
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    シャフト径 = 5mm。外径 = 8mm。材料 = 青銅。長さ = 14mm。。RS PRO青銅プレーンブッシュ. RS PROプレーンブッシュは、スパーギアのサポートとガイドに使用される青銅製の円筒型コンポーネントです。平歯車は、円筒歯車の一種で、回転軸と平行に走る直線状の歯がついており、平行な2本の軸間で動力を伝達するのに使用されます。ブッシュの主な目的は、ギア自体の摩耗を軽減しながら、過剰な摩擦がなくスムーズにギアを回転させることです。特長. 溶融青銅ブッシュ オイルフリー Delrinギアとの併用に最適 . 仕様. 内径許容差: G7 OD許容差: s7 長さ許容差: js13 . RS PRO青銅プレーンブッシュタイプ - 別売り. 長さ: 7 mm、シャフト直径 3 mm、RS品番: ; 521-7708 521-7708 長さ: 8 mm、シャフト直径 3 mm、RS品番: ; 521-7720 521-7720 長さ: 9 mm、シャフト直径 4 mm、RS品番: ; 521-7736 521-7736 長さ: 12 mm、シャフト直径 4 mm、RS品番: ; 521-7742 521-7742 長さ: 12 mm、シャフト直径 5 mm、RS品番: ; 521-7758 521-7758 長さ: 14 mm、シャフト直径 5mm, RS ストック番号: ; 521-7764 521-7764 . 用途. このブッシュは通常、ギヤハウジングやギヤボックスに取り付けられ、ギヤの歯の軸受面として機能し、ハウジングと直接触れずに回転させられます。
  • RS PRO プレーンブッシュ RS PRO

    RS PRO プレーンブッシュ

    RS PRO
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    シャフト径 = 5mm。外径 = 8mm。材料 = 青銅。長さ = 12mm。。RS PRO青銅プレーンブッシュ. RS PROプレーンブッシュは、スパーギアのサポートとガイドに使用される青銅製の円筒型コンポーネントです。平歯車は、円筒歯車の一種で、回転軸と平行に走る直線状の歯がついており、平行な2本の軸間で動力を伝達するのに使用されます。ブッシュの主な目的は、ギア自体の摩耗を軽減しながら、過剰な摩擦がなくスムーズにギアを回転させることです。特長. 溶融青銅ブッシュ オイルフリー Delrinギアとの併用に最適 . 仕様. 内径許容差: G7 OD許容差: s7 長さ許容差: js13 . RS PRO青銅プレーンブッシュタイプ - 別売り. 長さ: 7 mm、シャフト直径 3 mm、RS品番: ; 521-7708 521-7708 長さ: 8 mm、シャフト直径 3 mm、RS品番: ; 521-7720 521-7720 長さ: 9 mm、シャフト直径 4 mm、RS品番: ; 521-7736 521-7736 長さ: 12 mm、シャフト直径 4 mm、RS品番: ; 521-7742 521-7742 長さ: 12 mm、シャフト直径 5 mm、RS品番: ; 521-7758 521-7758 長さ: 14 mm、シャフト直径 5mm, RS ストック番号: ; 521-7764 521-7764 . 用途. このブッシュは通常、ギヤハウジングやギヤボックスに取り付けられ、ギヤの歯の軸受面として機能し、ハウジングと直接触れずに回転させられます。
  • RS PRO プレーンブッシュ RS PRO

    RS PRO プレーンブッシュ

    RS PRO
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    シャフト径 = 4mm。外径 = 6mm。材料 = 青銅。長さ = 12mm。。RS PRO青銅プレーンブッシュ. RS PROプレーンブッシュは、スパーギアのサポートとガイドに使用される青銅製の円筒型コンポーネントです。平歯車は、円筒歯車の一種で、回転軸と平行に走る直線状の歯がついており、平行な2本の軸間で動力を伝達するのに使用されます。ブッシュの主な目的は、ギア自体の摩耗を軽減しながら、過剰な摩擦がなくスムーズにギアを回転させることです。特長. 溶融青銅ブッシュ オイルフリー Delrinギアとの併用に最適 . 仕様. 内径許容差: G7 OD許容差: s7 長さ許容差: js13 . RS PRO青銅プレーンブッシュタイプ - 別売り. 長さ: 7 mm、シャフト直径 3 mm、RS品番: ; 521-7708 521-7708 長さ: 8 mm、シャフト直径 3 mm、RS品番: ; 521-7720 521-7720 長さ: 9 mm、シャフト直径 4 mm、RS品番: ; 521-7736 521-7736 長さ: 12 mm、シャフト直径 4 mm、RS品番: ; 521-7742 521-7742 長さ: 12 mm、シャフト直径 5 mm、RS品番: ; 521-7758 521-7758 長さ: 14 mm、シャフト直径 5mm, RS ストック番号: ; 521-7764 521-7764 . 用途. このブッシュは通常、ギヤハウジングやギヤボックスに取り付けられ、ギヤの歯の軸受面として機能し、ハウジングと直接触れずに回転させられます。
  • RS PRO プレーンブッシュ RS PRO

    RS PRO プレーンブッシュ

    RS PRO
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    シャフト径 = 4mm。外径 = 6mm。材料 = 青銅。長さ = 9mm。。RS PRO青銅プレーンブッシュ. RS PROプレーンブッシュは、スパーギアのサポートとガイドに使用される青銅製の円筒型コンポーネントです。平歯車は、円筒歯車の一種で、回転軸と平行に走る直線状の歯がついており、平行な2本の軸間で動力を伝達するのに使用されます。ブッシュの主な目的は、ギア自体の摩耗を軽減しながら、過剰な摩擦がなくスムーズにギアを回転させることです。特長. 溶融青銅ブッシュ オイルフリー Delrinギアとの併用に最適 . 仕様. 内径許容差: G7 OD許容差: s7 長さ許容差: js13 . RS PRO青銅プレーンブッシュタイプ - 別売り. 長さ: 7 mm、シャフト直径 3 mm、RS品番: ; 521-7708 521-7708 長さ: 8 mm、シャフト直径 3 mm、RS品番: ; 521-7720 521-7720 長さ: 9 mm、シャフト直径 4 mm、RS品番: ; 521-7736 521-7736 長さ: 12 mm、シャフト直径 4 mm、RS品番: ; 521-7742 521-7742 長さ: 12 mm、シャフト直径 5 mm、RS品番: ; 521-7758 521-7758 長さ: 14 mm、シャフト直径 5mm, RS ストック番号: ; 521-7764 521-7764 . 用途. このブッシュは通常、ギヤハウジングやギヤボックスに取り付けられ、ギヤの歯の軸受面として機能し、ハウジングと直接触れずに回転させられます。
  • RS PRO プレーンブッシュ RS PRO

    RS PRO プレーンブッシュ

    RS PRO
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    シャフト径 = 3mm。外径 = 6mm。材料 = 青銅。長さ = 8mm。。RS PRO青銅プレーンブッシュ. RS PROプレーンブッシュは、スパーギアのサポートとガイドに使用される青銅製の円筒型コンポーネントです。平歯車は、円筒歯車の一種で、回転軸と平行に走る直線状の歯がついており、平行な2本の軸間で動力を伝達するのに使用されます。ブッシュの主な目的は、ギア自体の摩耗を軽減しながら、過剰な摩擦がなくスムーズにギアを回転させることです。特長. 溶融青銅ブッシュ オイルフリー Delrinギアとの併用に最適 . 仕様. 内径許容差: G7 OD許容差: s7 長さ許容差: js13 . RS PRO青銅プレーンブッシュタイプ - 別売り. 長さ: 7 mm、シャフト直径 3 mm、RS品番: ; 521-7708 521-7708 長さ: 8 mm、シャフト直径 3 mm、RS品番: ; 521-7720 521-7720 長さ: 9 mm、シャフト直径 4 mm、RS品番: ; 521-7736 521-7736 長さ: 12 mm、シャフト直径 4 mm、RS品番: ; 521-7742 521-7742 長さ: 12 mm、シャフト直径 5 mm、RS品番: ; 521-7758 521-7758 長さ: 14 mm、シャフト直径 5mm, RS ストック番号: ; 521-7764 521-7764 . 用途. このブッシュは通常、ギヤハウジングやギヤボックスに取り付けられ、ギヤの歯の軸受面として機能し、ハウジングと直接触れずに回転させられます。
  • RS PRO プレーンブッシュ RS PRO

    RS PRO プレーンブッシュ

    RS PRO
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    シャフト径 = 3mm。外径 = 5mm。材料 = 青銅。長さ = 7mm。。RS PRO青銅プレーンブッシュ. RS PROプレーンブッシュは、スパーギアのサポートとガイドに使用される青銅製の円筒型コンポーネントです。平歯車は、円筒歯車の一種で、回転軸と平行に走る直線状の歯がついており、平行な2本の軸間で動力を伝達するのに使用されます。ブッシュの主な目的は、ギア自体の摩耗を軽減しながら、過剰な摩擦がなくスムーズにギアを回転させることです。特長. 溶融青銅ブッシュ オイルフリー Delrinギアとの併用に最適 . 仕様. 内径許容差: G7 OD許容差: s7 長さ許容差: js13 . RS PRO青銅プレーンブッシュタイプ - 別売り. 長さ: 7 mm、シャフト直径 3 mm、RS品番: ; 521-7708 521-7708 長さ: 8 mm、シャフト直径 3 mm、RS品番: ; 521-7720 521-7720 長さ: 9 mm、シャフト直径 4 mm、RS品番: ; 521-7736 521-7736 長さ: 12 mm、シャフト直径 4 mm、RS品番: ; 521-7742 521-7742 長さ: 12 mm、シャフト直径 5 mm、RS品番: ; 521-7758 521-7758 長さ: 14 mm、シャフト直径 5mm, RS ストック番号: ; 521-7764 521-7764 . 用途. このブッシュは通常、ギヤハウジングやギヤボックスに取り付けられ、ギヤの歯の軸受面として機能し、ハウジングと直接触れずに回転させられます。
  • RS PRO チェーンガイド, タイプ 10B, 緑, 2m x 20mm x 15mm RS PRO

    RS PRO チェーンガイド, タイプ 10B, 緑, 2m x 20mm x 15mm

    RS PRO
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    8日以内出荷
    機械チェーンガイドウェアストリップRS Proのチェーンガイド10Bです。特長と利点優れた耐摩耗性非常に高い伸張強度-269℃の低温で亀裂、割れ又は層割れなし高いノッチ付き衝撃強度高い応力速度でエネルギーを吸収低摩擦係数非常に優れた耐薬品性無吸湿材質: U.H.M.W.Pe (超高分子量ポリエチレン)製品用途の情報DIN8187シンプレックスローラーチェーン用のガイドレールとして製造されています。
    仕様チェーンタイプ = 10B幅 = 20mm高さ = 15mmプロファイル = GR1長さ = 2m材料 = PEカラー = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO チェーンガイド, タイプ 08B, 緑, 2m x 20mm x 15mm RS PRO

    RS PRO チェーンガイド, タイプ 08B, 緑, 2m x 20mm x 15mm

    RS PRO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    8日以内出荷
    機械チェーンガイドウェアストリップRS Proのチェーンガイド08Bです。特長と利点優れた耐摩耗性非常に高い伸張強度-269℃の低温で亀裂、割れ又は層割れなし高いノッチ付き衝撃強度高い応力速度でエネルギーを吸収低摩擦係数非常に優れた耐薬品性無吸湿材質: U.H.M.W.Pe (超高分子量ポリエチレン)製品用途の情報DIN8187シンプレックスローラーチェーン用のガイドレールとして製造されています。
    仕様チェーンタイプ = 08B幅 = 20mm高さ = 15mmプロファイル = GR1長さ = 2m材料 = PEカラー = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO チェーンガイド, タイプ 16B, 緑, 2m x 40mm x 15mm RS PRO

    RS PRO チェーンガイド, タイプ 16B, 緑, 2m x 40mm x 15mm

    RS PRO
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    8日以内出荷
    機械加工チェーンガイドウェアストリップRS Proのチェーンガイド16Bです。特長と利点優れた耐摩耗性非常に高い伸張強度-269℃の低温で亀裂、割れ又は層割れなし高いノッチ付き衝撃強度高い応力速度でエネルギーを吸収低摩擦係数非常に優れた耐薬品性無吸湿材質: U.H.M.W.Pe (超高分子量ポリエチレン)製品用途の情報DIN8187シンプレックスローラーチェーン用のガイドレールとして製造されています。
    仕様チェーンタイプ = 16B幅 = 40mm高さ = 15mmプロファイル = GR1長さ = 2m材料 = PEカラー = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO チェーンガイド, タイプ 12B, 緑, 2m x 25mm x 15mm RS PRO

    RS PRO チェーンガイド, タイプ 12B, 緑, 2m x 25mm x 15mm

    RS PRO
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    8日以内出荷
    機械加工チェーンガイドウェアストリップRS Proのチェーンガイド12Bです。特長と利点優れた耐摩耗性非常に高い伸張強度-269℃の低温で亀裂、割れ又は層割れなし高いノッチ付き衝撃強度高い応力速度でエネルギーを吸収低摩擦係数非常に優れた耐薬品性無吸湿材質: U.H.M.W.Pe (超高分子量ポリエチレン)製品用途の情報DIN8187シンプレックスローラーチェーン用のガイドレールとして製造されています。
    仕様チェーンタイプ = 12B幅 = 25mm高さ = 15mmプロファイル = GR1長さ = 2m材料 = PEカラー = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO チェーンガイド, タイプ 10B, 緑, 2m x 20mm x 15mm RS PRO

    RS PRO チェーンガイド, タイプ 10B, 緑, 2m x 20mm x 15mm

    RS PRO
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    8日以内出荷
    機械加工チェーンガイドウェアストリップRS Proのチェーンガイド10Bです。特長と利点優れた耐摩耗性非常に高い伸張強度-269℃の低温で亀裂、割れ又は層割れなし高いノッチ付き衝撃強度高い応力速度でエネルギーを吸収低摩擦係数非常に優れた耐薬品性無吸湿材質: U.H.M.W.Pe (超高分子量ポリエチレン)製品用途の情報DIN8187シンプレックスローラーチェーン用のガイドレールとして製造されています。
    仕様チェーンタイプ = 10B幅 = 20mm高さ = 15mmプロファイル = GR1長さ = 2m材料 = PEカラー = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO チェーンガイド, タイプ 08B, 緑, 2m x 20mm x 10mm RS PRO

    RS PRO チェーンガイド, タイプ 08B, 緑, 2m x 20mm x 10mm

    RS PRO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    8日以内出荷
    機械加工チェーンガイドウェアストリップRS Proのチェーンガイド08Bです。特長と利点優れた耐摩耗性非常に高い伸張強度-269℃の低温で亀裂、割れ又は層割れなし高いノッチ付き衝撃強度高い応力速度でエネルギーを吸収低摩擦係数非常に優れた耐薬品性無吸湿材質: U.H.M.W.Pe (超高分子量ポリエチレン)製品用途の情報DIN8187シンプレックスローラーチェーン用のガイドレールとして製造されています。
    仕様チェーンタイプ = 08B幅 = 20mm高さ = 10mmプロファイル = GR1長さ = 2m材料 = PEカラー = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO チェーンガイド, タイプ 06B, 緑, 2m x 15mm x 10mm RS PRO

    RS PRO チェーンガイド, タイプ 06B, 緑, 2m x 15mm x 10mm

    RS PRO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    8日以内出荷
    機械加工チェーンガイドウェアストリップRS Proのチェーンガイド06Bです。特長と利点優れた耐摩耗性非常に高い伸張強度-269℃の低温で亀裂、割れ又は層割れなし高いノッチ付き衝撃強度高い応力速度でエネルギーを吸収低摩擦係数非常に優れた耐薬品性無吸湿材質: U.H.M.W.Pe (超高分子量ポリエチレン)製品用途の情報DIN8187シンプレックスローラーチェーン用のガイドレールとして製造されています。
    仕様チェーンタイプ = 06B幅 = 15mm高さ = 10mmプロファイル = GR1長さ = 2m材料 = PEカラー = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO チェーンガイド, タイプ 08B, 緑, 2m x 24mm x 30mm RS PRO

    RS PRO チェーンガイド, タイプ 08B, 緑, 2m x 24mm x 30mm

    RS PRO
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    機械加工チェーンガイドウェアストリップRS Proのチェーンガイド08Bです。特長と利点優れた耐摩耗性非常に高い伸張強度-269℃の低温で亀裂、割れ又は層割れなし高いノッチ付き衝撃強度高い応力速度でエネルギーを吸収低摩擦係数非常に優れた耐薬品性無吸湿材質: U.H.M.W.Pe (超高分子量ポリエチレン)製品用途の情報DIN8187シンプレックスローラーチェーン用のガイドレールとして製造されています。
    仕様チェーンタイプ = 08B幅 = 24mm高さ = 30mmプロファイル = GL1X長さ = 2m材料 = PEカラー = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンフレックス可動専用ケーブル Igus(イグス)

    チェーンフレックス可動専用ケーブル

    Igus(イグス)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    15日以内出荷
    ケーブルキャリア専用長寿命可動ケーブルです。
    ケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3400・3500型用取付ブラケット 旋回型・くし歯型ケーブルクランプ付 Igus(イグス)

    3400・3500型用取付ブラケット 旋回型・くし歯型ケーブルクランプ付

    Igus(イグス)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    15日以内出荷
    エナジーチェーン3400型、3500型用の取り付けブラケットで旋回型、固定型があり、それぞれにくし歯型ケーブルクランプ付となしがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トライボテープ樹脂製摺動シート 材質:イグリデュールW160(粘着テープ付) Igus(イグス)

    トライボテープ樹脂製摺動シート 材質:イグリデュールW160(粘着テープ付)

    Igus(イグス)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    15日以内出荷から31日以内出荷
    工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。 。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。 。白色で耐紫外線性能を持ち合わせており、目立ちやすい箇所にも使用可能です。
    用途一般機械、搬送機械、充填機械、包装機械、検査機、医療器などセット内容イグリデュールW160製テープ材質イグリデュールW160長さ(mm)1000
  • トライボテープ樹脂製摺動シート 材質:イグリデュールW160 Igus(イグス)

    トライボテープ樹脂製摺動シート 材質:イグリデュールW160

    Igus(イグス)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    15日以内出荷から31日以内出荷
    工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。 。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。 。白色で耐紫外線性能を持ち合わせており、目立ちやすい箇所にも使用可能です。
    用途一般機械、搬送機械、充填機械、包装機械、検査機、医療器などセット内容イグリデュールW160製テープ材質イグリデュールW160長さ(mm)1000
  • トライボテープ樹脂製摺動シート 材質:イグリデュールB160 Igus(イグス)

    トライボテープ樹脂製摺動シート 材質:イグリデュールB160

    Igus(イグス)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    15日以内出荷から31日以内出荷
    工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。 。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。 。イグリデュールA160材質と比較しより高い耐磨耗性を実現しました。
    用途一般機械、搬送機械、充填機械、包装機械などセット内容イグリデュールB160製テープ材質イグリデュールB160長さ(mm)1000
  • トライボテープ樹脂製摺動シート 材質:イグリデュールA160(粘着テープ付) Igus(イグス)

    トライボテープ樹脂製摺動シート 材質:イグリデュールA160(粘着テープ付)

    Igus(イグス)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    8日以内出荷から31日以内出荷
    工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。 。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。 。一般的なすべりテープと比較し優れた耐摩耗性があります。 改正食品衛生法、FDA、EU10/2011適合材です。(但し粘着テープは適合外)
    用途一般機械、搬送機械、充填機械、包装機械、食品機械などセット内容イグリデュールA160製テープ材質イグリデュールA160長さ(mm)1000
  • チェーンフレックス可動専用ケーブル Igus(イグス)

    チェーンフレックス可動専用ケーブル

    Igus(イグス)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ケーブルキャリア専用長寿命可動ケーブルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジップチェーンアクチュエーター 椿本チエイン

    ジップチェーンアクチュエーター

    椿本チエイン
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1個
    31日以内出荷から41日以内出荷
    仕様据付:押上/水平サイズ35許容トルク(N・m)34.7許容荷重(N)OHL:946最大速度(mm/sec)推力方向:1000、入力軸回転:420移動量(mm/回転)142.9駆動部タイプなし
  • ジップチェーンアクチュエーター 椿本チエイン

    ジップチェーンアクチュエーター

    椿本チエイン
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    仕様据付:押上/水平サイズ35駆動部タイプハイポイドモートル付
  • ジップチェーンアクチュエーター 椿本チエイン

    ジップチェーンアクチュエーター

    椿本チエイン
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    20日以内出荷から31日以内出荷
    仕様据付:押上/水平サイズ25許容トルク(N・m)9.41許容荷重(N)OHL:638最大速度(mm/sec)推力方向:1000、入力軸回転:630移動量(mm/回転)95.3駆動部タイプなし
  • ジップチェーンアクチュエーター 椿本チエイン

    ジップチェーンアクチュエーター

    椿本チエイン
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    31日以内出荷
    仕様据付:押上/水平サイズ25駆動部タイプハイポイドモートル付
  • Vガイドレール ステンレス 片刃レール取付穴付 ノーブランド

    Vガイドレール ステンレス 片刃レール取付穴付

    ノーブランド
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    寸法B(mm)20寸法C(mm)50
その他直動部品