ワイパー ハイジェニックデザイン
・ハイジェニックデザイン用ワイパー。
・ラジアルの方向・アキシアル方向に動作する円筒状の部品に取りつけることで、摺動部をシーリングします。
・一般的なワイパーはシールリップの内側エッジに45°の面取りがありますが、[FWIP-HD-TPU]は特殊形状のシールリップにより汚れの堆積を防止します。
・食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医療品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
・耐候性、耐油性にすぐれています。
・使用可能温度:-20℃~110℃
- 質量(g)
- 1
- 寸法t(mm)
- 6.8
- 内容量
- 1個
直動部品 の新着商品
カテゴリ